絞り込み
ブランド
  • 富士倉
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(3)
  • 日動工業(94)
  • ハタヤリミテッド(25)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • TRUSCO(10)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
  • キタムラ産業(6)
  • 和コーポレーション(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • HASEGAWA(4)
  • 矢田電気(4)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • グリーンクロス(3)
  • Caster(2)
  • Kaz(2)
  • 長谷川製作所(2)
  • シャープ(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
LED
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「3芯」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンド付ダブルLED投光器 富士倉スタンド付ダブルLED投光器富士倉(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
当日出荷
三脚付きで明るい。
用途現場などの作業灯具に最適。周波数(Hz)50/60消費電力(W)50×2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5芯数3芯色温度(K)6000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×690×850~1720(スタンド含む)防塵防水性能IP65電源コード二重シールドケーブル 3芯アース端子付き防雨プラグ長さ5m+連結部9cm+本体ケーブル長さ30cmLEDSMD電源タイプ電源コード式使用場所屋外明るさ(Lm)5000(×2)広角(°)140電球の種類LED
薄型投光器30W 富士倉薄型投光器30W富士倉
6,498税込7,148
1台
3日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)30定格電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き 長さ3製品質量(g)1320色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅225×奥行40×高さ190(収納時)防塵防水性能IP65明るさ(Lm)3000LED使用数(個)SMD-LEDチップ54
薄型投光器20W 富士倉薄型投光器20W富士倉
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
防雨仕様二重シールド3芯アース端子付きプラグ採用。電源コード長さ3m。オールアルミニウムボディ。
用途現場や倉庫などの作業灯具に最適です。周波数(Hz)50/60消費電力(W)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時)185×35×165電源コード(m)3(防雨仕様二重シールド3芯アース端子付き)製品質量(g)1000色温度(K)6000防塵防水性能IP65定格電圧 AC V100明るさ(Lm)2000LED使用数(個)SMD-LEDチップ36個
薄型投光器 富士倉薄型投光器富士倉
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
軽くても丈夫なアルミ製ボディなので、放熱性が良く長寿命。IP65の高い防水・防塵性能なので、屋外でも屋内でも使用できる。コンパクトな設計なので持ち運びにも便利。
用途工事現場や運動場、イベント会場などに。ブラック使用電源(V)AC-100 50Hz/60Hz色温度(K)6000防塵防水性能IP65電源コード3芯 3m VCT 直径9mm素材使用:アルミ・銅・鉄・LED演色指数(Ra)>80
PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器 富士倉PRO仕様 HIGH POWER 35W投光器富士倉
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
明るさ(Lm)3600電源コード(m)3タイプ広角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100角度(°)110芯数3色温度(K)6000防塵防水性能IP67電源コード2重シールドケーブル3芯アース端子付き防雨プラグLED【チップ】SMD耐衝撃性能IK07
フラット投光器100W MKⅡ 富士倉フラット投光器100W MKⅡ富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
サージ回路搭載で、雷や大型電気機器等からの突入電流・突入電圧に対応します。防雨型3芯アース端子付きプラグ採用。オールアルミニウムボディ。旧モデルより大幅に軽量化。明るさアップ10000lm。
用途現場などの作業灯具に最適です。付属品落下防止ワイヤー質量(kg)2.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100角度(°)拡散:100電源コード(m)防雨仕様二重シールド 3芯アース端子付き 長さ3色温度(K)6000本体サイズ(mm)幅325×奥行42×高さ265(収納時)LEDSMD明るさ(Lm)10000防水保護等級IP65
ACワイドライト 40W 富士倉ACワイドライト 40W富士倉
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分はカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09消費電力(W)38明るさ(Lm)4000コード長さ(m)5奥行(mm)205高さ(mm)81照射角度(°)160長さ(mm)4000幅(mm)273芯数2芯
プロ仕様AC式投光器 富士倉プロ仕様AC式投光器富士倉
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
4mmのアルミダイキャストボディでPro仕様の耐久性!耐落下試験は1.5mをクリア!1000Vサージ回路搭載!
質量(kg)1.6電圧(V)AC100V(50/60Hz)色温度(K)5500~6000電源タイプ電源コード式サイズ(mm)214×86×146アズワン品番64-9675-52防水保護等級IP65耐雷サージ1000V対応電源ケーブル3芯アース防雨式

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

3芯線特集
おすすめ人気ランキング
照明