絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(3)
  • 日動工業(94)
  • ハタヤリミテッド(25)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(16)
  • 富士倉(8)
  • GLOBAL(日本グローバル照明)(7)
  • キタムラ産業(6)
  • 和コーポレーション(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • HASEGAWA(4)
  • 矢田電気(4)
  • CAPTAIN STAG(3)
  • グリーンクロス(3)
  • Caster(2)
  • Kaz(2)
  • 長谷川製作所(2)
  • シャープ(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(8)
  • 電球の種類レフランプ(2)
LED・レフランプ
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

照明 :「3芯」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器1台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
16,980税込18,678
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。均一な配光で広範囲をムラなく照らします。ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
消費電力(W)20電球の種類LED特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800コード長さ(m)5仕様防雨プラグ付トラスコ品番488-6461質量(kg)1.7口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65保護等級IP65芯数2外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20W
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
LED球(50W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)50電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)4300明るさ(Lm)4300電源(V)110口金E39角度(°)(照射)120最大口開き(mm)90消費電力1.35円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)200×340色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-50WLED寿命(時間)40000
LED投光器 TRUSCOLED投光器TRUSCO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LED球(20W)採用の省エネ・長寿命な投光器です。 均一な配光で広範囲をムラなく照らします。 ソケット充電部分に耐熱テフロンテープ巻きをしており、絶縁性が高いです。
用途室内、屋外での工事および一般投光照明に。消費電力(W)20電球の種類LED使用場所室内、屋外特殊用途防噴流電源タイプ電源コード式全光束(Lm)1800明るさ(Lm)1800電源(V)110電圧(V)100/100口金E26角度(°)(照射)120最大口開き(mm)65消費電力0.54円/h保護等級IP65外径×長さL(Φ×mm)150×250色温度(K)6500電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75替球RTL-20WLED寿命(時間)40000
アース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付) TRUSCOアース付リフレクター投光器(ポッキンプラグ付)TRUSCO(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯タイプ防雨形付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付)電球の種類レフランプ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品投光器2台+三脚・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、三脚:スチール幅(mm)760奥行(mm)760電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品スタンド・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、スタンドバイプ:スチール、スタンド持ち手:ABS幅(mm)243高さ(mm)345奥行(mm)235電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°
アース付投光器 200W TRUSCOアース付投光器 200WTRUSCO
6,198税込6,818
1台
当日出荷
アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます。(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)
用途室内、屋外での工事および一般投光照明。仕様ポッキンプラグ:防雨型(アース付)トラスコ品番424-9852長さ(mm)250質量(kg)1.31電源(V)110口金E26外径(Φmm)150最大口開き(mm)65電線仕様VCT0.75mm2×3芯電源タイプ電源コード式替球レフランプシリーズ
LED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプ TRUSCOLED投光器 DELKURO(デルクロ)セット品バイス・ポッキンプラグ付タイプTRUSCO
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質本体:アルミ、PC、アーム:スチール、バイス:アルミ電源(V)110電圧(V)100/110保護等級IP65色温度(K)6500ランプ寿命40000時間照射角120°

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

3芯線特集
おすすめ人気ランキング
照明