絞り込み
ブランド
- ABS ジャパン
- モノタロウ(176)
- ケルヒャー(1,255)
- CONDOR(山崎産業)(894)
- エスコ(764)
- テラモト(506)
- 八ツ矢工業(443)
- TRUSCO(375)
- 工進(333)
- アズマ工業(286)
- ラバーメイド(242)
- 3M(スリーエム)(207)
- オーエ(206)
- アイセン(195)
- ハウスホールドジャパン(189)
- 日本サニパック(158)
- LEC(レック)(155)
- ETTORE(エトレ)(141)
- オルディ(139)
- リス(126)
- WPH(123)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

液体用吸着マット
ABS ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)当日出荷から9日以内出荷水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。材質ポリプロピレン対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
油専用吸着ソックス
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781箱(12本)10日以内出荷両端に付いたループと金具で長く延長し、固定することができます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水面の浮上油を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約5直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約48L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
油専用吸着マット
ABS ジャパン¥7,598税込¥8,3581箱(20枚)7日以内出荷MW454の小分け製品です。少量ご利用時に、便利なパッケージです。ミシン目付きで、1枚を25cm×40cm(2枚)に手でカットできます。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。材質ポリプロピレン質量(kg)約2/袋吸収量約20L/箱対応オイル寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×500×4RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥16,980税込¥18,6781箱10日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。箱上部に付いた取っ手は狭い場所への持ち運びに便利です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着ロール
ABS ジャパン¥20,980~税込¥23,078~1巻7日以内出荷から8日以内出荷吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
油専用吸着ロール
ABS ジャパン¥15,980~税込¥17,578~1巻ほか8日以内出荷から9日以内出荷吸収した油をほとんど垂らすことがありません。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
液体用グリーンロール
ABS ジャパン¥21,980~税込¥24,178~1巻8日以内出荷両面に張った緑の不織布は、丈夫で破れ難く毛羽が出難いです。両面使えるのでお得です。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン厚さ(mm)3長さ(m)30対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
油専用吸着ロール
ABS ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱7日以内出荷吸収した油をほとんど垂らすことがありません。簡易的な取っ手付き。用途油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)約4.5/箱長さ(m)30吸収量約45L/箱対応オイルRoHS指令(10物質対応)対応
液体用ピタットロール
ABS ジャパン¥22,980~税込¥25,278~1巻7日以内出荷から11日以内出荷粘着フィルムで床にピタット!マットが滑らない!。表面は丈夫な不織布で、毛羽が立ち難い!。必要なサイズにハサミで簡単に切れます。小さなサイズは壁にも付きます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。粘着フィルムがマットと床の滑りを防止します。色、サイズが豊富で、使用する場所を色分けできます。材質ポリプロピレン(ポリエチレン製粘着フィルム付き)厚さ(mm)3長さ(m)20対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着ソックス
ABS ジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(24本)7日以内出荷設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。材質ポリプロピレン質量(kg)約10直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約96L/箱対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応
液体用吸着カラーロール
ABS ジャパン¥19,980税込¥21,9781巻7日以内出荷から9日以内出荷3色を使い分け、場所を区分することができます。用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。材質ポリプロピレン幅(mm)600厚さ(mm)3質量(kg)約5.6長さ(m)30吸収量約68L/袋対応オイル、水、溶剤RoHS指令(10物質対応)対応