カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 清掃用品
        • 掃除用具(1)
        • ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン(2)
        • 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー(1)
        • マット・スノコ(1)

清掃用品 :「usb a」の検索結果

清掃用品とは、汚れを物理的に除去する道具や動力を用いた機械に加え、発生したゴミや汚れを収集・保管することで清潔な環境を維持するための器具全般を指します。ほうきや高圧洗浄機などの清掃作業で直接用いるものから、ゴミ箱などの空間の衛生を保つための備品まで幅広く含まれます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動フロアワイパー アイリスオーヤマ電動フロアワイパーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
1分間に約1000回の高速振動で床をこすり、汚れをラクに落とすことができます。 市販の使い捨てシートを使用でき、モップの水洗いの手間も省け、衛生的です。(シートは付属していませんので、別途ご購入ください。推奨シートサイズ:200×280mm以上)。 電源のON/OFFは足元のボタンを押すだけです。電源をオフにすれば一般的なフロアワイパーとしても使用できます。ウェット/ドライシートどちらもご使用いただけます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 LEDライト付きで家具の下などのゴミが見えずらい場所や床に付着した皮脂やキッチンの油汚れなどライトで照らすことで、汚れを逃さず拭き掃除をすることができます。(付属のマイクロファイバークロス使用時はライトが暗くなる場合があります。市販のシートをご利用ください)
定格電圧(V)DC10.8繰り返し・詰め替え対応
ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー 大橋産業(BAL)ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー大橋産業(BAL)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
3.7V充電式ハンドポリッシャー EARTH MAN3.7V充電式ハンドポリッシャーEARTH MAN
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
2段階でスピード調節することができ、1回の充電で約15分の連続使用が可能です。(HIGH設定/ナイロンブラシでのステンレス磨き作業時)
用途本製品は先端パーツを付け替えることで水周りの清掃やさび落とし、ツヤ出し、磨き作業、頑固な汚れ落とし等様々な用途に使用することができます。付属品ハンドポリッシャー本体 ×1 / ベースパッド×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#180)×1 / ナイロンたわし(Φ75mm/#240)×1 / スポンジパッド(Φ75mm)×1 / ナイロンブラシ(Φ52mm)×1 / 飛散防止カバー×1 / USBケーブル(Type-C)×1 / 取扱説明書 ×1質量(kg)約0.42 ※先端パーツ除く電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)【充電時】10~35ケーブル長(m)約1(USBケーブル付属)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)112×56×127※先端パーツ除く無負荷回転数(min-1[r.p.m])【LOW】1300【HIGH】2000入力電圧(V)【充電プラグ】DC5バッテリーリチウムイオン電池 ※交換不可充電時間最大約3.5時間(空→フル充電)使用環境温度(℃)5~40モーター電圧(V)DC3.7入力電流(A)【充電プラグ】1バッテリー容量(mAh)1500防水性IPX4
2WAYコードレスマルチポリッシャー ヒロ・コーポレーション2WAYコードレスマルチポリッシャーヒロ・コーポレーション
5,398税込5,938
1台
翌日出荷
ハンディタイプ、スティックタイプの2WAY仕様のマルチブラシです。スティックの調整は81cm~113cmまで調節可能用途に合わせた3タイプのブラシ付ヘッド角度は2段階に調節可能です。ロッドを外して、ハンディタイプでもご使用いただけます。
用途あらゆる場所のお掃除に付属品平型ブラシ、コーナーブラシ、丸型ブラシ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書材質ABS樹脂、アルミニウム、ナイロン長さ(mm)スティック調整可能長さ:810~1130高さ(mm)1130質量(g)620電源USB充電式角度(°)ヘッド調整可能角度:ストレート、45入力5V1A充電時間(時間)4内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh使用可能時間(分間)85~100寸法縦(mm)105寸法横(mm)105防水保護等級IPX6
ひんやり水流快眠マット3 THANKO(サンコー)[電子機器]ひんやり水流快眠マット3THANKO(サンコー)[電子機器]
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書消費電力(W)6電源5V1.2A以上水タンク容量(L)1.7モード3段階(強・中・弱)使用水温(℃)~40まで切タイマー1~12時間

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

清掃用品