カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 11
- 5(293)
- 6(345)
- 8(433)
- 10(415)
- 12(533)
- 14(510)
- 15(559)
- 16(515)
- 18(430)
- 19(378)
- 20(526)
- 22(272)
- 24(404)
- 25(394)
- 28(351)
- 30(366)
- 32(261)
- 35(278)
- 38(253)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 6(2)
- 10(5)
- 11(154)
- 12(155)
- 13(30)
- 14(152)
- 15(113)
- 16(113)
- 17(50)
- 18(96)
- 19(99)
- 20(91)
- 22(58)
- 24(47)
- 25(47)
- 28(35)
- 30(23)
- 32(20)
- 35(13)
- 38(5)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 30(12)
- 32.2(4)
- 32.8(3)
- 33.3(3)
- 34(4)
- 35(17)
- 36(5)
- 38(3)
- 38.1(3)
- 40(6)
- 42(4)
- 43.2(3)
- 43.4(3)
- 44(5)
- 45(3)
- 46.6(4)
- 48(5)
- 50(3)
- 66(18)
- 78(15)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 2(11)
- 2.2(6)
- 3(9)
- 3.5(5)
- 4(16)
- 5(31)
- 6(7)
- 6.3(7)
- 8(10)
- 10(36)
- 12(27)
- 12.5(5)
- 15(7)
- 16(7)
- 17(12)
- 20(6)
- 21(9)
- 25(49)
- 60(26)
- 75(10)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(4)
- 21(1)
- 25(9)
- 26(4)
- 27(6)
- 28.6(3)
- 29(5)
- 30(20)
- 32(7)
- 34(17)
- 35(8)
- 39(11)
- 40(29)
- 44(9)
- 44.8(2)
- 45(4)
- 55(17)
- 56(13)
- 64(2)
- 68(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 250(2)
- 6000(6)
- 6800(2)
- 8000(2)
- 9800(2)
- 10000(32)
- 11000(11)
- 11900(3)
- 12000(2)
- 14000(5)
- 15000(17)
- 16000(4)
- 17000(10)
- 18000(13)
- 19000(6)
- 20000(4)
- 21000(15)
- 23000(12)
- 25000(17)
- 31000(4)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
250・6000・6800・8000・9800・10000・11000・11900・12000・14000・15000・16000・17000・18000・19000・20000・21000・23000・25000・31000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.02(23)
- 0.05(2)
- 0.08(19)
- 0.1(22)
- 0.12(2)
- 0.14(1)
- 0.15(26)
- 0.17(2)
- 0.18(2)
- 0.2(30)
- 0.23(1)
- 0.24(4)
- 0.25(7)
- 0.28(3)
- 0.3(13)
- 0.38(2)
- 0.4(3)
- 0.5(5)
- 2(7)
- 2.5(4)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
0.02・0.05・0.08・0.1・0.12・0.14・0.15・0.17・0.18・0.2・0.23・0.24・0.25・0.28・0.3・0.38・0.4・0.5・2・2.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(5)
- 0.7(1)
- 1(103)
- 1.5(6)
- 2(20)
- 3(3)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(2)
- 8(2)
- 14(1)
0.5・0.7・1・1.5・2・3・4・4.5・5・8・14
ブランド
- 三木プーリ(246)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(73)
- 日本ミニチュアカップリング(6)
- アイセル(4)
- 酒井製作所(4)
- 椿本チエイン(3)
- アサ電子工業(2)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・アイセル・酒井製作所・椿本チエイン・アサ電子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

リジッドカップリング RASタイプ
アサ電子工業(6件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ材質アルミ種類リジッドタイプ
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,098~税込¥4,508~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から8日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
リジッドカップリング RSSタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大材質SUS種類リジッドタイプ
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥859~税込¥945~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
カップリング ジョータイプ MJT-K-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カップリング Nタイプ
アイセル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌々日出荷軸と軸をナットの締付のみで簡単に締結できます。 ボディ・ナットテーパー部に超偏平ネジを設けました。ナットの締付により軸に直接面圧を与えることにより強力な摩擦力が発生し、軸と軸を一体化し、締結します。 超偏平ネジの採用により伝達力・スラスト力が増大するため、外径を小さくしております。 Nカップは、ボディ・ナット×2の3点で構成されておりボディには4ヶ所スリットを設けてあります。ボディネジ部には摩擦抵抗を少なくするためのテープを巻き付けています。 高精度なボールねじに取付けるケースも増えています。用途印刷機、工作機、ロボット、半導体製造 カード製造機のストッカー位置決めなど種別リジッドカップリング(固定継手)材質S45C形状六角タイプ低慣性簡易取付種類リジッドタイプRoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン MJTシリーズ MJT-30
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から9日以内出荷サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
ヘリカルカップリング Aモデル
三木プーリ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から17日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)5軸方向変位(mm)±0.25許容偏心(mm)0.25
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,398~税込¥5,938~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24常用トルク(N・m)12ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)4700材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)3.5
スターフレックスカップリング(クランプタイプ)
三木プーリ¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から16日以内出荷2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1締結タイプクランプ
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6常用トルク(N・m)6.3ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)2500材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.5ねじ締付トルク(N・m)1.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から5日以内出荷サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050DA2
三木プーリ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24軸方向変位(mm)±0.8許容偏心(mm)0.28
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。サイズSFC-050DA2材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000形式SFC-DA2シリーズ高力アルミバブ外径D(Φmm)56全長L(mm)59.8許容トルク(N・m)25寸法S(mm)2.4寸法C(mm)6寸法K(mm)26ねじ径M1-M5締付トルク(N・m)7.0~8.5寸法d3(Φmm)26寸法LF(mm)20.5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1(片側)ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向ばね定数(N/mm)24寸法LP(mm)14軸方向変位(mm)±0.8RoHS指令(10物質対応)対応締結タイプクランプボルト許容偏心(mm)0.28
カプリコン MJTシリーズ MJT-40
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から9日以内出荷サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
SFS サーボフレックスカップリング SFS-09S (シングルエレメント)
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個23日以内出荷から31日以内出荷本体材質にスチールを用いた板ばねタイプのカップリングで、サーボフレックスのベーシックタイプです。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプ、ダブルエレメントに中間フランジを組み合わせたフローティングシャフトタイプを用意しています。用途工作機械、印刷機械、包装機械、コータ・塗工機械最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)180材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)170000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)122軸方向変位(mm)±1.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.6
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥14,980~税込¥16,478~1個18日以内出荷金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。 ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。材質(本体)ハブ:SUM24L相当品使用温度範囲(℃)-30~100材質(コイルバネ)ピアノ線許容偏角(°)3
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
カプリコン MJTシリーズ MJT-30C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])21000最大軸穴径(mm)16ねじ寸法MM4/M3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)2.5/1.5
ディスクカップリング ACDシリーズ
アイセル¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から34日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)25材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4許容偏心(mm)0.02






































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)