絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 1(3)
- 1.5(2)
- 2(10)
- 3(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 2
- 5(127)
- 6(161)
- 8(193)
- 10(201)
- 11(143)
- 12(209)
- 14(221)
- 15(203)
- 16(209)
- 18(182)
- 19(163)
- 20(211)
- 22(165)
- 24(148)
- 25(191)
- 28(174)
- 30(157)
- 32(126)
- 35(149)
- 38(106)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 8.4(2)
- 9(1)
- 9.6(2)
- 10(1)
- 10.2(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 14(2)
- 14.2(1)
- 19.1(1)
常用トルク(N・m)
- 0.08(1)
- 0.1(3)
- 0.15(1)
- 0.18(1)
- 0.2(3)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(2)
- 0.8(3)
- 1(1)
- 1.6(1)
外径(Φmm)
- 6(1)
- 6.2(1)
- 8(6)
- 8.2(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 10.2(1)
- 12.7(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 4000(2)
- 5000(1)
- 10000(1)
- 12000(1)
- 25000(1)
- 26000(1)
- 63000(1)
- 78000(5)
- 100000(1)
4000・5000・10000・12000・25000・26000・63000・78000・100000
許容偏心(mm)
- 0.05(1)
- 0.1(4)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 0.7(1)
- 0.9(1)
0.05・0.1・0.25・0.3・0.5・0.7・0.9
許容偏角(°)
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 5(1)
1・1.5・2・2.5・3・4・5
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- アサ電子工業(4)
- 三木プーリ(1)
- 日本ミニチュアカップリング(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・三木プーリ・日本ミニチュアカップリング
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
プラスチックモールドカップリング UJタイプ
アサ電子工業(14件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から4日以内出荷エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に種類スリットタイプ
ディスク型カップリング MSタイプ
アサ電子工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から9日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
ベローズカップリング NBシリーズ
日本ミニチュアカップリング¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷から6日以内出荷種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
ヘリカルカップリング 1441・3000モデル
三木プーリ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 ステンレス材と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 1441・3000モデルは、本体にステンレス材を採用しており、耐食性に優れています。材質(本体)SUS304相当品種類スリットタイプ許容偏角(°)5許容偏心(mm)0.25



















![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)