絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 55(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 55(1)
常用トルク(N・m)
- 210
- 0.5(47)
- 0.6(63)
- 0.7(49)
- 1(150)
- 1.5(49)
- 1.6(44)
- 2(180)
- 2.2(77)
- 2.5(82)
- 4(130)
- 5(274)
- 7(44)
- 10(225)
- 12(209)
- 25(304)
- 60(388)
- 80(59)
- 100(99)
- 180(85)
- 250(70)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 129(1)
外径(Φmm)
- 48(1)
- 161(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3750(1)
3750
許容偏心(mm)
- 0.64(1)
0.64
許容偏角(°)
- 1(1)
1
ブランド
- 三木プーリ(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

ETPブッシュ ETP-A-Sシリーズ(ショート仕様) ETP-A-30-S
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。仕様ショート仕様寸法L(mm)20シリーズETP-A-S寸法d(mm)30寸法L1(mm)34許容トルク(N・m)210寸法D(mm)41寸法D1(mm)57寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M4-M5×12
ETPブッシュ ETP-E Plusシリーズ ETP-E-028-CH
三木プーリ¥19,980税込¥21,9781個100日以内出荷正確・軸方向・回転方向に自在な位相合せで的確に締結。簡単・ハイドロ式による均一な加圧でスキル不要の簡単取り付け。スピーディー・ホルト1本による短時間の締結。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.02mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ジアル方向から締め付ける構造なのでスペースを取りません。動作原理・チェンバー内に封入されている圧力媒体は、プレッシャースクリューの締め込みにより加圧されてスリーブ内に移動します。・この圧力媒体の圧力で、スリーブ内部から圧力を受け、軸側スリーブは収縮し、ハブ側スリーブは膨張し、軸とハブはスリーブを介して締結されます。仕様簡易防せい仕様質量(kg)0.33シリーズETP-E Plus寸法d(mm)28許容トルク(N・m)210締付トルク(N・m)0.166×10^-3適合軸公差h7軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)70許容ラジアル荷重(N)1800許容スラスト力(N)12000
ETPブッシュ ETP-Aシリーズ ETP-A-25-R
三木プーリ¥25,170税込¥27,6871個12日以内出荷・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)27シリーズETP-A-R寸法d(mm)25寸法L1(mm)41許容トルク(N・m)210寸法D(mm)34寸法D1(mm)49寸法L2(mm)5.5寸法L4(mm)6.9M7-M5×12
ポジロック PSL-K-Bシリーズ(六角ボルト仕様)
三木プーリ¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷から13日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・クランピングボルトに六角ボルトを採用し、スラスト方向に余裕が無い場所でも取付けできます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-K-Cシリーズ(簡易防せい仕様)
三木プーリ¥8,498税込¥9,3481個翌日出荷から12日以内出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決め簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。 ・本体に無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
フリクションジョイント ETPブッシュ
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SCM415相当軸側面圧(N/mm2)90ハブ側面圧(N/mm2)80センタリング機能なし