カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 4(8)
- 4.5(2)
- 5(10)
- 6(12)
- 6.35(7)
- 7(4)
- 8(15)
- 9(3)
- 9.525(4)
- 10(16)
- 11(10)
- 12(16)
- 13(1)
- 14(11)
- 15(5)
- 16(9)
- 17(1)
- 18(5)
- 19(2)
- 20(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 4(8)
- 4.5(2)
- 5(9)
- 6(12)
- 6.35(7)
- 7(4)
- 8(15)
- 9(3)
- 9.525(4)
- 10(14)
- 11(7)
- 12(15)
- 13(1)
- 14(11)
- 15(4)
- 16(8)
- 17(1)
- 18(4)
- 19(2)
- 20(2)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 13.5(2)
- 16.2(1)
- 18.7(1)
- 21.9(1)
- 22(1)
- 23.1(1)
- 25.7(1)
- 27.5(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 32.2(1)
- 32.5(2)
- 34.4(1)
- 35(2)
- 38.5(1)
- 39(2)
- 40(2)
- 42(2)
- 49.2(5)
- 50(2)
- 全長(mm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 3
- 0.3(19)
- 0.4(20)
- 0.5(41)
- 0.6(19)
- 1(65)
- 2(61)
- 4(38)
- 5(30)
- 8(29)
- 10(44)
- 12(23)
- 20(25)
- 25(30)
- 40(27)
- 60(32)
- 80(43)
- 160(20)
- 250(28)
- 800(20)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
外径(Φmm)
- 11(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 25(2)
- 26(2)
- 26.6(1)
- 28(2)
- 31.8(1)
- 32(2)
- 34(4)
- 35(6)
- 40(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 3000(3)
- 5500(1)
- 6000(1)
- 8000(4)
- 9000(6)
- 10000(1)
- 11000(1)
- 12000(2)
- 15000(1)
- 18000(2)
- 19000(2)
- 25000(2)
- 31000(2)
3000・5500・6000・8000・9000・10000・11000・12000・15000・18000・19000・25000・31000
許容偏心(mm)
- 0.02(3)
- 0.05(3)
- 0.15(3)
- 0.2(8)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 0.5(1)
- 1.2(3)
- 4(1)
0.02・0.05・0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.2・4
許容偏角(°)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1(9)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 4(3)
- 8(2)
- 10(1)
- 15(1)
0.5・0.6・1・2・2.5・3・4・8・10・15
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- SUNGIL(ソンイル)(2)
- アサ電子工業(9)
- 三木プーリ(9)
NBK(鍋屋バイテック会社)・SUNGIL(ソンイル)・アサ電子工業・三木プーリ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

プラスチックモールドカップリング GJタイプ
アサ電子工業(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
オルダムカップリング
SUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
スパフレックスカップリング(ALモデル)
三木プーリ(2件のレビュー)¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)
三木プーリ(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2
スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品
三木プーリ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
プラスチックモールドカップリング EGPタイプ
アサ電子工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])12000許容偏角(°)4許容偏心(mm)0.4
ベローフレックスカップリング CHP
三木プーリ¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から18日以内出荷振動を吸収。樹脂製ブーツを採用することにより、振動を吸収します。小型・計量でノーバックラッシ。ハブとブーツが一体構造のコンパクト設計です。ステッピングモータやエンコーダ等に最適。振動吸収と取付誤差による軸反力が極めて小さいカップリングです。RoHS指令に適合。水銀や鉛等の6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。材質(本体)アルミ合金種類ベローズタイプ材質(ベローズ)ポリエステル樹脂許容偏角(°)10材質(ハブ)アルミ合金材質(エレメント)ポリエステル樹脂軸方向変位(mm)±0.5RoHS指令(10物質対応)対応許容偏心(mm)0.5
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A7075タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から7日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。ねじり剛性がきわめて高く、しかも低慣性モーメント。応答性にすぐれています。アルミニウム合金のなかで最高強度をもつ超々ジェラルミンを採用。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーモポータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A7075タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)0.5適合軸公差h6およびh7(推奨)軸方向変位(mm)±0.1許容偏心(mm)0.05
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
クッション式カップリング QRUタイプ
アサ電子工業¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から5日以内出荷柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです材質アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
ディスクカップリング
SUNGIL(ソンイル)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷補修不要で優れた耐油性、金属一体型構造。 高ねじり剛性を持った形状、バックラッシュ0で半永久的な寿命。 偏角、偏心、エンドプレイのミスアライメントを吸収。 低慣性、高精密位置制御システム、正転および逆転の特性が同一。用途サーボモーター、精密モーター、ステッピングモーター、動力計ドライバー、遠心分離機、複写機、情報・通信・音響機器など材質(本体)アルミニウム合金種類ディスクタイプ仕上[ハブ/プレート]超ジュラルミンアルマイト処理材質(ディスク)ステンレスミスアライメント 偏角(°)1.5
ボールカップリング MBDタイプ
アサ電子工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能材質SUS種類ジョイントタイプ
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1許容偏心(mm)0.02
バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。材質(本体)ハブ:亜鉛合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼最高回転速度(min-1)3000
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJUタイプ
アサ電子工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から7日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698~税込¥5,168~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6常用トルク(N・m)3ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.3ねじ締付トルク(N・m)1
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド許容偏角(°)2.5
ディスク型カップリング CUタイプ
アサ電子工業¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から5日以内出荷クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
スパフレックスカップリング(ALモデル) キー・止めねじタイプ
三木プーリ¥4,679税込¥5,1471個当日出荷から18日以内出荷2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。適合汎用モータステッピングモータ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80ねじ径M2-M4基準規格旧JIS(2種)規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.2







































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)