絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 25(2)
軸穴径d2(Φmm)
  • 25(2)
常用トルク(N・m)
  • 160(1)
  • 421(2)
全長(mm)
  • 115(1)
  • 140(1)
外径(Φmm)
  • 100
  • 12(10)
  • 16(31)
  • 20(40)
  • 21(13)
  • 24(15)
  • 25(40)
  • 26(24)
  • 28(19)
  • 30(17)
  • 32(30)
  • 33(11)
  • 40(21)
  • 48(13)
  • 50(28)
  • 55(19)
  • 60(18)
  • 65(16)
  • 80(13)
  • 90(15)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(3)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
4000・5500・6000
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.75(2)
0.1・0.2・0.75
許容偏角(°)
  • 1(2)
  • 1.5(1)
  • 3(1)
  • 6(1)
1・1.5・3・6
ブランド
  • 椿本チエイン(4)
  • ナベル(3)
  • セイサ(2)
  • エスコ(1)
  • 酒井製作所(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
椿本チエイン・ナベル・セイサ・エスコ・酒井製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・三ツ星ベルト
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーロック MLシリーズ 椿本チエインパワーロック MLシリーズ椿本チエイン
56,980税込62,678特価
1個
当日出荷から111日以内出荷
センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサGCカップリング GC-SSM形(両並形)セイサ
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
6,598税込7,258
1組
当日出荷から61日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルトハイパーフレックスカップリング MT形三ツ星ベルト
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
種類ジョータイプ標準偏角(度)1
パワーロック TFシリーズ 椿本チエインパワーロック TFシリーズ椿本チエイン
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(フランジ×フランジ)ナベル
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)、中間板:PCポリカーボネイト(透明)、フランジ板:SUS304、クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3、中間板:0.5、フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別フランジ×フランジ形状口元(左)/フランジ、口元(右)/フランジ
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×フランジ)ナベル
8,098税込8,908
1セット
翌日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)本体ブロック:0.3中間板:0.5フランジ板:1付属品Gemiステンレスバンド W2-SXシリーズ種別クランプ×フランジ
GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサGCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)セイサ
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
Φ100mm フランジ形たわみ軸継手 エスコΦ100mm フランジ形たわみ軸継手エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)25軸穴径d2(Φmm)25外径A(Φmm)100材質鋳鉄寸法a(Φmm)10寸法B(Φmm)67寸法C1(Φmm)42.5寸法C2(Φmm)42.5寸法F1(mm)16寸法F2(mm)16寸法L(mm)35.5寸法M(mm)23エスコ品番EA969GA-2仕様JISB1452-1991準拠
パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエインパワーロック TF-KPシリーズ椿本チエイン
39,980税込43,978
1個
翌日出荷から76日以内出荷
クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック SLシリーズ 椿本チエインパワーロック SLシリーズ椿本チエイン
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
ボスの外側から締結します。シンプルな構造です。
丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ) ナベル丸型ジャバラ YMシリーズ(クランプ×クランプ)ナベル
7,998税込8,798
1セット
翌日出荷
材質本体ブロック:熱可塑性ポリウレタン(黒色)中間板:PCポリカーボネイト(透明)フランジ板:SUS304クランプパーツ:ポリウレタン+PC板(黒色)厚さ(mm)付属品
精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCRシリーズ酒井製作所
22,980税込25,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング