絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 45(5)
  • 48(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 45(5)
  • 48(1)
全長(mm)
  • 115
  • 13.5(19)
  • 18.4(45)
  • 20(19)
  • 21.6(48)
  • 23(27)
  • 26(36)
  • 29(48)
  • 30(27)
  • 31(32)
  • 32(28)
  • 34(19)
  • 35(96)
  • 40(24)
  • 41(90)
  • 46(19)
  • 66(21)
  • 78(20)
  • 90(35)
  • 114(18)
  • 126(18)
常用トルク(N・m)
  • 110(1)
  • 220(1)
  • 233(1)
  • 440(1)
外径(Φmm)
  • 100(2)
  • 160(6)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4000(4)
  • 4500(2)
  • 5500(1)
  • 6000(1)
4000・4500・5500・6000
許容偏心(mm)
  • 1.2(1)
1.2
許容偏角(°)
  • 3(1)
3
ブランド
  • カネミツ(5)
  • 三木プーリ(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • ケイセブン(1)
カネミツ・三木プーリ・三ツ星ベルト・ケイセブン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(モーター取付側)

    カネミツ
    6,898税込7,588
    1個
    6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    種類フランジタイプ
  • K-7カップリング Fシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング Fシリーズ

    ケイセブン
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機材質(本体)S35C 鍛造品種類フランジタイプ
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    19,980税込21,978
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(ポンプ取付側)

    カネミツ
    6,598税込7,258
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品) カネミツ

    SNS フランジ形たわみ軸継手(セット品)

    カネミツ
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    たわみ軸継ぎ手として必要なすべての条件を備えています。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング