絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(7)
  • 4.5(5)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(6)
  • 5(8)
  • 6(3)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.3(2)
  • 0.4(6)
  • 0.6(1)
全長(mm)
  • 18.5
  • 20(22)
  • 22(21)
  • 23(27)
  • 24(16)
  • 25(16)
  • 26(34)
  • 30(32)
  • 31(33)
  • 32(28)
  • 34(21)
  • 35(36)
  • 40(25)
  • 41(25)
  • 44(18)
  • 46(19)
  • 66(27)
  • 78(22)
  • 90(36)
  • 114(21)
  • 126(21)
外径(Φmm)
  • 12(8)
  • 20(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 18000(1)
  • 52000(4)
18000・52000
許容偏心(mm)
  • 0.1(5)
0.1
許容偏角(°)
  • 2(4)
  • 3(1)
2・3
ブランド
  • エスコ(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • アサ電子工業(1)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ5 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-4仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4.5軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-3仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4 x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)5外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-2仕様クランピングタイプ、スリットタイプ
4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング) エスコ4 x 4 mm/12mm フレキシブルカップリング(クランピング)エスコ
4,500税込4,950
1個
翌日出荷
クランピングタイプは、軸をおおう形で締め付けるので、スリップを防ぎ軸への負担も軽減されます。 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品
種類スリットタイプ軸穴径d1(Φmm)4軸穴径d2(Φmm)4外径(Φmm)12全長(mm)18.5最大回転数(min-1[r.p.m])52000常用トルク(N・m)0.4最大トルク(N・m)0.8材質アルミニウム合金エスコ品番EA969BA-1仕様クランピングタイプ、スリットタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング