絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(1)
- 4(3)
- 5(8)
- 6(9)
- 6.35(5)
- 7(3)
- 8(9)
- 9.525(2)
- 10(6)
- 11(2)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 3(1)
- 4(2)
- 5(5)
- 6(9)
- 6.35(3)
- 7(4)
- 8(10)
- 9.525(2)
- 10(7)
- 11(4)
- 12(4)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
常用トルク(N・m)
- 0.35(1)
- 0.5(1)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 1.2(1)
- 2.3(2)
- 5(1)
全長(mm)
- 27
- 18.4(45)
- 20(19)
- 21.6(48)
- 22(21)
- 23(27)
- 26(36)
- 29(48)
- 30(32)
- 31(32)
- 32(28)
- 34(21)
- 35(100)
- 40(25)
- 41(90)
- 46(19)
- 66(27)
- 78(22)
- 90(37)
- 114(21)
- 126(19)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 15(2)
- 16(1)
- 18(2)
- 19(2)
- 20(1)
- 22(3)
- 23(1)
- 24(2)
- 25(6)
- 27(2)
- 28(2)
- 31.5(2)
- 32.5(2)
- 33.5(1)
- 35(1)
- 35.5(2)
- 38.5(1)
- 39.5(1)
- 40.5(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(2)
- 10000(2)
- 23000(2)
- 25000(3)
- 33000(2)
- 39000(1)
6000・10000・23000・25000・33000・39000
許容偏心(mm)
- 0.02(1)
- 0.12(2)
- 0.15(3)
- 0.2(4)
0.02・0.12・0.15・0.2
許容偏角(°)
- 1(4)
- 1.5(4)
- 2(1)
- 4(1)
1・1.5・2・4
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- アイセル(5)
- 酒井製作所(3)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アイセル・酒井製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から8日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MSFシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
メカロックメッキタイプ
アイセル¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100仕様簡易防錆ナット締付タイプ
メカロック MNタイプ
アイセル(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から翌々日出荷取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MRタイプ
アイセル¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥5,898税込¥6,4881個3日以内出荷から27日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
メカロック MKRタイプ
アイセル¥6,698~税込¥7,368~1個12日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
メカロック MSRタイプ
アイセル¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷から19日以内出荷軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷から27日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
精密補正軸継手 UAシリーズ
酒井製作所¥6,598~税込¥7,258~1個翌々日出荷から16日以内出荷精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
カプリコン MWBSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥229,800税込¥252,7801個22日以内出荷から42日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン MDWシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から9日以内出荷許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304軸方向変位(mm)±0.5