絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 18(2)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 31.5(2)
  • 32.5(2)
  • 33.5(1)
  • 35.5(2)
  • 38.5(1)
  • 39.5(1)
  • 40.5(1)
全長(mm)
  • 27
  • 18.8(3)
  • 22(7)
  • 23(7)
  • 23.6(3)
  • 24.1(3)
  • 26(4)
  • 29.1(3)
  • 30(3)
  • 30.1(3)
  • 31(3)
  • 31.1(3)
  • 31.6(3)
  • 32(6)
  • 35(4)
  • 36(4)
  • 37(5)
  • 37.5(3)
  • 38(9)
  • 44(3)
ブランド
  • アイセル(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
締結具とは、機械部品の一つで、シャフトとハブを摩擦により固定するための道具です。ギヤやプーリーといった回転する部品に組み込まれ、エンジンなど様々な機械に使われています。機械には様々な大きさや形があるように、締結具にも軸の大きさや締結具合によって様々な種類が存在しますので、部品交換などをする際には寸法などに気を付けてください。また、締結具にはそれぞれ使用温度範囲が設定されており、材質や加工の有無も異なるため、使用環境などを考えた上で選ぶ必要があるでしょう。
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
15(2)
18(2)
22(2)
24(2)
28(2)
31.5(2)
32.5(2)
35.5(2)
39.5(1)
40.5(1)
  • メカロックメッキタイプ アイセル

    メカロックメッキタイプ

    アイセル
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    位置決め・位相合わせが任意の位置ででき、ノンバックラッシュの締結ができます。 カニゼンメッキ(簡易防錆無電解ニッケルメッキタイプ)でさびの発生を抑えています。
    用途半導体液晶装置、クリーンルーム内での使用に。仕様簡易防錆ナット締付タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-20~+100
  • メカロック MNタイプ アイセル

    メカロック MNタイプ

    アイセル(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付け取外しが大幅に省力化でき、ハブの肉厚が薄い場合や、軽トルクの個所に最適!。外輪・内輪・ナットの3点の部品で構成され、内輪と外輪は互いにテーパーで接しています。ナットを締め付ける事により外輪はナットに押され、クサビの原理で内輪は収縮し軸に押し付けられます。外輪は拡大しハブに圧接します。この「押し付け力」により、強力な摩擦力が発生し、軸とハブを締結します。押し付け力の強さは、ナットの軸力・勾配角度・摩擦係数等の条件により決定されます。外輪は二分割されています。内輪には1か所のスリットが設けてあり、拡大・収縮の際、機械的損失を少なくしています。外輪凸部は、ナット凹部に入り、脱落しない構造となっています。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリング材質炭素鋼タイプ簡易取付けナットタイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MRタイプ アイセル

    メカロック MRタイプ

    アイセル
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MKRタイプ アイセル

    メカロック MKRタイプ

    アイセル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    12日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】S45C相当【六角穴付きボルト】SCM435種類締結具表面処理【内輪、外輪】無電解ニッケルメッキ【六角穴付きボルト】低摩擦コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSRタイプ アイセル

    メカロック MSRタイプ

    アイセル
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷から19日以内出荷
    軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
    材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング締結具