絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 3(9)
  • 4(14)
  • 5(12)
  • 6(15)
  • 6.35(9)
  • 8(15)
  • 10(14)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 14(13)
  • 15(12)
  • 16(10)
  • 17(4)
  • 18(7)
  • 19(3)
  • 20(10)
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 28(4)
  • 30(4)
軸穴径d2(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(10)
  • 5(11)
  • 6(15)
  • 6.35(9)
  • 7(9)
  • 8(16)
  • 10(15)
  • 11(7)
  • 12(12)
  • 14(13)
  • 15(12)
  • 16(10)
  • 17(4)
  • 18(7)
  • 19(6)
  • 20(10)
  • 22(4)
  • 25(7)
  • 28(4)
全長(mm)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 23(2)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 30(5)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 32.5(2)
  • 33(2)
  • 34(4)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(2)
  • 40(5)
  • 42(2)
  • 44(3)
  • 46(2)
  • 48(2)
  • 57(3)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(4)
  • 1(4)
  • 1.1(4)
  • 1.6(2)
  • 2.1(5)
  • 2.2(2)
  • 2.3(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 4(4)
  • 6.3(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 13.5(4)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 28(2)
外径(Φmm)
  • 10.2(1)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 15(6)
  • 16(2)
  • 19(9)
  • 25(8)
  • 27(4)
  • 30(5)
  • 32.5(2)
  • 34(7)
  • 39(5)
  • 41(2)
  • 44(4)
  • 55(2)
  • 56(2)
  • 69(2)
  • 100(1)
  • 112(1)
  • 125(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 1900(1)
  • 2150(1)
  • 5800(2)
  • 6000(4)
  • 6200(2)
  • 6500(2)
  • 8000(7)
  • 10000(7)
  • 11000(2)
  • 12000(3)
  • 14000(2)
  • 15000(1)
  • 16000(5)
  • 18000(5)
  • 19000(1)
  • 21000(5)
  • 23000(3)
  • 25000(8)
  • 33000(8)
  • 42000(5)
1900・2150・5800・6000・6200・6500・8000・10000・11000・12000・14000・15000・16000・18000・19000・21000・23000・25000・33000・42000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.05(2)
  • 0.07(1)
  • 0.1(4)
  • 0.12(2)
  • 0.15(8)
  • 0.2(6)
  • 0.25(1)
  • 0.3(2)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 0.7(4)
  • 0.75(1)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
0.05・0.07・0.1・0.12・0.15・0.2・0.25・0.3・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・1・1.2・1.25・1.5・2・2.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 1.5
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(489)
  • 1.3(2)
  • 1.6(2)
  • 2(98)
  • 2.5(34)
  • 3(137)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(27)
  • 6(4)
  • 8(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • アサ電子工業(9)
  • 日本ミニチュアカップリング(2)
  • セイサ(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・アサ電子工業・日本ミニチュアカップリング・セイサ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MFBシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ許容偏角(°)1.5
  • ベローズカップリング NAシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NAシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • ベローズカップリング NBシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    ベローズカップリング NBシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])5000ねじ径MM3許容偏角(°)1.5
  • ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング KLCタイプ

    アサ電子工業
    16,980税込18,678
    1個
    12日以内出荷
    ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000
  • オルダムカップリング FJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJタイプ

    アサ電子工業
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
  • フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)1.5材質(防振ゴム)FKM
  • カプリコン MDWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MDWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.5
  • ディスク型カップリング CUタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUタイプ

    アサ電子工業
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.2
  • ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング CUHタイプ

    アサ電子工業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
    種類ディスクタイプ外径(Φmm)34ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
  • ディスク型カップリング C2Sタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C2Sタイプ

    アサ電子工業
    6,798税込7,478
    1個
    17日以内出荷
    ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
    質量(g)150~250種類ディスクタイプ外径(Φmm)64慣性モーメント(kg・m2)300~600締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
  • ディスク型カップリング C1Nタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング C1Nタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応 ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)32.5ディスクシングル許容周囲温度(℃)-30~75材質(ディスク)カーボンFRPキー溝(mm)なし許容偏心(mm)0.05
  • オルダムカップリング FJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング FJUタイプ

    アサ電子工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応 高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応 スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
    材質アルミニウム/ポリアセタール種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • カプリコン 高減衰能タイプ XGT NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン 高減衰能タイプ XGT

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)14種類ゴムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])33000最大軸穴径(mm)8外径(Φmm)19常用トルク(N・m)2.1慣性モーメント(kg・m2)8.4×10-7許容偏角(°)1.5軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.15
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング