絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 60(2)
  • 70(1)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 20(2)
  • 26(1)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000(1)
6000
許容偏心(mm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 4.5(1)
3・4・4.5
許容偏角(°)
  • 14
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(295)
  • 1.3(2)
  • 1.5(21)
  • 1.6(2)
  • 2(66)
  • 2.5(5)
  • 3(29)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(12)
  • 6(4)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 15(5)
ブランド
  • 三木プーリ(2)
三木プーリ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリバウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品三木プーリ
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷から18日以内出荷
比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング