絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 22(1)
  • 24(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 90(1)
全長(mm)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 50(3)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • 26(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 3000(1)
  • 4000(1)
  • 6000(1)
3000・4000・6000
許容偏心(mm)
  • 1(3)
  • 1.2(2)
  • 2.5(2)
  • 3(2)
1・1.2・2.5・3
許容偏角(°)
  • 8
  • 0.2(1)
  • 0.5(32)
  • 0.6(2)
  • 0.7(3)
  • 1(499)
  • 1.3(2)
  • 1.5(21)
  • 1.6(2)
  • 2(98)
  • 2.5(34)
  • 3(138)
  • 3.5(2)
  • 4(9)
  • 5(28)
  • 6(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
ブランド
  • 三木プーリ(3)
  • アサ電子工業(1)
三木プーリ・アサ電子工業
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス ZGモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 ZGモデルではハブ材質に亜鉛合金、コイルばねには角線材のばね鋼を採用しています。
    材質(本体)ハブ:亜鉛合金最高回転速度(min-1)3000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ばね鋼
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    3,972税込4,369
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
  • ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS アサ電子工業

    ボールカップリング ミニボールカップリング(シングル) MBS

    アサ電子工業
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ・ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス。・外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造。・小型で強力、メカニズムの小型化に最適。・強粘特殊グリースを使用。・MBS15~32のサイズは左右異径組合せが可能。・ボールカップリングはユニバーサルジョイントとスプラインの機能を併せ持つ回転伝達要素です。・内ハブ、外ハブ、球の3要素からなるボールカップリングは、その機能構造について特許取得しています。・大きさの制限がないため、マイクロサイズから大型カップリングまで可能性が広がっています。・外形の大きさに比べて伝達とくる、特に破損トルクが大きいので装置の小型化が可能。・ハブ・球の材質は基本的な制限がないため、水中・油中・高温・低温真空中に対応することができます。・実仕使用で必要な使用に合う偏角・偏心(スプライン)量のカップリングを設計することができます。・マイクロロボットから自動機、包装機、産業用大型機械などこれからの展開が期待できます。・高速・高剛性サーボ対応も検討可能です。
    最高回転数(min-1[r.p.m])4000寸法L(mm)64シリーズMBS寸法F(mm)7.5寸法D(Φmm)38寸法C(mm)15常用トルク(N・m)90締付トルク(N・m)6MM6許容偏角(°)8

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング