絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16~55(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(2)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 58(1)
  • その他(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3(2)
  • 3.2(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20~65(1)
  • 24(1)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 30(1)
  • 35(2)
  • 47(1)
  • 48(1)
  • 49(1)
  • 58(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 15(1)
  • 21(1)
  • 46(3)
  • 83(1)
  • 84(1)
  • 88(2)
  • 108.4(1)
  • 110(1)
  • 114.6(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 134.1(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(2)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 25(2)
  • 37(1)
  • 75(2)
  • 110(1)
  • 133(1)
  • 150(1)
  • 157(1)
  • 192(1)
  • 250(2)
  • 256(1)
  • 288(1)
  • 300(1)
  • 350(2)
  • 363(1)
  • 529(1)
  • 630(2)
  • 880(2)
外径(Φmm)
  • 13.5(1)
  • 14(2)
  • 34(1)
  • 65(1)
  • 66(2)
  • 75(1)
  • 84.1(1)
  • 90(1)
  • 95.2(1)
  • 114.3(1)
  • 170(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 5000
  • 3000(7)
  • 3600(6)
  • 4000(11)
  • 6000(11)
  • 7000(6)
  • 8000(5)
  • 9000(10)
  • 10000(13)
  • 11000(6)
  • 12000(10)
  • 14000(5)
  • 15000(8)
  • 16000(4)
  • 18000(6)
  • 19000(9)
  • 25000(9)
  • 31000(10)
  • 39000(7)
  • 52000(5)
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.3(2)
  • 0.38(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1.1(1)
  • 1.5(2)
0.1・0.3・0.38・0.4・0.5・1.1・1.5
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(3)
  • 5(2)
0.5・1・2・3・5
ブランド
  • 三木プーリ(5)
  • アサ電子工業(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
三木プーリ・アサ電子工業・椿本チエイン・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・三ツ星ベルト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥9,379税込¥10,317
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ有
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ有
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • ゼロカップ キー溝付タイプ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    ゼロカップ キー溝付タイプ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キー溝付を標準化。正逆回転・押し引きも可能
    種類その他部品
  • ハイパーフレックスカップリング MH形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MH形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・フレキシビリティが大きく、衝撃緩和性能がすぐれています。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・スタンダード形は、トルクリミターとして使用できます。
    種類ジョータイプ標準偏差(mm)0.2標準偏角(度)0.3

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング