絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(15)
  • 6(18)
  • 8(13)
  • 10(13)
  • 12(13)
  • 14(15)
  • 15(21)
  • 16(13)
  • 20(13)
  • 25(20)
  • 28(17)
  • 30(23)
  • 32(12)
  • 35(18)
  • 38(15)
  • 40(11)
  • 42(15)
  • 45(12)
  • 48(12)
  • 55(13)
軸穴径d2(Φmm)
  • 6(14)
  • 8(17)
  • 10(21)
  • 12(13)
  • 14(14)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 19(12)
  • 20(14)
  • 25(20)
  • 28(18)
  • 30(20)
  • 32(13)
  • 35(18)
  • 38(17)
  • 40(12)
  • 42(13)
  • 45(12)
  • 48(12)
  • 50(11)
全長(mm)
  • 18(3)
  • 20(2)
  • 21.6(30)
  • 22(2)
  • 30(3)
  • 35(4)
  • 40(4)
  • 47(3)
  • 48(3)
  • 49(3)
  • 55(3)
  • 61(3)
  • 80(4)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 108(2)
  • 114(3)
  • 123.5(2)
  • 126(7)
  • 145(2)
常用トルク(N・m)
  • 0.5(3)
  • 1(3)
  • 1.4(16)
  • 2(3)
  • 2.2(16)
  • 5(5)
  • 8(4)
  • 10(9)
  • 20(5)
  • 24(3)
  • 30(5)
  • 40(6)
  • 80(4)
  • 130(3)
  • 160(10)
  • 164(7)
  • 180(3)
  • 220(7)
  • 560(7)
  • 1120(4)
外径(Φmm)
  • 15(4)
  • 20(3)
  • 25(33)
  • 30(3)
  • 34(3)
  • 35(3)
  • 45(6)
  • 50(3)
  • 54(4)
  • 55(8)
  • 65(3)
  • 80(4)
  • 94(3)
  • 95(7)
  • 112(9)
  • 125(6)
  • 140(4)
  • 150(3)
  • 155(4)
  • 160(4)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 6000
  • 3000(31)
  • 3500(90)
  • 3800(33)
  • 4000(115)
  • 4800(37)
  • 5000(66)
  • 6500(30)
  • 7000(47)
  • 7600(34)
  • 8000(40)
  • 9000(54)
  • 10000(130)
  • 11000(41)
  • 12000(51)
  • 14000(27)
  • 15000(49)
  • 18000(31)
  • 25000(47)
  • 31000(27)
許容偏心(mm)
  • 0.02(1)
  • 0.05(16)
  • 0.08(7)
  • 0.1(26)
  • 0.12(2)
  • 0.15(6)
  • 0.19(1)
  • 0.2(13)
  • 0.28(2)
  • 0.3(5)
  • 0.38(1)
  • 0.4(4)
  • 0.5(8)
  • 0.6(3)
  • 0.7(2)
  • 0.75(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(12)
0.02・0.05・0.08・0.1・0.12・0.15・0.19・0.2・0.28・0.3・0.38・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.9・1・1.2・1.5・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.6(2)
  • 1(48)
  • 1.3(2)
  • 1.5(4)
  • 2(9)
  • 2.5(1)
  • 3(28)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 6(2)
  • 7(1)
  • 8(1)
0.6・1・1.3・1.5・2・2.5・3・3.5・4・5・6・7・8
ブランド
  • アサ電子工業(46)
  • 三木プーリ(25)
  • 三ツ星ベルト(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(7)
  • 酒井製作所(6)
  • カネミツ(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • セイサ(1)
  • 日本ミニチュアカップリング(1)
  • ケイセブン(1)
アサ電子工業・三木プーリ・三ツ星ベルト・NBK(鍋屋バイテック会社)・三好キカイ(旧:三好パイジョン)・酒井製作所・カネミツ・椿本チエイン・セイサ・日本ミニチュアカップリング・ケイセブン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックモールドカップリング GJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング GJタイプ

    アサ電子工業(8件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    材質ガラス繊維強化樹脂種類スリットタイプ
  • プラスチックモールドカップリング UJタイプ アサ電子工業

    プラスチックモールドカップリング UJタイプ

    アサ電子工業(14件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
    種類スリットタイプ
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル)

    三木プーリ(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造です。ハブの材質にアルミ合金を用いているため、軽量で低慣習性が特長です。軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。構造がシンプルで低価格です。
    適合汎用モータステッピングモータ軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80基準規格新JIS規格対応許容偏角(°)1材質(スパイダー)NBR(ニトリルゴム)バックラッシ
  • スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル) 三木プーリ

    スパフレックスカップリング カップリング単体(ALモデル)

    三木プーリ(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別キー・止めねじタイプ材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ使用温度範囲(℃)-20~80許容偏角(°)1バックラッシ
  • スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品 三木プーリ

    スパフレックスカップリング(ALモデル) 下穴品

    三木プーリ(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    構造はシンプルで軽量 2個のハブと緩衝材(スパイダー)により構成されるシンプルな構造で、ハブにアルミ合金を採用し、軽量です。 取り扱いが簡単 軸方向の移動だけでカップリングの連結・分離が可能です。
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
  • リジッドカップリング RACタイプ アサ電子工業

    リジッドカップリング RACタイプ

    アサ電子工業(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
    材質アルミ種類リジッドタイプ
  • オルダムカップリング ASJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJタイプ

    アサ電子工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプキー溝(mm)なし
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ

    センターフレックス [Aモデル]

    三木プーリ(4件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
  • ハイパーフレックスカップリング MT形 三ツ星ベルト

    ハイパーフレックスカップリング MT形

    三ツ星ベルト
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・小型で伝達トルクが大きく、あらゆる用途に使用できます。 ・取付けが簡単でメンテナンスが不要です。 ・耐油・耐摩耗性にすぐれた、ポリウレタンの弾性体も標準品として用意しています。
    種類ジョータイプ標準偏角(度)1
  • ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業

    ディスク型カップリング MSタイプ

    アサ電子工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
    種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • シュアフレックスカップリング NBK(鍋屋バイテック会社)

    シュアフレックスカップリング

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質(フランジ)鋳鉄(弾性体)合成ゴム種類ジョータイプ
  • スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリ

    スターフレックスカップリング(下穴品)

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
    材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ許容偏角(°)1
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • オルダムカップリング APJタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJタイプ

    アサ電子工業
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • 精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m 酒井製作所

    精密バネ軸継手 ボルトクランプ締結タイプ カップリング TCD-Bシリーズ 800~3200N・m

    酒井製作所
    169,800税込186,780
    1個
    31日以内出荷
    800~3200N・mの高トルク伝達。締結部は取付けが簡単なボルトクランプ仕様で、作業スペースも最小化できます。
    寸法A(mm)15寸法B(mm)16許容偏角(°)1(片側)材質(ハブ)炭素鋼(S45C)
  • センタフレックスカップリング CF-A CF-A-022-O2-1360 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A CF-A-022-O2-1360

    三木プーリ
    42,980税込47,278
    1個
    25日以内出荷
    ・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。
    型式CF-A-022取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)48最大トルク(N・m)550寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)56常用トルク(N・m)220寸法D3(mm)150許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
  • オルダムカップリング ASJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング ASJUタイプ

    アサ電子工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
    材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
  • オルダムカップリング APJUタイプ アサ電子工業

    オルダムカップリング APJUタイプ

    アサ電子工業
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
    材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容周囲温度(℃)-50~200許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
  • チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング Sシリーズ SZタイプ

    三ツ星ベルト
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    激しい正逆運転、くり返しの断続運転に耐える特殊形状の圧縮応力型です。小さなスペースで使え、場所をとらないコンパクト設計です。フランジ爪部を機械加工していますので寸法精度が高くカップリング本体もコンパクト化されているため高回転での使用に適しています。サイズが豊富で、用途範囲がさらに拡大します。合成ゴム、またはポリウレタン弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができるので、機械装置の寿命も延ばします。
    タイプフランジタイプ / フランジタイプ種類ジョータイプ寸法l4(mm)10寸法l5(mm)2爪数3寸法S2(mm)2寸法dL(mm)9.5穴数Z6
  • スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング SCZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • K-7カップリング MDシリーズ ケイセブン

    K-7カップリング MDシリーズ

    ケイセブン(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • 精密補正軸継手 UCRシリーズ 酒井製作所

    精密補正軸継手 UCRシリーズ

    酒井製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。
    材質[ハブ]S45C、[クロスピン]SCM420、[メタル]ポリイミド樹脂、[アーム]アルミ(A2017)、[アーム締付ボルト]SCM435、[スプリングワッシャ]SWRH種類ジョイントタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2
  • センタフレックスカップリング CF-A 三木プーリ

    センタフレックスカップリング CF-A

    三木プーリ
    27,980税込30,778
    1個
    21日以内出荷
    振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。
    材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
  • チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ 三ツ星ベルト

    チャンカップリング ノーメックス(R)シリーズ Eタイプ

    三ツ星ベルト
    23,980税込26,378
    1個
    6日以内出荷から65日以内出荷
    ・激しい正逆運転に耐え、くり返しの断続運転にも強い特殊形状の圧縮応力型です。 ・同じ伝達トルクを得るのに小さなサイズですみ、モータ負荷などのエネルギーロスも省け、コストダウンが図れます。 ・弾性体および、爪部がフランジ内部にあり、カップリング本体もコンパクト化されているため、高速回転の機械にも適しています。 ・サイズ、種類が豊富で、用途、条件に応じて最適設計ができます。 ・ゴム弾性体の使用により、衝撃の緩和、振動の吸収がよく、静かな運転ができ、機械装置の寿命を延ばします。また、注油の必要もありません。
    材質アルミニウム合金種類ジョータイプ
  • SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサ

    SFカップリング T20形(縦割カバー)

    セイサ
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から22日以内出荷
    大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
    種類コイルタイプ
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・クランプタイプ) MLC

    アサ電子工業
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    シリーズMLC
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-5 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-5

    アサ電子工業
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6.35 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6.35

    アサ電子工業
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6.35許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-8-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-8-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25C-5-6

    アサ電子工業
    3,098税込3,408
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-C外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)2.2締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)カーボンFRPMM3許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.05
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-5-6 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-5-6

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6許容偏心(mm)0.1
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-6.35-8 アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC25P-6.35-8

    アサ電子工業
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
    ・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    穴径(Φmm)【Hディスク】12最高回転数(min-1[r.p.m])6000シリーズMSC-P外径D(Φmm)25全長L(mm)21.6寸法F(mm)4常用トルク(N・m)1.4締付トルク(N・m)1.7穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6.35材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)3穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8許容偏心(mm)0.1

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング