絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 5(17)
- 6(20)
- 6.35(15)
- 8(24)
- 9.525(18)
- 10(27)
- 11(23)
- 12(28)
- 14(30)
- 15(24)
- 16(26)
- 17(13)
- 18(23)
- 19(22)
- 20(21)
- 22(18)
- 24(18)
- 25(21)
- 28(16)
- 30(16)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 5(17)
- 6(21)
- 6.35(15)
- 8(24)
- 9.525(16)
- 10(26)
- 11(23)
- 12(26)
- 14(29)
- 15(23)
- 16(26)
- 17(13)
- 18(22)
- 19(20)
- 20(20)
- 22(17)
- 24(16)
- 25(18)
- 28(15)
- 30(15)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 1(7)
- 2(6)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(4)
- 8(3)
- 10(5)
- 12(8)
- 25(9)
- 60(7)
- 80(6)
- 100(6)
- 140(2)
- 150(3)
- 180(3)
- 200(3)
- 250(6)
- 300(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 13.5(2)
- 16.7(3)
- 19.35(3)
- 20(3)
- 23.1(2)
- 23.15(3)
- 23.4(2)
- 24(3)
- 26.5(2)
- 27.3(3)
- 32(2)
- 32.8(2)
- 34(5)
- 38.6(2)
- 43.4(3)
- 44(2)
- 44.8(2)
- 53.6(3)
- 54.5(3)
- 67.5(3)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 16(3)
- 19(7)
- 25(5)
- 26(3)
- 27(3)
- 32(2)
- 34(6)
- 39(6)
- 40(5)
- 44(5)
- 50(2)
- 56(7)
- 65(3)
- 68(5)
- 80(3)
- 82(3)
- 90(3)
- 94(3)
- 100(3)
- 104(3)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 6000(1)
- 7000(1)
- 7900(1)
- 8000(2)
- 9000(1)
- 9800(1)
- 10000(34)
- 11000(4)
- 12000(2)
- 13000(2)
- 14000(2)
- 15000(4)
- 16000(2)
- 17000(2)
- 18000(7)
- 19000(2)
- 23000(2)
- 25000(4)
- 33000(4)
- 42000(1)
6000・7000・7900・8000・9000・9800・10000・11000・12000・13000・14000・15000・16000・17000・18000・19000・23000・25000・33000・42000
許容偏心(mm)
- 0.02
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 1.5(70)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 0.8(1)
- 1(54)
- 2.5(2)
0.5・0.7・0.8・1・2.5
ブランド
- 三木プーリ(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 酒井製作所(4)
- アサ電子工業(3)
- アイセル(1)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・酒井製作所・アサ電子工業・アイセル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個3日以内出荷から5日以内出荷ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。許容偏角(°)0.7許容偏心(mm)0.02付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2
SFF サーボフレックスカップリング SFF-060SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥18,980税込¥20,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)104000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)399軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-050SA2
三木プーリ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)25許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)32000軸方向ばね定数(N/mm)48軸方向変位(mm)±0.4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-030SA2
三木プーリ¥6,698税込¥7,3681個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)8000軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.2
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020SA2
三木プーリ¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.025材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)3700軸方向ばね定数(N/mm)64軸方向変位(mm)±0.15
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-39C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)12許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])16000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)84種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)24慣性モーメント(kg・m2)2.0×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)6000材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)3.5
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥30,980税込¥34,0781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6許容偏心(mm)0.02
SFC サーボフレックスカップリング SFC-055SA2 (シングルエレメント)
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個10日以内出荷クランプハブに軽量、高強度の高力アルミ合金を採用した板ばねタイプのカップリングで、ねじり剛性が高く高応答に対応できます。高剛性のシングルエレメントタイプとスペーサを介してエレメントをダブル配置し、フレキシブル性を持たせたダブルエレメントタイプを用意しています。いずれも軸径連動型のハブ外径とすることで、慣性モーメント低減を実現しています。クランプハブの外径形状をご採用いただく穴径に連動させ、小さい穴径では、外径も小さくし必要最低限の慣性に抑えることで、高加速運転にも最適です。ご採用いただく穴径組み合わせによって3パターンの形状タイプが存在します。軸との締結はクランプ方式を採用しているため、左右1 本ずつのボルトを締め付けるだけで取り付けは完了です。クランプハブは振動・衝撃に強く、確実な締結が可能で、動力伝達は全て摩擦結合により行われるため、バックラッシもありません。カップリングの両側のクランプハブは、専用治具で心出しを行い、同心度を確保しています。エレメントにはステンレス製の板ばねを採用しているため、サーボモータからの熱を従動軸側へ伝えにくく、熱膨張による精度のばらつきを低減できます。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、アクチュエータ、スカラロボット、半導体製造装置形状C最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)40許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)50000材質(エレメント)SUS304材質(クランプハブ)アルミ合金軸方向ばね定数(N/mm)43軸方向変位(mm)±0.42慣性モーメント(×10-6kg・m2)188許容偏心(mm)0.02
ディスクカップリング ACSシリーズ
アイセル¥3,798~税込¥4,178~1個4日以内出荷から46日以内出荷今までにない新しいスリット形状のディスクカップリング。 取り付け時のフレを極限まで抑え、高精度センタリングを実現。 インサイドクランプ方式 サイドクランプ方式に比べインナークランプ方式では、軸へのストレス軽減により、モータ、サポートベアリングへの負荷を軽減。 角速度変動が減少。 ディスク形状をリニューアル 剛性とたわみ易さのバランスを最適化。 低慣性・高剛性。 取り付け簡単。 コストダウン。用途工作機械送り軸ユニットのボールネジとサーボモータの連結 精密ステージの駆動用ボールネジとサーボモータの連結 ワーク取り出しロボットのボールネジとサーボモータの連結RoHS指令(10物質対応)対応
SFC サーボフレックスカップリング SFC-100SA2
三木プーリ¥65,980税込¥72,5781個10日以内出荷許容トルク(N・m)250許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)1.202材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1891×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)120000軸方向ばね定数(N/mm)111軸方向変位(mm)±0.74
SFC サーボフレックスカップリング SFC-080SA2
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.708材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)710.6×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)140000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.55
SFC サーボフレックスカップリング SFC-060SA2
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)60許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)70000軸方向ばね定数(N/mm)76.4軸方向変位(mm)±0.45
SFC サーボフレックスカップリング SFC-035SA2
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.082材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)18.44×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25
SFC サーボフレックスカップリング SFC-010SA2
三木プーリ¥5,098税込¥5,6081個翌日出荷から10日以内出荷許容トルク(N・m)1許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.011材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)0.58×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1400軸方向ばね定数(N/mm)140軸方向変位(mm)±0.1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-34C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷常用トルク(N・m)6.3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)52種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)12.6慣性モーメント(kg・m2)9.2×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.25ねじ締付トルク(N・m)1.5
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-25C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷常用トルク(N・m)3許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)25種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)12最大トルク(N・m)6慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1200材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.15ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-19C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)1.5許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])33000許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017質量(g)13種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)8最大トルク(N・m)3慣性モーメント(kg・m2)6.3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)330材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.5
SFC-35SA2 サーボフレックスカップリング(シングルエレメント・クランプ)
三木プーリ¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から12日以内出荷ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。許容トルク(N・m)10許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状Cねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向ばね定数(N/mm)112軸方向変位(mm)±0.25RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LASシリーズ
酒井製作所¥3,898~税込¥4,288~1個3日以内出荷から27日以内出荷最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
カプリコン MHSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098~税込¥7,808~1個当日出荷から5日以内出荷許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)軸方向変位(mm)±0.2
サーボフレックス(SA2タイプ)
三木プーリ¥5,295~税込¥5,825~1個翌々日出荷から12日以内出荷JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
SFF サーボフレックスカップリング SFF-140SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥64,980税込¥71,4781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)1400000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±1.0許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)6.9許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-120SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥50,980税込¥56,0781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])11000許容トルク(N・m)600材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)970000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)360軸方向変位(mm)±0.8慣性モーメント(×10-3kg・m2)5.33許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)3.27許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-100SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容トルク(N・m)450材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)740000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)540軸方向変位(mm)±0.65慣性モーメント(×10-3kg・m2)2.56許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-090SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥34,980税込¥38,4781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容トルク(N・m)300材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)520000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)321軸方向変位(mm)±0.6慣性モーメント(×10-3kg・m2)1.75許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥24,980~税込¥27,478~1個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1材質(エレメント)SUS304軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-080SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥30,980~税込¥34,078~1個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5最高回転数(min-1[r.p.m])17000材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)240000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)484軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-070SS (シングルエレメント・くさび締結方式)
三木プーリ¥27,980税込¥30,7781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機許容トルク(N・m)100許容偏心(mm)0.02許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5最高回転数(min-1[r.p.m])18000ねじりばね定数(N・m/rad)240000軸方向ばね定数(N/mm)484慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.66材質(フランジ)S45C調質相当品材質(エレメント)SUS304
SFF サーボフレックスカップリング SFF-050SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000許容トルク(N・m)25材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)32000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)145軸方向変位(mm)±0.3慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.1許容偏心(mm)0.02
SFF サーボフレックスカップリング SFF-040SS (シングルエレメント・クランプ方式)
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個41日以内出荷最新サーボモータの仕様・寸法から、許容トルク、対応軸径などを設定、各社最新のサーボモータにベストマッチします。モデルは、組み立て作業性の良いクランプ方式と、信頼性の高いくさび締結方式をラインアップ。いずれもメーカー従来比1.5倍以上(最大)の許容トルクを実現。カップリングのダウンサイジングが可能となり、慣性モーメントの低減にも貢献します。用途NC旋盤、マシニングセンタ、チップマウンタ、放電加工機最高回転数(min-1[r.p.m])18000材質(フランジ)S45C調質相当品許容偏角(°)1ねじりばね定数(N・m/rad)15000材質(エレメント)SUS304軸方向ばね定数(N/mm)174軸方向変位(mm)±0.2慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.03許容偏心(mm)0.02
薄型ディスク型カップリング TSCタイプ
アサ電子工業¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
薄型ディスク型カップリング TSSタイプ
アサ電子工業¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から5日以内出荷小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。許容偏角(°)2.5材質アルミ種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
ディスク型カップリング KSCタイプ
アサ電子工業¥9,998~税込¥10,998~1個12日以内出荷ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-79C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷常用トルク(N・m)100許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7900許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-79C材質(本体)A2017質量(g)748タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)23000軸方向変位(mm)±0.55ねじ締付トルク(N・m)28
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷常用トルク(N・m)50許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9800許容偏心(mm)0.02形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13
SFC サーボフレックスカップリング SFC-090SA2
三木プーリ¥38,980税込¥42,8781個10日以内出荷許容トルク(N・m)180許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02形状C質量(kg)0.946材質(本体)アルミ合金タイプシングルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)1236×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)100000軸方向ばね定数(N/mm)128軸方向変位(mm)±0.65