絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 5(27)
  • 6(31)
  • 6.35(22)
  • 8(36)
  • 10(45)
  • 11(26)
  • 12(41)
  • 14(42)
  • 15(28)
  • 16(28)
  • 18(22)
  • 19(19)
  • 20(29)
  • 22(20)
  • 24(24)
  • 25(28)
  • 28(26)
  • 30(24)
  • 32(20)
  • 35(21)
軸穴径d2(Φmm)
  • 5(23)
  • 6(31)
  • 6.35(22)
  • 8(37)
  • 10(45)
  • 11(36)
  • 12(43)
  • 14(44)
  • 15(28)
  • 16(30)
  • 18(22)
  • 19(19)
  • 20(29)
  • 22(20)
  • 24(24)
  • 25(28)
  • 28(26)
  • 30(24)
  • 32(20)
  • 35(21)
常用トルク(N・m)
  • 0.8(6)
  • 1.1(4)
  • 1.6(3)
  • 1.8(3)
  • 2(10)
  • 2.1(5)
  • 3(6)
  • 3.5(5)
  • 4(9)
  • 4.9(5)
  • 6(4)
  • 7.5(7)
  • 12.6(3)
  • 15(4)
  • 35(9)
  • 70(4)
  • 95(9)
  • 190(10)
  • 265(7)
  • 530(4)
全長(mm)
  • 18(2)
  • 19.1(2)
  • 20(2)
  • 26(3)
  • 27(3)
  • 30(7)
  • 31(5)
  • 32(3)
  • 32.3(3)
  • 35(8)
  • 38.1(3)
  • 40(3)
  • 41(7)
  • 66(5)
  • 78(9)
  • 90(9)
  • 100(2)
  • 114(8)
  • 126(7)
  • 140(2)
外径(Φmm)
  • 15(5)
  • 19(7)
  • 19.1(3)
  • 20(6)
  • 25(12)
  • 25.4(3)
  • 26(3)
  • 27(4)
  • 28.6(3)
  • 30(7)
  • 32(9)
  • 38.1(3)
  • 40(9)
  • 55(9)
  • 65(9)
  • 80(8)
  • 95(7)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 111(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 4500(5)
  • 6000(8)
  • 7000(4)
  • 7400(3)
  • 8700(3)
  • 9000(3)
  • 10000(12)
  • 11000(5)
  • 14000(2)
  • 15000(4)
  • 15900(3)
  • 17000(2)
  • 19000(9)
  • 21000(3)
  • 23000(6)
  • 23800(2)
  • 25000(14)
  • 31000(3)
  • 33000(7)
  • 42000(5)
4500・6000・7000・7400・8700・9000・10000・11000・14000・15000・15900・17000・19000・21000・23000・23800・25000・31000・33000・42000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.15
  • 0.02(61)
  • 0.05(12)
  • 0.08(36)
  • 0.1(72)
  • 0.2(87)
  • 0.25(27)
  • 0.3(49)
  • 0.38(18)
  • 0.4(19)
  • 0.5(37)
  • 0.6(25)
  • 0.7(20)
  • 0.8(11)
  • 1(29)
  • 1.2(17)
  • 1.5(22)
  • 2(20)
  • 2.5(21)
  • 3(15)
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(48)
  • 1.3(2)
  • 1.5(8)
  • 1.6(2)
  • 2(13)
  • 3(5)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
0.5・1・1.3・1.5・1.6・2・3・3.5・4・4.5・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(51)
  • 三木プーリ(16)
  • アサ電子工業(5)
  • セイサ(2)
  • アイセル(1)
  • 酒井製作所(1)
  • 日本ミニチュアカップリング(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・セイサ・アイセル・酒井製作所・日本ミニチュアカップリング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MJTシリーズ MJT-30 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16軸方向変位(mm)0~+1.0
カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40NBK(鍋屋バイテック会社)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25軸方向変位(mm)0~+1.2
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ 標準タイプ XGT2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-14 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-14NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])45000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)7軸方向変位(mm)0~+0.6
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
ディスク型カップリング MSタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング MSタイプアサ電子工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ材質(ディスク)ポリイミド
カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40KNBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-40CNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])15000材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
カプリコン MJTシリーズ MJT-55 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55NBK(鍋屋バイテック会社)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
9,098税込10,008
1個
翌日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)SUS303タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ショートタイプ XGS2NBK(鍋屋バイテック会社)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55KNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
スターフレックスカップリング(下穴品) 三木プーリスターフレックスカップリング(下穴品)三木プーリ
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
カプリコン MJTシリーズ MJT-55C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-55CNBK(鍋屋バイテック会社)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])11000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)32ねじ寸法MM6/M5軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8/4
SFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2 三木プーリSFC サーボフレックスカップリング SFC-020DA2三木プーリ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から10日以内出荷
許容トルク(N・m)2許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15形状C質量(kg)0.035材質(本体)アルミ合金タイプダブルエレメント種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)3.43×10-6材質(ディスク)SUS304ねじりばね定数(N・m/rad)1850軸方向ばね定数(N/mm)32軸方向変位(mm)±0.33
フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2 NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング 高減衰能ゴムタイプ ロングタイプ XGL2NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(防振ゴム)FKM
カプリコン 高減衰能タイプ XGL NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン 高減衰能タイプ XGLNBK(鍋屋バイテック会社)
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
SFカップリング T20形(縦割カバー) セイサSFカップリング T20形(縦割カバー)セイサ
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量 長い保守間隔 容易な組立 容易な保守点検 融通性のある設計
種類コイルタイプ
カップリング Eタイプ アイセルカップリング Eタイプアイセル
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。
カプリコン MJTシリーズ MJT-80C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-80CNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])7000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)45慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)16
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
カプリコン MJTシリーズ MJT-30K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-30KNBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])21000サイズMJT-30K材質(本体)A2017質量(g)43タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)16慣性モーメント(kg・m2)6.1×10-6ねじ寸法MM4軸方向変位(mm)0~+1.0ねじ締付トルク(N・m)1.7
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27C NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-27CNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
翌日出荷から4日以内出荷
常用トルク(N・m)3.3許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])23000材質(本体)A2017種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)14最大トルク(N・m)6.6ねじ寸法MM2.5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)静的ねじりばね定数(N・m/rad)1400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.4ねじ締付トルク(N・m)1
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-55-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)35許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])17000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)800種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)70ボルト数4慣性モーメント(kg・m2)3.7×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)27.5
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BL NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-40-BLNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)4.9許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])23000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)400種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)9.8ボルト数6慣性モーメント(kg・m2)8.6×10-5ねじ寸法MM4材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M4静的ねじりばね定数(N・m/rad)380材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4スリーブタイプBLスリーブ長(mm)18
SFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ) 三木プーリSFC-25DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)三木プーリ
7,562税込8,318
1個
当日出荷から11日以内出荷
ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。
種類ディスクタイプ外径D(Φmm)29全長L(mm)32.8最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容トルク(N・m)4許容偏心(mm)0.15許容偏角(°)1(片側)軸方向変位(mm)±0.38材質(本体)アルミ合金材質(ディスク)SUS304サイズSFC-025DA2シリーズ高力アルミバブタイプダブルエレメントねじりばね定数(N・m/rad)2800ねじ径M1-M2.5慣性モーメント(kg・m2)5.26×10-6形式SFC-DA2形状C軸方向ばね定数(N/mm)30質量(kg)0.04寸法A2(mm)11寸法C(mm)3.3寸法d3(Φmm)14.5寸法K(mm)14.5寸法LF(mm)10.75寸法LP(mm)7.5寸法S(mm)1.9締結タイプクランプボルト締付トルク(N・m)1.0~1.1RoHS指令(10物質対応)対応
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
スターフレックスカップリング(クランプタイプ) 三木プーリスターフレックスカップリング(クランプタイプ)三木プーリ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から18日以内出荷
2個のハブの間にエレメントと呼ばれる緩衝材を挟み込んだシンプルな構造のジョーカップリングで、2種類の硬度と2種類のはめ合いの3種類のエレメントと、下穴品を含めた3種類のハブからお選びいただけます。 高伝達トルク エレメントにポリウレタンエラストマーを採用。そのため伝達トルクは従来のジョーカップリングの2倍以上です。 ノーバックラッシ エレメントに予備圧縮がかかる設計になっているためノーバックラッシでの使用が可能です(Y・Rタイプ) 振動・衝撃を吸収 ゴムの弾性力を持ったポリウレタンエラストマーによって動力を伝達。 振動・衝撃性の吸収性に優れています。 RoSH指令に適合
許容偏角(°)1材質(本体)アルミ合金種類ジョータイプ締結タイプクランプ
ヘリカルカップリング DSモデル 三木プーリヘリカルカップリング DSモデル三木プーリ
9,798税込10,778
1個
翌日出荷から18日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3許容偏心(mm)0.15材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ軸方向変位(mm)±0.15
カプリコン・ミニ キータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ キータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2軸方向変位(mm)±0.5材質(本体)SUS303タイプキータイプ寸法c(Φmm)62.5適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
サーボフレックス(DA2タイプ) 三木プーリサーボフレックス(DA2タイプ)三木プーリ
7,275税込8,003
1個
翌日出荷から11日以内出荷
JGPSSI禁止物質をまったく使用していないグリーン設計で、RoHS指令に適応しています。清浄度クラス10000レベルのクリーンルームにもそのまま使用できます。ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
最高回転数(min-1[r.p.m])10000仕様簡易防せい仕様その他相手取付軸の寸法公差はh7級となります。材質(本体)アルミ合金種類ディスクタイプ使用温度範囲(℃)-30~100表面処理クランプボルト:固体潤滑皮膜処理クランプハブ:アルマイト処理スペーサ:アルマイト処理ボルト:三価クロメート処理材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)構造用合金鋼材質(スペーサ)高力アルミ合金バックラッシゼロ材質(クランプボルト)構造用合金鋼材質(エレメント)板ばね:SUS304カラー:SUS304材質(クランプハブ)高力アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルカップリング(DSモデル) 三木プーリヘリカルカップリング(DSモデル)三木プーリ
15,980税込17,578
1個
18日以内出荷
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。低慣性と高鋼性(2条切り)を追求しました。
許容偏角(°)3最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.15その他相手取付け軸の推奨加工交差はh7です。適合ステッピングモータサーボモータ検出器材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ使用温度範囲(℃)-40~120表面処理ねじ:黒染め処理本体:アルマイト処理材質(ねじ部)SCM435バックラッシゼロ軸方向変位(mm)±0.15
ディスク型カップリング CUHタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング CUHタイプアサ電子工業
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大 金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34種類ディスクタイプボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング