絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(7)
  • 19~50(1)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
軸穴径d2(Φmm)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 14(5)
  • 15(6)
  • 16(6)
  • 18(7)
  • 19~50(1)
  • 20(7)
  • 22(2)
  • 25(3)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • 32(1)
  • 35(2)
  • 38(1)
  • 40(1)
  • 42(1)
  • 45(1)
  • 48(1)
  • 50(1)
常用トルク(N・m)
  • 20(1)
  • 40(1)
  • 55(5)
  • 80(1)
  • 110(4)
  • 441(1)
  • 450(2)
全長(mm)
  • 40.5(4)
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 64(1)
  • 79(1)
  • 82(1)
  • 85(1)
  • 137.6(1)
  • 140(1)
  • 144.2(1)
外径(Φmm)
  • 38(4)
  • 45(1)
  • 59.5(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 126(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2000(4)
  • 4000(1)
  • 5000(2)
  • 7000(1)
  • 8000(1)
  • 10000(1)
  • 13000(1)
2000・4000・5000・7000・8000・10000・13000
許容偏心(mm)
  • 0.8
  • 0.02(61)
  • 0.05(12)
  • 0.08(36)
  • 0.1(72)
  • 0.15(77)
  • 0.2(87)
  • 0.25(27)
  • 0.3(49)
  • 0.38(18)
  • 0.4(19)
  • 0.5(37)
  • 0.6(25)
  • 0.7(20)
  • 1(29)
  • 1.2(17)
  • 1.5(22)
  • 2(20)
  • 2.5(21)
  • 3(15)
許容偏角(°)
  • 0.5(1)
  • 1(2)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
0.5・1・2・3・4・5
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • 三木プーリ(3)
  • アサ電子工業(3)
  • 椿本チエイン(1)
NBK(鍋屋バイテック会社)・三木プーリ・アサ電子工業・椿本チエイン
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-KNBK(鍋屋バイテック会社)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
バウマンフレックスカップリング 三木プーリバウマンフレックスカップリング三木プーリ(2件のレビュー)
27,348税込30,083特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
種類コイルタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CKNBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
ディスク型カップリング KLCタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング KLCタイプアサ電子工業
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
ディスクをVカラーで圧入組立し、更にハブに挿入することで強力合体 クランプボルトを大きくし、軸結合トルクをより強力に ミスアライメント(偏心、偏角、伸縮、振動等)が小さく押さえられない場合は高耐久カーボンのディスクで対応
最高回転数(min-1[r.p.m])10000種類ディスクタイプ
ディスク型カップリング C2Lタイプ アサ電子工業ディスク型カップリング C2Lタイプアサ電子工業
7,498税込8,248
1個
16日以内出荷
ディスク材質はフレキシビリティ重視のポリイミドとトルク重視のカーボンFRP テーパーロックタイプはキー溝等、軸への加工が不要 テーパーロックタイプは位置合わせが容易 セットビスタイプとテーパーロックタイプの組合せも可能
外径(Φmm)64質量(g)200~350種類ディスクタイプ慣性モーメント(kg・m2)500~900締付方式テーパーロックキー溝(mm)なし
オルダムカップリング FSPJUタイプ アサ電子工業オルダムカップリング FSPJUタイプアサ電子工業
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
最強のオルダム ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング スライダ部の最小スキマに高粘度樹脂被膜を張り、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立 許容トルクの4倍の衝撃トルクでも破損しません。
許容偏角(°)0.5最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質SUS/アルミ青銅種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOM-CNBK(鍋屋バイテック会社)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOMNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])2000材質(本体)S45C種類オルダムタイプ
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W 椿本チエインエクトフレックスカップリング NEFシリーズ(スペーサタイプ)NEF45W椿本チエイン
43,980税込48,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
許容トルク(N・m)441全長(mm)144.2許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])13000許容偏心(mm)0.8質量(kg)5.4種類ディスクタイプ型番NEF45W材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)炭素鋼軸方向変位(mm)±3.2GD2(kgf・cm2)440慣性モーメント(kg・cm2)110ハブタイプハブ[1]標準ハブ ハブ[2]標準ハブ
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・高精度摩擦締結)三木プーリ
84,980税込93,478
1個
23日以内出荷
幅広いラインアップのスチール製、金属板ばねカップリングサーボフレックス。 エレメントが1枚とスペーサを介して2枚タイプ、そしてスペーサ長さを設定可能なフローティングシャフトから選べます。 軸への取付けは、大径対応の摩擦締結、高精度な摩擦締結、テーパ軸対応など様々なバリエーションを用意しています。 下穴品も標準化してるため、キー・止めねじ方式の他、焼きばめ対応なども可能です。
許容偏角(°)1(片側)最高回転数(min-1[r.p.m])5000材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304
SFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品) 三木プーリSFS サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・フローティングシャフト・下穴品)三木プーリ
68,980税込75,878
1個
18日以内出荷から23日以内出荷
幅広いラインアップ 取付け方法が自由 高精度な取付け パーツ単位での組立てが可能
許容偏角(°)1(片側)材質(本体)S45C相当品種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング