絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 3(5)
- 3.17(3)
- 4(8)
- 4.76(3)
- 5(8)
- 6(12)
- 6.35(8)
- 7(6)
- 8(14)
- 10(9)
- 12(4)
- 14(4)
- 15(16)
- 16~48(2)
- 16~55(2)
- 20(12)
- 22~65(2)
- 30(8)
- 35(4)
- 40(8)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 3(5)
- 3.17(3)
- 4(7)
- 4.76(3)
- 5(9)
- 6(13)
- 6.35(9)
- 7(6)
- 8(15)
- 10(8)
- 12(4)
- 14(4)
- 19(8)
- 20~56(2)
- 20~65(2)
- 28(6)
- 30(4)
- 30~80(2)
- 32~95(2)
- 40(4)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 1.2(6)
- 6(4)
- 12(3)
- 160(7)
- 220(7)
- 250(7)
- 350(7)
- 400(7)
- 550(3)
- 600(7)
- 800(7)
- 900(7)
- 1000(3)
- 1400(7)
- 1500(3)
- 2000(7)
- 2250(3)
- 3000(7)
- 3500(3)
- 5000(7)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 23(2)
- 25.6(2)
- 27.2(3)
- 30.4(2)
- 42(2)
- 46(2)
- 58(3)
- 64(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 76(2)
- 102(2)
- 105(2)
- 108(2)
- 120(2)
- 142(2)
- 150(2)
- 172(2)
- 192(2)
- 208(2)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 20(3)
- 25(2)
- 25.4(1)
- 26(4)
- 150(3)
- 170(3)
- 180(3)
- 200(6)
- 205(3)
- 224(3)
- 260(3)
- 300(3)
- 340(3)
- 370(2)
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 300(2)
- 900(1)
- 2800(6)
- 3000(5)
- 3200(7)
- 3410(3)
- 3600(11)
- 3810(3)
- 4000(18)
- 5000(11)
- 6000(12)
- 24000(4)
- 25000(7)
- 31000(3)
300・900・2800・3000・3200・3410・3600・3810・4000・5000・6000・24000・25000・31000
許容偏心(mm)
- 1.5
- 0.02(61)
- 0.05(79)
- 0.08(36)
- 0.1(171)
- 0.15(99)
- 0.2(111)
- 0.25(28)
- 0.3(50)
- 0.38(18)
- 0.4(21)
- 0.5(41)
- 0.6(40)
- 0.7(20)
- 1(45)
- 1.2(17)
- 2(20)
- 2.5(21)
- 3(15)
- 4(11)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 1(7)
- 1.5(1)
- 2(36)
- 3(29)
1・1.5・2・3
ブランド
- 三木プーリ(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
- 日本ミニチュアカップリング(6)
- セイサ(3)
三木プーリ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本ミニチュアカップリング・セイサ
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。

カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から9日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
カプリコン・ミニ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン オルダムタイプ MOR-C
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。許容偏角(°)3付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ種類ゴムタイプ材質(本体)天然ゴム(NR系)バックラッシなし材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45C材質(ボルト)構造用合金鋼使用温度範囲(℃)-30~95材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
GCカップリング GC-SSM形(両並形)
セイサ¥66,980~税込¥73,678~1個当日出荷から14日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。許容偏角(°)3材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-022-O2-1360
三木プーリ¥38,278税込¥42,1061個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-022取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])6000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)48最大トルク(N・m)550寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150最小軸穴径(mm)(d1)16、(d2)56常用トルク(N・m)220寸法D3(mm)150許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴15軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴19許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S2-1360
三木プーリ¥569,892税込¥626,8811個67日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-S1-1360
三木プーリ¥444,516税込¥488,9681個47日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)12500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O2-1360
三木プーリ¥549,946税込¥604,9411個67日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1250寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)130常用トルク(N・m)5000寸法D3(mm)370許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-400-O1-1360
三木プーリ¥424,570税込¥467,0271個47日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-400取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2800形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)370寸法D2(mm)370最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)5000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S2-1360
三木プーリ¥311,541税込¥342,6951個52日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-250取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])300形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)120常用トルク(N・m)3000寸法D3(mm)340許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-S1-1360
三木プーリ¥214,659税込¥236,1251個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-250取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)3000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O2-1360
三木プーリ¥299,194税込¥329,1131個52日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-250取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42、(d2)120常用トルク(N・m)3000寸法D3(mm)340許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴40許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-250-O1-1360
三木プーリ¥203,262税込¥223,5881個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-250取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])300形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)115最大トルク(N・m)8750寸法D1(mm)340寸法D2(mm)340最小軸穴径(mm)(d1)42常用トルク(N・m)3000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴40軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S2-1360
三木プーリ¥247,903税込¥272,6931個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-S1-1360
三木プーリ¥180,466税込¥198,5131個37日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-O2-1360
三木プーリ¥237,455税込¥261,2011個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)5000寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38、(d2)110常用トルク(N・m)2000寸法D3(mm)300許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴35許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-200-O1-1360
三木プーリ¥170,968税込¥188,0651個29日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-200取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3200形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)105最大トルク(N・m)500寸法D1(mm)300寸法D2(mm)300最小軸穴径(mm)(d1)38常用トルク(N・m)2000許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴35軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S2-1360
三木プーリ¥169,068税込¥185,9751個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-140取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)1400寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-S1-1360
三木プーリ¥137,724税込¥151,4961個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-140取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)1400許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O2-1360
三木プーリ¥162,419税込¥178,6611個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-140取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)1400寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-140-O1-1360
三木プーリ¥132,025税込¥145,2281個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-140取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)3500寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)1400許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-090-S2-1360
三木プーリ¥151,022税込¥166,1241個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-090取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)2250寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)900寸法D3(mm)260許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-090-S1-1360
三木プーリ¥119,677税込¥131,6451個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-090取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)2250寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)900許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-090-O2-1360
三木プーリ¥145,323税込¥159,8551個44日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-090取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)2250寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32、(d2)95常用トルク(N・m)900寸法D3(mm)260許容偏角(°)3軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±5軸穴径d2(Φmm)下穴30許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-090-O1-1360
三木プーリ¥113,978税込¥125,3761個19日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-090取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])3600形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)85最大トルク(N・m)2250寸法D1(mm)260寸法D2(mm)260最小軸穴径(mm)(d1)32常用トルク(N・m)900許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴30軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-080-S2-1360
三木プーリ¥98,781税込¥108,6591個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-080取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)2000寸法D1(mm)205寸法D2(mm)205最小軸穴径(mm)(d1)22、(d2)80常用トルク(N・m)800寸法D3(mm)200許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴28許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-080-S1-1360
三木プーリ¥76,556税込¥84,2121個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-080取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)2000寸法D1(mm)205寸法D2(mm)205最小軸穴径(mm)(d1)22常用トルク(N・m)800許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±4許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-080-O2-1360
三木プーリ¥89,283税込¥98,2111個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-080取付ボルト取付け型タイプO2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)2000寸法D1(mm)205寸法D2(mm)205最小軸穴径(mm)(d1)22、(d2)80常用トルク(N・m)800寸法D3(mm)200許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±4軸穴径d2(Φmm)下穴28許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-080-O1-1360
三木プーリ¥65,063税込¥71,5691個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-080取付ボルト取付け型タイプO1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)2000寸法D1(mm)205寸法D2(mm)205最小軸穴径(mm)(d1)22常用トルク(N・m)800許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±2許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-050-S2-1360
三木プーリ¥80,260税込¥88,2861個25日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-050取付ボルト差込み取付け型タイプS2タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)200寸法D2(mm)200最小軸穴径(mm)(d1)22、(d2)80常用トルク(N・m)600寸法D3(mm)200許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±2軸穴径d2(Φmm)下穴28許容偏心(mm)1.5
センタフレックスカップリング CF-A CF-A-050-S1-1360
三木プーリ¥56,039税込¥61,6431個22日以内出荷・取り付け誤差を大きく許容し、振動・衝撃を素早く吸収するカップリング。・動力伝達要素に天然ゴムを採用したカップリングで、それら伝達要素の弾性を利用して、衝撃や振動を減衰・吸収します。・フレキシブル性が高く、低騒音・潤滑不要なため保守が容易・構造が簡単・長寿命などの長所を備えています。・耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。・軸への取り付け方法はボルト取り付け型(O0)と差し込み取り付け型(S0)。・メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。型式CF-A-050取付ボルト差込み取付け型タイプS1タイプ最高回転数(min-1[r.p.m])4000形式CF-A最大軸穴径(mm)(d1)65最大トルク(N・m)1500寸法D1(mm)200寸法D2(mm)200最小軸穴径(mm)(d1)22常用トルク(N・m)600許容偏角(°)2軸穴径d1(Φmm)下穴20軸方向変位(mm)±5許容偏心(mm)1.5










![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)