絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 16~48(2)
- 16~55(2)
- 22~65(2)
- 32~85(2)
- 38~105(2)
- 42~115(2)
- その他(2)
外径(Φmm)
- 150(3)
- 170(3)
- 200(3)
- 205(3)
- 260(3)
- 300(3)
- 340(3)
- 370(2)
全長(mm)
- 42(2)
- 46(2)
- 58(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 76(2)
- 80(2)
- 84(2)
- 85(2)
- 102(2)
- 105(2)
- 108(2)
- 120(2)
- 135(1)
- 142(2)
- 150(2)
- 172(2)
- 192(2)
- 208(2)
- 260(1)
軸穴径d2(Φmm)
- 20~56(2)
- 20~65(2)
- 30~80(2)
- 32~95(2)
- 38~110(2)
- 42~120(2)
- 42~130(1)
- その他(2)
常用トルク(N・m)
- 160(3)
- 220(3)
- 250(3)
- 350(3)
- 400(3)
- 550(3)
- 600(3)
- 630(3)
- 800(3)
- 880(3)
- 900(3)
- 1000(3)
- 1400(3)
- 1500(3)
- 2000(3)
- 2250(3)
- 3000(3)
- 3500(3)
- 5000(3)
- 8750(3)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 1.5
- 0.1(3)
- 0.15(6)
- 0.2(5)
- 0.3(1)
- 0.5(4)
- 1(3)
許容偏角(°)
- 2(3)
- 3(3)
2・3
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 2800(2)
- 3000(3)
- 3200(3)
- 3600(3)
- 4000(3)
- 5000(3)
- 6000(3)
2800・3000・3200・3600・4000・5000・6000
ブランド
- 三木プーリ(3)
三木プーリ
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
16~48(2)
16~55(2)
22~65(2)
32~85(2)
38~105(2)
42~115(2)
その他(2)
![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)
センターフレックス [Aモデル]
三木プーリ(4件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から21日以内出荷振動・衝撃を吸収。コンパクト。優れた耐久性用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサー、一般産業機器材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から37日以内出荷耐熱性ゴム採用と予備圧縮構造により、耐久性と振動・衝撃吸収性にすぐれ、機械装置の騒音も減少します。 ボルト取付式は、メンテナンスや着脱の状況に応じて選択でき、いずれも心出しが容易です。用途建設機械、船舶、発電機、コンプレッサ材質/仕上(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C/りん酸塩被膜化成処理、(ボルト)構造用合金鋼/亜鉛めっき処理、(ゴム体)天然ゴム(NR系)、(円筒ハブ)S45C/りん酸塩被膜化成処理材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ使用温度範囲(℃)-30~95材質(ボルト)構造用合金鋼材質(ハブ)(フランジハブ材質)FC200またはFCD450またはS45C、(円筒ハブ)S45Cバックラッシなし
センタフレックスカップリング CF-A
三木プーリ¥27,980~税込¥30,778~1個21日以内出荷振動・衝撃を吸収 弾性に富んだゴムによって動力を伝達、振動・衝撃の吸収に優れています。また、機械装置の騒音も減少します。 コンパクト 軸方向に短く、スペースをとりません。 優れた耐久性 耐熱性ゴムの採用、ゴム予備圧縮構造により長寿命です。保守もほとんど不要です。 取付け・取外し ゴム体は軸方向に対し、ボルト取付け型(O0)・差込み取付け型(S0)の2種類あり、ともに心出しが容易です。またボルトを外すことにより動力は完全に切り離されます。材質(本体)天然ゴム(NR系)種類ゴムタイプ




![センターフレックス [Aモデル] 三木プーリ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00228785-100120-02.jpg)





![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)