絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 8(8)
  • 9(4)
  • 10(12)
  • 11(4)
  • 12(12)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(13)
  • 15(11)
  • 15.875(3)
  • 16(13)
  • 17(7)
  • 18(10)
  • 19(9)
  • 20(12)
  • 22(7)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 28(4)
  • 30(3)
軸穴径d2(Φmm)
  • 8(9)
  • 9(4)
  • 10(12)
  • 11(4)
  • 12(14)
  • 12.7(3)
  • 13(3)
  • 14(13)
  • 15(13)
  • 15.875(3)
  • 16(13)
  • 17(8)
  • 18(11)
  • 19(9)
  • 20(12)
  • 22(7)
  • 24(5)
  • 28(5)
  • 30(4)
  • 35(4)
全長(mm)
  • 32.7(1)
  • 34(4)
  • 40(2)
  • 40.1(4)
  • 44.7(1)
常用トルク(N・m)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 4.5(2)
  • 16(4)
  • 28(4)
  • 32(3)
  • 56(3)
  • 36100(2)
  • 37660(1)
外径(Φmm)
  • 20(2)
  • 32(2)
  • 34(4)
  • 38(4)
  • 315(3)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 2420(3)
  • 6000(1)
  • 10000(2)
  • 15000(7)
  • 16000(4)
  • 18000(4)
  • 19000(2)
  • 25000(3)
2420・6000・10000・15000・16000・18000・19000・25000
許容偏心(mm)
  • 2.5
  • 0.02(61)
  • 0.05(12)
  • 0.08(36)
  • 0.1(67)
  • 0.15(69)
  • 0.2(82)
  • 0.25(25)
  • 0.3(45)
  • 0.38(18)
  • 0.4(19)
  • 0.5(33)
  • 0.6(21)
  • 0.7(19)
  • 0.8(11)
  • 1(29)
  • 1.2(17)
  • 1.5(22)
  • 2(19)
  • 3(14)
許容偏角(°)
  • 1(11)
  • 1.5(1)
  • 3(7)
  • 8(2)
1・1.5・3・8
ブランド
  • 日本ミニチュアカップリング(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
  • セイサ(3)
  • 三木プーリ(2)
日本ミニチュアカップリング・NBK(鍋屋バイテック会社)・セイサ・三木プーリ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
カップリング/ジョイントは軸同士で動力を伝達するために用いられる部品です。エンジンやモーターといった動力源とセットで用いられ、多くの一般機械で用いられています。材質は各種合金が主です。単に動力を伝達するだけでなく、一方の軸のブレや振動を他方に伝えないフランジ型カップリングや、撓み性に優れた金属ばねカップリングなどが存在。連結する二軸の関係や、想定される偏心や偏角などに応じて最適な部品を選んでください。
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ クランピングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • GCカップリング GC-SSM形(両並形) セイサ

    GCカップリング GC-SSM形(両並形)

    セイサ
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)3
  • スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MMZシリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種類オルダムタイプ許容偏角(°)1
  • バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品 三木プーリ

    バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品

    三木プーリ
    ¥11,929税込¥13,122
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。
    材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス最高回転速度(min-1)6000
  • バウマンフレックスカップリング 三木プーリ

    バウマンフレックスカップリング

    三木プーリ(2件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コイルタイプ
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-60シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-60種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)300.59GD2(N・cm2)54.207ねじり剛性(N・cm/deg)13672.24慣性モーメント(N・cm2)13.552伝達トルク(N・cm)9806.7許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷
    サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    サイズMCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000許容偏角(°)1ねじ径M1M5ねじ径M2M5締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)72.37GD2(N・cm2)4.59ねじり剛性(N・cm/deg)2130慣性モーメント(N・cm2)1.147伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-35シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズCCZ-35種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])25000ねじ径MM5許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)385.1質量(g/組)82.33GD2(N・cm2)5.014ねじり剛性(N・cm/deg)2150.3慣性モーメント(N・cm2)1.254伝達トルク(N・cm)1765.2許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    サイズMCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M10締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)108.697ねじり剛性(N・cm/deg)24987.34慣性モーメント(N・cm2)27.174伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-80シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    サイズCCZ-80種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM12許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)5323.7質量(g/組)663.85GD2(N・cm2)213.438ねじり剛性(N・cm/deg)33106.47慣性モーメント(N・cm2)53.359伝達トルク(N・cm)21574.6許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-70シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-70種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM10許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)3080.9質量(g/組)449.62GD2(N・cm2)110.41ねじり剛性(N・cm/deg)24917.72慣性モーメント(N・cm2)27.602伝達トルク(N・cm)17652許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-50シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    サイズCCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM8許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)22.793ねじり剛性(N・cm/deg)7522.58慣性モーメント(N・cm2)5.698伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
  • スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ 日本ミニチュアカップリング

    スーパーゼロオルダムカップリング CCZ-40シリーズ

    日本ミニチュアカップリング
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サイズCCZ-40種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000ねじ径MM6許容偏角(°)1締付トルク(N・cm)665.5質量(g/組)117.21GD2(N・cm2)9.351ねじり剛性(N・cm/deg)3094.59慣性モーメント(N・cm2)2.338伝達トルク(N・cm)2942許容偏心(mm)2.5
  • GCカップリング GC-EEM形 セイサ

    GCカップリング GC-EEM形

    セイサ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
  • GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形) セイサ

    GCカップリング GC-SEM(並・延長軸形)

    セイサ
    ¥239,800税込¥263,780
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
    材質炭素鋼(S45C相当)種類ギヤタイプ許容偏角(°)1.5

『伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング