カテゴリ
絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 12(6)
- 14(9)
- 15(9)
- 16(11)
- 17(8)
- 18(10)
- 19(13)
- 20(12)
- 22(11)
- 24(8)
- 25(12)
- 28(12)
- 30(12)
- 32(14)
- 35(13)
- 38(9)
- 40(6)
- 42(7)
- 48(8)
- その他(18)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 14(5)
- 15(9)
- 16(11)
- 17(6)
- 18(7)
- 19(12)
- 20(13)
- 22(12)
- 24(9)
- 25(13)
- 28(12)
- 30(12)
- 32(13)
- 35(13)
- 38(8)
- 40(8)
- 45(6)
- 48(9)
- 55(5)
- その他(18)
- 軸穴径d2(Φmm)をもっと見る
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 0.99(1)
- 1.41(1)
- 14.7(2)
- 19.6(3)
- 35.3(2)
- 39.2(2)
- 98(2)
- 176(3)
- 217(2)
- 245(4)
- 295(2)
- 386(2)
- 441(2)
- 562(2)
- 735(2)
- 784(2)
- 1270(2)
- 1750(2)
- 2370(2)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
全長(mm)
- 32(2)
- 38(2)
- 43(2)
- 46(2)
- 51.2(2)
- 78.2(2)
- 79.4(2)
- 87.4(2)
- 104.4(1)
- 107.3(1)
- 108.4(1)
- 114.6(1)
- 120(2)
- 123.5(2)
- 131.2(1)
- 134.1(1)
- 141.2(1)
- 144.2(1)
- 157.2(1)
- 164.6(1)
- 全長(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 21(8)
- 24(11)
- 26(11)
- 28(12)
- 30(9)
- 32(8)
- 47(10)
- 48(8)
- 50(22)
- 55(15)
- 60(18)
- 62(8)
- 65(11)
- 72(10)
- 75(8)
- 77(9)
- 80(12)
- 115(10)
- 120(9)
- 125(8)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 200(1)
- 300(1)
- 400(2)
- 1000(2)
- 1080(1)
- 1200(1)
- 1800(1)
- 2000(1)
- 2500(3)
- 3000(3)
- 3600(3)
- 5000(2)
- 10000(2)
- 11000(1)
- 12000(3)
- 13000(3)
- 14000(1)
- 15000(5)
- 18000(3)
- 20000(7)
- 最高回転数(min-1[r.p.m])をもっと見る
200・300・400・1000・1080・1200・1800・2000・2500・3000・3600・5000・10000・11000・12000・13000・14000・15000・18000・20000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.1(1)
- 0.19(2)
- 0.254(4)
- 0.3(1)
- 0.318(4)
- 0.38(3)
- 0.381(4)
- 0.5(1)
- 0.508(3)
- 0.55(1)
- 0.6(1)
- 0.635(2)
- 0.7(2)
- 0.762(2)
- 0.8(1)
- 0.9(1)
- 1(1)
- 1.016(2)
- 1.2(1)
- 1.27(2)
- 許容偏心(mm)をもっと見る
0.1・0.19・0.254・0.3・0.318・0.38・0.381・0.5・0.508・0.55・0.6・0.635・0.7・0.762・0.8・0.9・1・1.016・1.2・1.27・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
- 0.5(4)
- 1(17)
- 2(9)
- その他(1)
0.5・1・2・その他
ブランド
- 椿本チエイン
- 三木プーリ(16,654)
- アサ電子工業(358)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(202)
- エスコ(69)
- SKF(日本エスケイエフ)(67)
- KTR(48)
- HUCO(43)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(37)
- Ruland(36)
- KANA(片山チエン)(35)
- 三ツ星ベルト(35)
- 酒井製作所(30)
- アイセル(25)
- 日本ミニチュアカップリング(22)
- RS PRO(21)
- ナベル(18)
- MSTコーポレーション(14)
- カネミツ(14)
- ブランドをもっと見る
特価

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)
椿本チエイン(3件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
ローラチェーンカップリング
椿本チエイン(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。許容偏角(°)1材質炭素鋼種類本体のみ
パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個翌々日出荷から5日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。許容偏心(mm)0.38種類ジョータイプ
ミニキーパー
椿本チエイン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。種類過負荷保護機器
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥709~税込¥780~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から7日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷種類ディスクタイプ外径K(Φmm)81最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±1.0P.C.D(mm)63ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104型番NEF10S軸方向ばね定数(N/mm)58.8寸法E(mm)6.6
ナイロンチェーンカップリング
椿本チエイン¥3,500~税込¥3,850~1個翌々日出荷から9日以内出荷・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。許容偏角(°)0.5許容偏心(mm)0.1種類セット品材質(ハブ)炭素鋼
ローラチェーンカップリング(本体)
椿本チエイン¥34,980~税込¥38,478~1個翌々日出荷から5日以内出荷・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。許容偏角(°)1種類本体のみ材質(ハブ)炭素鋼
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から4日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下