絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
  • 12(7)
  • 14(8)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 17(8)
  • 18(10)
  • 19(14)
  • 20(12)
  • 22(10)
  • 24(8)
  • 25(12)
  • 28(12)
  • 30(12)
  • 32(14)
  • 35(13)
  • 38(9)
  • 40(6)
  • 42(7)
  • 48(8)
  • その他(18)
軸穴径d2(Φmm)
  • 12(5)
  • 14(5)
  • 15(9)
  • 16(11)
  • 17(6)
  • 18(7)
  • 19(13)
  • 20(13)
  • 22(12)
  • 24(9)
  • 25(13)
  • 28(12)
  • 30(12)
  • 32(13)
  • 35(13)
  • 38(8)
  • 40(8)
  • 45(6)
  • 48(9)
  • その他(18)
全長(mm)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 43(2)
  • 46(2)
  • 51.2(2)
  • 78.2(2)
  • 79.4(2)
  • 87.4(2)
  • 104.4(1)
  • 107.3(1)
  • 108.4(1)
  • 114.6(1)
  • 120(2)
  • 123.5(2)
  • 131.2(1)
  • 134.1(1)
  • 141.2(1)
  • 144.2(1)
  • 157.2(1)
  • 164.6(1)
常用トルク(N・m)
  • 0.4(1)
  • 11.8(1)
  • 12.7(1)
  • 19.6(3)
  • 39.2(2)
  • 98(2)
  • 110(1)
  • 128(1)
  • 176(2)
  • 217(2)
  • 245(4)
  • 295(2)
  • 386(2)
  • 441(2)
  • 562(2)
  • 735(2)
  • 784(2)
  • 1270(2)
  • 1750(2)
  • 2370(2)
外径(Φmm)
  • 21(8)
  • 24(10)
  • 26(11)
  • 28(12)
  • 30(9)
  • 32(8)
  • 47(10)
  • 48(8)
  • 50(22)
  • 55(15)
  • 60(18)
  • 62(8)
  • 65(11)
  • 72(10)
  • 75(8)
  • 77(9)
  • 80(10)
  • 115(10)
  • 120(9)
  • 125(8)
最高回転数(min-1[r.p.m])
  • 200(1)
  • 300(1)
  • 400(2)
  • 1000(2)
  • 1200(1)
  • 1800(1)
  • 2000(1)
  • 2500(3)
  • 3000(3)
  • 3600(3)
  • 5000(2)
  • 10000(2)
  • 11000(1)
  • 12000(3)
  • 13000(3)
  • 14000(1)
  • 15000(5)
  • 18000(3)
  • 20000(7)
  • 31000(1)
200・300・400・1000・1200・1800・2000・2500・3000・3600・5000・10000・11000・12000・13000・14000・15000・18000・20000・31000・最高回転数(min<sup>-1</sup>[r.p.m])をもっと見る
許容偏心(mm)
  • 0.1(1)
  • 0.19(2)
  • 0.254(4)
  • 0.3(1)
  • 0.318(4)
  • 0.38(3)
  • 0.381(4)
  • 0.5(1)
  • 0.508(3)
  • 0.55(1)
  • 0.6(1)
  • 0.635(2)
  • 0.7(2)
  • 0.762(2)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(1)
  • 1.016(2)
  • 1.2(1)
  • 1.27(2)
0.1・0.19・0.254・0.3・0.318・0.38・0.381・0.5・0.508・0.55・0.6・0.635・0.7・0.762・0.8・0.9・1・1.016・1.2・1.27・許容偏心(mm)をもっと見る
許容偏角(°)
  • 0.5(4)
  • 1(17)
  • 2(9)
  • その他(1)
0.5・1・2・その他
ブランド
  • 椿本チエイン
  • 三木プーリ(194)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(189)
  • エスコ(69)
  • アサ電子工業(41)
  • KANA(片山チエン)(31)
  • 酒井製作所(30)
  • アイセル(25)
  • 三ツ星ベルト(23)
  • 日本ミニチュアカップリング(22)
  • ナベル(17)
  • MSTコーポレーション(14)
  • カネミツ(12)
  • エバオン(9)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • セイサ(7)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(7)
  • 三興製作所[配管](3)
  • ケイセブン(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローラチェーンカップリングケース 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリングケース

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ケースのみ許容偏角(°)1
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
    種類関連商品許容偏心(mm)0.38
  • ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(パッキンのみ)

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
    用途ローラチェーンカップリング用サービス部品タイプパッキン種類関連商品材質(シール)合成ゴム入りコルク
  • ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(取替用チェーン)

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ジョイントリンク付タイプ専用ローラチェーン種類チェーンのみ
  • ローラチェーンカップリング 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    「つばき」の経験と技術を駆使し、カップリング用に強固に製作した2列ローラチェーンを、2個のスプロケットに巻きつけたフレキシブルカップリングです。 回転力は、かみ合っている強力なローラチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ローラチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。
    材質炭素鋼種類本体のみ許容偏角(°)1
  • ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング オイルシール

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプオイルシール種類関連商品
  • トルクリミター用摩擦板 椿本チエイン

    トルクリミター用摩擦板

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    種類過負荷保護機器
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • トルクリミター 椿本チエイン

    トルクリミター

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。
    用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
  • トルクリミター用ブシュ 椿本チエイン

    トルクリミター用ブシュ

    椿本チエイン
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類関連商品
  • ジョーフレックスカップリング Lシリーズ 椿本チエイン

    ジョーフレックスカップリング Lシリーズ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
    種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
  • ミニキーパー 椿本チエイン

    ミニキーパー

    椿本チエイン
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    超軽量・コンパクト エンプラ材を全面採用することにより、超軽量・コンパクト化を実現しました。 安定したスリップトルク&トルク再現性 摩擦面にファインケミカルを採用。長寿命で安定したスリップトルク、正確なトルク再現性を実現しました。 取扱容易 見やすいトルク目盛りにより、容易にトルク設定が行えます。
    種類過負荷保護機器
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ELシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ELシリーズ

    椿本チエイン
    889税込978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローラチェーンカップリング(継手ピン) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(継手ピン)

    椿本チエイン
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ継手ピン種類関連商品
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック MLシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック MLシリーズ

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • トルクリミター用皿バネ 椿本チエイン

    トルクリミター用皿バネ

    椿本チエイン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • ジョーフレックス 椿本チエイン

    ジョーフレックス

    椿本チエイン
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類関連商品
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • トルクリミターカップリング 椿本チエイン

    トルクリミターカップリング

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    種類過負荷保護機器
  • パワーロック ADNシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ADNシリーズ

    椿本チエイン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • エクトフレックスカップリング 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング

    椿本チエイン
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能あり
  • エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S 椿本チエイン

    エクトフレックスカップリング NEFシリーズ(シングルタイプ)NEF10S

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])20000許容トルク(N・m)98寸法E(mm)6.6型番NEF10SP.C.D(mm)63許容偏角(°)1ねじり剛性(N・m/rad)8.82×104軸方向ばね定数(N/mm)58.8軸方向変位(mm)±1.0外径K(Φmm)81
  • パワーロック EFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック EFシリーズ

    椿本チエイン
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック KE-SSシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-SSシリーズ

    椿本チエイン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能なし
  • ナイロンチェーンカップリング 椿本チエイン

    ナイロンチェーンカップリング

    椿本チエイン
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・潤滑不要 一切、潤滑不要のため、油を使う雰囲気(食品、繊維、物流、包装、クリーンルーム、他)に最適です。 ・フレキシビリティー チェーンとスプロケットのかみ合わせによる各部品間の遊びが、心出し時の大きな許容ミスアライメント(角度誤差、平行誤差)を可能にします。 ・取扱いが容易 スプロケットに樹脂製チェーンを巻付けた構造なので、ピン1本の抜差しだけで容易に取付け・取外しができます。 ・環境にやさしい エンプラと金属の組合せですから静粛運転で、白色のチェーンがクリーン感を高め、耐食性に優れています。
    種類セット品許容偏角(°)0.5材質(ハブ)炭素鋼許容偏心(mm)0.1
  • ローラチェーンカップリング(本体) 椿本チエイン

    ローラチェーンカップリング(本体)

    椿本チエイン
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・優れた耐久性 回転力は、かみ合っている強力なローラーチェーンとスプロケットの表面焼入強化された歯の全部に分担され、優れた耐久力を発揮します。 ・簡単な連結・分解 ローラーチェーンの1本の継手ピンの抜差しで、簡単に両軸の連結・分解ができます。 ・大きなミスアライメントを吸収 チェーンとスプロケットおよびチェーンの各種構成部品間のクリアランスが両軸の大きなミスアライメントを吸収します。 ・豊富な品種 JIS規格に準拠した15品種の他、9品種で合計24品種を標準化しています。
    種類本体のみ許容偏角(°)1材質(ハブ)炭素鋼
  • パワーロック AEシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック AEシリーズ

    椿本チエイン
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • パワーロック TFシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TFシリーズ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。
    公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
  • 椿本チエイン パワーロック KEシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック KEシリーズ

    椿本チエイン
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    広範囲の公差軸に対応可能です。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • 椿本チエイン パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン

    椿本チエイン パワーロック ASシリーズ

    椿本チエイン
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    もっともポピュラーな汎用タイプです。
    用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
  • パワーロック TF-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック TF-KPシリーズ

    椿本チエイン
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

カップリング