絞り込み
軸穴径d1(Φmm)
- 9.5(2)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(2)
- 18(1)
- 19(3)
- 20(2)
- 22(2)
- 24(1)
- 25(1)
- 26(2)
- 29(3)
- 30(2)
- 32(2)
- 35(3)
- 37(2)
- 48(2)
- 軸穴径d1(Φmm)をもっと見る
軸穴径d2(Φmm)
- 9.5(1)
- 16(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 29(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 47(1)
- 48(1)
- 49(1)
- 58(1)
全長(mm)
- 20.8(1)
- 43.2(1)
- 44.5(1)
- 49.2(1)
- 51.2(1)
- 54.4(1)
- 55(1)
- 61(1)
- 64(1)
- 72.8(1)
- 88.8(1)
- 108.4(1)
- 114.6(1)
- 134.1(1)
外径(Φmm)
- 15.9(2)
- 27.4(2)
- 34.5(2)
- 44.5(2)
- 53.6(3)
- 64(1)
- 64.3(3)
- 84.1(2)
- 88.8(1)
- 95.2(1)
- 108.4(1)
- 114.3(1)
常用トルク(N・m)
- 0.4(1)
- 2.9(1)
- 11.8(1)
- 12.7(1)
- 14.7(1)
- 16.7(1)
- 23.5(1)
- 24.5(1)
- 25.5(1)
- 32.3(1)
- 35.3(1)
- 110(1)
- 128(1)
- 133(1)
- 157(1)
- 192(1)
- 256(1)
- 264(1)
- 288(1)
- 363(1)
- 常用トルク(N・m)をもっと見る
許容偏心(mm)
- 0.38(3)
- その他(1)
0.38・その他
最高回転数(min-1[r.p.m])
- 5000(1)
- 7000(1)
- 9000(1)
- 11000(1)
- 14000(1)
- 18000(1)
- 31000(1)
5000・7000・9000・11000・14000・18000・31000
許容偏角(°)
- 0.5(3)
- 1(3)
- その他(1)
0.5・1・その他
ブランド
- 椿本チエイン
- 三木プーリ(1,758)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(79)
- KTR(41)
- 三ツ星ベルト(34)
- RS PRO(12)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- アサ電子工業(3)
- 日本ミニチュアカップリング(1)
- Ruland(1)
特価
「軸穴径d1(Φmm)」から絞り込む
19(3)
20(2)
22(2)
26(2)
29(3)
30(2)
32(2)
35(3)
37(2)
48(2)
軸穴径d1(Φmm)をもっと見る

ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ
椿本チエイン(5件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から翌々日出荷ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。種類関連商品許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から5日以内出荷高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類ジョータイプ許容偏心(mm)0.38
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ ハブ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個翌々日出荷から9日以内出荷・モータ直結用に最適 高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。 ・選べるインサート 各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。 ・コンパクト・軽量 モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。 ・シンプルな構造 部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。 ・すぐれた耐環境性 耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。 ・広い使用温度範囲 Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。 ・大きい許容ミスアライメント JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。 ・取扱いが簡単 ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。 ・メッキ仕様 ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。種類関連商品
椿本チエイン ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
椿本チエイン¥23,980~税込¥26,378~1個21日以内出荷モータ直結用に最適・高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。選べるインサート・各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。コンパクト・軽量・モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手と比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。シンプルな構造・部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。すぐれた耐環境性・耐油性、耐薬品性などについては、インサートを選択することで対応が可能です。広い使用温度範囲・Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。大きい許容ミスアライメント・JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。取扱いが簡単・ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。メッキ仕様・ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。形状3サイズL225寸法L(mm)153.1寸法D(mm)127寸法E(mm)26.1寸法l(mm)63.5寸法G(mm)34.9H(mm)28.6材質(ハブ)鋳鉄ハブ(メッキ仕様)下穴径d(Φmm)[大径側]19.1、[小径側]19.1最高回転速度(min-1)4200














![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260908-02.jpg)