絞り込み
外径(Φmm)
- 21(11)
- 24(11)
- 26(12)
- 28(12)
- 30(9)
- 32(8)
- 43(8)
- 47(10)
- 48(8)
- 50(20)
- 55(15)
- 60(17)
- 62(8)
- 65(10)
- 80(10)
- 85(8)
- 95(8)
- 115(10)
- 120(9)
- 125(9)
- 外径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 4.5(1)
- 20.5(1)
- 23.5(1)
- 24(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 31(1)
- 32(2)
- 33.3(1)
- 33.5(1)
- 34.6(1)
- 35(1)
- 36.5(1)
- 36.9(1)
- 37.1(1)
- 37.5(1)
- 38(1)
- 41.5(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン
- アイセル(12)
- 三木プーリ(12)
- KANA(片山チエン)(5)
- 酒井製作所(5)
- イマオコーポレーション(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- カネミツ(1)
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「外径(Φmm)」から絞り込む
21(11)
24(11)
26(12)
28(12)
50(20)
55(15)
60(17)
65(10)
80(10)
115(10)
外径(Φmm)をもっと見る

パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 取付け、取外しが容易です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ELシリーズ
椿本チエイン¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から5日以内出荷非常にコンパクトで軽量です。 最適な設計ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 広範囲公差軸に使用できます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック ADNシリーズ
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 小径ボスの締結ができます。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から112日以内出荷センタリング機能があります。 コンパクトな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック KE-KPシリーズ
椿本チエイン¥6,098~税込¥6,708~1個当日出荷から32日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AEシリーズ
椿本チエイン¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック TFシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。内径と外径との比が小さいため、ボス外径が小さく設計できます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、また軸もストレートですので面倒な加工は不要です。インナリング、アウタリング、スペーサおよび締付ボルトの4部品で構成されたシンプルな構造で締付ボルトを締付けるだけで強力に締結できます。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック KE-SSシリーズ
椿本チエイン¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から5日以内出荷内外径比が小さい構造です。 クリーンルームでの用途や腐食雰囲気での使用に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AD-Nシリーズ
椿本チエイン¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷大容量用締結具です。ASシリーズの約1.5倍~3倍以上の伝達トルク容量があります。ASシリーズと同一の内外径です。ASシリーズと内外径寸法が同一となっています。センタリング機能があります。ボス取付時の同軸度が優れ、心出し用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートで使用でき、面倒な加工は不要です。一体形。テーパーリングはアウタリングおよびインナリングに完全に組み込まれていますので、脱落の心配がなく取扱いが容易です。適合軸公差h8適合ボス穴公差H8センタリング機能あり
パワーロック EFシリーズ
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から5日以内出荷センタリング機能があります。 シンプルな構造です。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック KEシリーズ
椿本チエイン¥5,598~税込¥6,158~1個3日以内出荷から5日以内出荷広範囲の公差軸に対応可能です。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック TF-KPシリーズ
椿本チエイン¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から17日以内出荷クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック AS-KPシリーズ
椿本チエイン¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷から17日以内出荷汎用タイプです。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
椿本チエイン パワーロック ASシリーズ
椿本チエイン¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から5日以内出荷もっともポピュラーな汎用タイプです。用途キーなどを使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具。使用温度範囲(℃)-30~+200
パワーロック KE-LPシリーズ
椿本チエイン¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から12日以内出荷専用ボルトを採用することで発生する面圧を低減。小径ボスに使用可能となりました。用途キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様底面圧仕様
パワーロック AS-SSシリーズ
椿本チエイン¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷汎用タイプです。 腐食雰囲気の悪環境などに適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック REシリーズ
椿本チエイン¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷腐食雰囲気の悪環境やクリーンルームでの用途に適します。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
パワーロック MLシリーズ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷軸上の任意の位置に取付けができ、位置決め、位相合わせが簡単にしかも自由にできます。締結後はバックラッシがなく、振動、衝撃による軸のヤセ、焼付きなどの心配は不要です。キー溝、スプラインのような軸の切欠きによる強度の低下がなく素材を有効に利用できます。スラストに対する力が強力ですから抜け止めなどの処置は一切不要です。締結後は強固な摩擦保持機能を有していますので、自然に緩むという恐れはなく、安心して使用していただくことができます。ボス取付時の同軸度が優れ、心合わせ用のガイドが不要ですのでボス穴はストレートでよく、軸もストレートで面倒な加工不要です。幅の広いボスや、パワーロックML(MG)の長さより短い幅のボスも取付けができますので幅広い用途で使用できます。ナットを締付けるだけで、極めて簡単に、しかも短時間で取付けができ、またナットを緩めるだけで取外しが容易にできます。コンパクトですので、必要以上のスペースを取りません。アウタリング、インナリング、ナット、輪バネの4つの部品で構成され、アウタリングは、4つの部品に分割されています。ナットとアウタリングは、それぞれ突起部および溝部により互いにインタロックされています。輪バネはアウタリングの脱落防止の役目を果たしています。公差適合軸:h8適合ボス穴:H8種類締結具使用温度範囲(℃)-30~200表面粗さ(S)12以下
パワーロック AND-KPシリーズ
椿本チエイン¥49,980~税込¥54,978~1個5日以内出荷大容量用締結具です。 クリーンルームでの簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。仕様無電解ニッケルメッキ仕様

































![ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 ケース 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579236-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 チェーン 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03579042-260908-02.jpg)
![ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管] ローラチェンカップリング用 本体 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03578877-260910-02.jpg)