絞り込み
チェーンNo.
- 15(3)
- 25(8)
- 35(17)
- 40(26)
- 50(27)
- 60(35)
- 80(24)
- 100(12)
- 120(6)
- 140(6)
- 160(6)
- 410(3)
- C2042(3)
- C2052(3)
- RS35(4)
- RS40(9)
- RS50(8)
- RS60(4)
- RS80(3)
- RS120(3)
- チェーンNo.をもっと見る
歯数
- 14
- 10(220)
- 11(214)
- 12(273)
- 13(251)
- 15(272)
- 16(266)
- 17(253)
- 18(262)
- 19(274)
- 20(258)
- 21(279)
- 22(229)
- 23(240)
- 24(241)
- 25(260)
- 26(224)
- 28(227)
- 30(243)
- 32(205)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 14(32)
- 15(42)
- 16(33)
- 17(45)
- 18(46)
- 19(44)
- 20(62)
- 22(49)
- 24(46)
- 25(60)
- 27(25)
- 28(52)
- 29(26)
- 30(53)
- 31(26)
- 32(43)
- 35(42)
- 38(32)
- 40(38)
- 45(26)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(36)

B形(157)

C形(11)

SD形(16)
種類
- アイドラー(15)
- スプロケット(221)
軸穴種別
- 下穴タイプ(83)
- 軸穴加工タイプ(77)
- 軸穴完成品(2)
- 面圧タイプ(10)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
列数
- 1(175)
- 2(43)
1・2
歯幅(mm)
- 2(3)
- 2.8(9)
- 4.3(15)
- 4.4(4)
- 7.2(25)
- 7.3(9)
- 8.4(3)
- 8.7(27)
- 8.9(9)
- 11.3(2)
- 11.7(31)
- 11.9(7)
- 14.1(2)
- 14.6(22)
- 15(5)
- 17(2)
- 17.6(9)
- 18(3)
- 23.5(14)
- 29.4(4)
- 歯幅(mm)をもっと見る
2・2.8・4.3・4.4・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・18・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(145)
- 三興製作所[スプロケット](50)
- 椿本チエイン(32)
- イマオコーポレーション(7)
- ノーブランド(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ハム(HAM)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- 三木プーリ(1)
- KANA(1)
KANA(片山チエン)・三興製作所[スプロケット]・椿本チエイン・イマオコーポレーション・ノーブランド・NBK(鍋屋バイテック会社)・ハム(HAM)・MIYOSHI(小西製作所)・三木プーリ・KANA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
25(8)
35(17)
40(26)
50(27)
60(35)
80(24)
100(12)
160(6)
RS40(9)
RS50(8)
チェーンNo.をもっと見る

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。種類スプロケットチェーンNo.50
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50
ノーブランド¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から8日以内出荷軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60
ノーブランド¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
RS標準スプロケットRS25
椿本チエイン(17件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)6.35歯幅(mm)2.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)3.3チェーンNo.RS25軸穴径公差H8スプロケット形状B形
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80
ノーブランド(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
RS標準スプロケットRS35
椿本チエイン(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)9.525歯幅(mm)4.4種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)5.08チェーンNo.RS35スプロケット形状B形
標準スプロケット 25B形
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷から4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプK25Bブッシュリンク内幅(W)(mm)3.18ブッシュ外径(Dr)(mm)3.3チェーンピッチ(P)(mm)6.35
RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
FBKスプロケット50
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
FBKスプロケット60
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
標準スプロケット 50B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷タイプNK50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.5ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
標準スプロケット 60B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
RS標準スプロケットRS60 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.9種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)11.91チェーンNo.RS60スプロケット形状B形
スプロケット 35A
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
RS標準スプロケットRS80 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準チェーンピッチ(mm)25.4ローラ径(Φmm)15.88
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール種類アイドラー列数1スプロケット形状C形
標準スプロケット 80B形
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)14.6タイプNK80B種類スプロケット列数1チェーンNo.80スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(1件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷から9日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。