絞り込み
チェーンNo.
- 40(162)
- C2040(6)
- C2042(27)
- RS40(1)
歯数
- 10(25)
- 11(26)
- 12(28)
- 13(34)
- 14(25)
- 15(34)
- 16(25)
- 17(35)
- 18(26)
- 19(37)
- 20(24)
- 21(28)
- 22(22)
- 23(27)
- 24(22)
- 25(28)
- 26(22)
- 28(22)
- 30(22)
- 32(20)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 17(144)
- 18(137)
- 19(133)
- 20(144)
- 21(139)
- 22(139)
- 23(136)
- 24(138)
- 25(140)
- 26(132)
- 27(140)
- 28(143)
- 29(135)
- 30(142)
- 31(131)
- 32(135)
- 33(124)
- 34(124)
- 35(132)
- 40(119)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(9)

B形(171)

C形(5)

SD形(23)
種類
- アイドラー(18)
- スプロケット(189)
軸穴種別
- 下穴タイプ(17)
- 軸穴加工タイプ(171)
- 軸穴完成品(1)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品
列数
- 1(183)
- 2(24)
1・2
歯幅(mm)
- 7.2
- 2.8(41)
- 4.3(81)
- 7(42)
- 7.3(25)
- 8.4(39)
- 8.7(202)
- 8.9(31)
- 11.3(41)
- 11.7(214)
- 11.9(28)
- 14.1(40)
- 14.6(167)
- 15(21)
- 17(33)
- 17.6(82)
- 18(23)
- 22.7(34)
- 23.5(73)
- 29.4(29)
- 歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- KANA(片山チエン)(188)
- イマオコーポレーション(5)
- MIYOSHI(小西製作所)(5)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ノーブランド(2)
- 椿本チエイン(1)
- ハム(HAM)(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・MIYOSHI(小西製作所)・三興製作所[スプロケット]・NBK(鍋屋バイテック会社)・ノーブランド・椿本チエイン・ハム(HAM)
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
40(162)
C2040(6)
C2042(27)
RS40(1)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40
ノーブランド(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1個当日出荷から13日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から4日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から5日以内出荷タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
標準スプロケット 40B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
エンプラスプロケットアイドラー
イマオコーポレーション¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から翌々日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
スプロケットアイドラーB型ダブル SPBW
MIYOSHI(小西製作所)¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷種類アイドラースプロケット形状B形軸穴径(Φmm)20列数2材質(スプロケット)鋼材S35C・歯先高周波焼入れ材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
スプロケットアイドラーA型 SPB
MIYOSHI(小西製作所)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷材質(スプロケット)鋼材S45C・三価クロメート寸法L(mm)12寸法d1(Φmm)42材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ
スプロケットアイドラーSPB型
MIYOSHI(小西製作所)¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷から4日以内出荷SS41鋼・ユニクロメッキ仕上げ・ボールベアリング(6004ZZ)を組み込んでいますので長時間のご使用に耐えられます。スプロケット幅L12
Semi-Fシリーズ K40B17~
KANA(片山チエン)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B17~
KANA(片山チエン)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B41~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B45~
KANA(片山チエン)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
Semi-Fシリーズ NK40B64~
KANA(片山チエン)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷スプロケット形状B形歯数64軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
MCナイロンスプロケットアイドラー SPBMC
MIYOSHI(小西製作所)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷材質(スプロケット)MCナイロンMC901(ブルー)寸法H(mm)18寸法h1(mm)12寸法d1(Φmm)42寸法d2(Φmm)38寸法h(mm)3材質(ベアリング)ベアリング鋼・6004ZZ



















![MBガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68875415-191217-02.jpg)

![Aガタホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68873358-191217-02.jpg)
















![ステンレスホイル 三興製作所[スプロケット]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68878066-191213-02.jpg)