絞り込み
チェーンNo.
- 40(8)
- C2040(2)
- C2042(1)
- RF2040R(3)
- RF2040S(2)
- RS40(10)
歯数
- 12(7)
- 14(9)
- 15(10)
- 16(10)
- 17(8)
- 18(10)
- 19(10)
- 20(10)
- 21(12)
- 22(14)
- 23(12)
- 24(10)
- 25(11)
- 26(7)
- 28(8)
- 30(9)
- 32(9)
- 34(7)
- 35(9)
- 40(8)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 14(4)
- 15(6)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(7)
- 22(6)
- 24(6)
- 25(10)
- 28(9)
- 30(10)
- 32(9)
- 35(6)
- 38(4)
- 40(10)
- 42(4)
- 45(4)
- 48(4)
- ~42(5)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(2)

B形(10)

C形(1)
種類
- スプロケット(23)
軸穴種別
- 下穴タイプ(8)
- 軸穴加工タイプ(1)
- 面圧タイプ(4)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・面圧タイプ
列数
- 1(13)
1
歯幅(mm)
- 7.3
- 2.8(41)
- 4.3(81)
- 7(42)
- 7.2(208)
- 8.4(39)
- 8.7(202)
- 8.9(29)
- 11.3(41)
- 11.7(214)
- 11.9(24)
- 14.1(40)
- 14.6(167)
- 15(16)
- 17(33)
- 17.6(82)
- 18(22)
- 22.7(34)
- 23.5(73)
- 29.4(29)
- 歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
- 椿本チエイン(13)
- KANA(片山チエン)(10)
椿本チエイン・KANA(片山チエン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
40(8)
C2040(2)
C2042(1)
RF2040R(3)
RF2040S(2)
RS40(10)

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
RS標準スプロケットRS40 1Bタイプ
椿本チエイン(3件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材 削り出し仕様軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状B形
RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン(4件のレビュー)¥869~税込¥956~1個当日出荷から3日以内出荷仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ
椿本チエイン(2件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から3日以内出荷豊富な品揃えで標準化仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式B
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から17日以内出荷仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Bローラ径(Φmm)7.92
RS40 ステンレススプロケット 1Bタイプ
椿本チエイン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス材削り出し仕様形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92
RS40 ロックスプロケット Sタイプ 形式A
椿本チエイン¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から52日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7取付方式Aローラ径(Φmm)7.92
スプロケット HG40A
KANA(片山チエン)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット NK40C
KANA(片山チエン)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様歯幅(mm)7.3(最大)種類スプロケットローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7熱処理歯先高周波焼入チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価クロメート】
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷から6日以内出荷表面処理三価クロメート(黄)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【三価ユニクロ】
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷表面処理三価ユニクロ(白)RoHS指令(10物質対応)対応
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 表面処理【黒染】
KANA(片山チエン)¥3,298~税込¥3,628~1個5日以内出荷表面処理黒染(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
RS40 ロックスプロケット Nタイプ
椿本チエイン¥5,498~税込¥6,048~1個8日以内出荷から9日以内出荷種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)7.3軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS40仕様歯先硬化処理品チェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92