絞り込み
チェーンNo.
  • 35(31)
  • 40(109)
  • 40-2(30)
  • 50(117)
  • 50-2(32)
  • 60(133)
  • 60-2(33)
  • 80(117)
  • 80-2(34)
  • 100(59)
  • 100-2(30)
  • 120(31)
  • 120-2(21)
  • 140(27)
  • 160(12)
  • 410(18)
  • C2042(23)
  • C2052(24)
  • C2062H(23)
  • C2082H(15)
歯数
  • 13(45)
  • 14(43)
  • 15(57)
  • 16(53)
  • 17(57)
  • 18(68)
  • 19(81)
  • 20(68)
  • 21(84)
  • 22(58)
  • 23(76)
  • 24(61)
  • 25(76)
  • 26(55)
  • 27(43)
  • 28(56)
  • 30(57)
  • 32(42)
  • 35(40)
  • 40(40)
軸穴径(Φmm)
  • 35
  • 25(760)
  • 27(813)
  • 28(900)
  • 29(826)
  • 30(931)
  • 31(851)
  • 32(935)
  • 33(812)
  • 34(854)
  • 36(848)
  • 37(848)
  • 38(923)
  • 39(849)
  • 40(936)
  • 41(838)
  • 42(896)
  • 43(785)
  • 44(785)
  • 45(864)
スプロケット形状
スプロケット形状
B形(853)
スプロケット形状
C形(8)
スプロケット形状
SD形(82)
種類
  • スプロケット(950)
列数
  • 1(679)
  • 2(264)
1・2
軸穴種別
  • 軸穴加工タイプ(923)
  • 軸穴完成品(2)
  • 面圧タイプ(10)
軸穴加工タイプ・軸穴完成品・面圧タイプ
歯幅(mm)
  • 2.8(18)
  • 4.3(29)
  • 4.4(4)
  • 7(30)
  • 7.2(132)
  • 7.3(6)
  • 8.4(32)
  • 8.7(140)
  • 8.9(5)
  • 11.3(33)
  • 11.7(156)
  • 11.9(6)
  • 14.1(34)
  • 14.6(130)
  • 15(3)
  • 17(30)
  • 17.6(60)
  • 22.7(21)
  • 23.5(58)
  • 29.4(12)
2.8・4.3・4.4・7・7.2・7.3・8.4・8.7・8.9・11.3・11.7・11.9・14.1・14.6・15・17・17.6・22.7・23.5・29.4・歯幅(mm)をもっと見る
ブランド
  • KANA(片山チエン)(911)
  • 椿本チエイン(22)
  • 三興製作所[スプロケット](12)
  • ノーブランド(5)
KANA(片山チエン)・椿本チエイン・三興製作所[スプロケット]・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
950件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(31)
40(109)
50(117)
50-2(32)
60(133)
60-2(33)
80(117)
80-2(34)
100(59)
120(31)
チェーンNo.をもっと見る
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35

    KANA(片山チエン)(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)4.3軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.35タイプFBN35B歯部処理歯先高周波焼入
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.50

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットチェーンNo.50
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.50

    ノーブランド
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    軸穴種別軸穴完成品材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)9.53ローラ外径(Φmm)10.16スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS50仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)15.875セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16軸穴径公差H7公差仕上げ
  • FBKスプロケット50 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット50

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)9.53チェーンピッチ(P)(mm)15.875チェーンNo.50スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット60 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット60

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)12.7チェーンピッチ(P)(mm)19.05チェーンNo.60スプロケット形状B形
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS40 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)12.7セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)7.92軸穴径公差H7公差仕上げ
  • スプロケット FBN80B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN80B

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1チェーンNo.80
  • RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS35 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1Bチェーンピッチ(mm)9.525セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)5.08軸穴径公差H7公差仕上げ
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット SUSFBN35B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUSFBN35B

    KANA(片山チエン)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット FBN60B KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN60B

    KANA(片山チエン)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304タイプSUSFBN50Bローラリンク内幅(W)(mm)9.53ローラ外径(Dr)(mm)10.16チェーンピッチ(P)(mm)15.875
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)109.71外径(Do)(Φmm)119歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)0.69タイプFBN60B寸法a(mm)8ボス径BD(mm)51ボス長BL(mm)32ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05ピッチ径(Dp)(Φmm)73.6外径(Do)(Φmm)83歯部処理歯先高周波焼入
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)15軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS80
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数20歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.2タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • Semi-Fシリーズ SUS35B~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ SUS35B~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35
  • RS50 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS50 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)8.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS50チェーンピッチ(mm)15.875ローラ径(Φmm)10.16
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.15タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)93ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)146.27外径(Do)(Φmm)159歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.1タイプFBN60B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数15歯幅(mm)17.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.100材質機械構造用炭素鋼質量(kg)4.2タイプFBN100B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBKスプロケット80 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット80

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.6種類スプロケット列数1ローラリンク内幅(W)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4チェーンNo.80スプロケット形状B形
  • RS60 ロックスプロケット Sタイプ 椿本チエイン

    RS60 ロックスプロケット Sタイプ

    椿本チエイン
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷から22日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.9軸穴種別面圧タイプ列数1チェーンNo.RS60
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯数16歯幅(mm)14.6軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.80材質機械構造用炭素鋼質量(kg)2.5タイプFBN80B歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)1.9タイプFBN80B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)77ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)15.88ローラ外径(Dr)(mm)15.88チェーンピッチ(P)(mm)25.4ピッチ径(Dp)(Φmm)106.14外径(Do)(Φmm)118歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼タイプFBN60B寸法a(mm)12ボス径BD(mm)83ボス長BL(mm)40ローラリンク内幅(W)(mm)12.7ローラ外径(Dr)(mm)11.91チェーンピッチ(P)(mm)19.05歯部処理歯先高周波焼入
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様

    KANA(片山チエン)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。統計1900種類の以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。キー幅の許容差はH7です。
    材質機械構造用炭素鋼質量(kg)3.1タイプFBN100B寸法a(mm)16ボス径BD(mm)94ボス長BL(mm)50ピッチ径(Dp)(Φmm)132.67外径(Do)(Φmm)148歯部処理歯先高周波焼入
  • MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS35 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)4.3チェーンNo.35スプロケット形状B型
  • Semi-Fシリーズ NK50B20~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK50B20~

    KANA(片山チエン)
    3,500税込3,850
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • スプロケット FBN50SD KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN50SD

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)11.7軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.60タイプSUSFBN60B
...

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー