絞り込み
チェーンNo.
- 35
- 40(169)
- 40-2(39)
- 50(163)
- 50-2(38)
- 60(176)
- 60-2(41)
- 80(139)
- 80-2(40)
- 100(71)
- 100-2(33)
- 120(37)
- 120-2(33)
- 140(30)
- 160(29)
- 410(28)
- C2042(27)
- C2052(26)
- C2062H(25)
- C2082H(21)
- チェーンNo.をもっと見る
歯数
- 10(12)
- 11(12)
- 12(14)
- 13(17)
- 14(13)
- 15(12)
- 16(18)
- 17(12)
- 18(19)
- 19(11)
- 20(15)
- 21(17)
- 22(12)
- 23(12)
- 24(14)
- 25(18)
- 26(13)
- 28(11)
- 30(15)
- 40(11)
- 歯数をもっと見る
軸穴径(Φmm)
- 12(37)
- 14(34)
- 15(52)
- 16(47)
- 17(56)
- 18(52)
- 19(47)
- 20(51)
- 21(45)
- 22(48)
- 23(45)
- 24(45)
- 25(46)
- 26(43)
- 27(43)
- 28(45)
- 29(42)
- 30(46)
- 31(41)
- 32(42)
- 軸穴径(Φmm)をもっと見る
スプロケット形状

A形(3)

B形(66)

C形(4)

SD形(2)
種類
- アイドラー(10)
- スプロケット(65)
- ローラー(1)
列数
- 1(73)
- 2(2)
1・2
軸穴種別
- 下穴タイプ(5)
- 軸穴加工タイプ(60)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
- 4.3(73)
- 4.4(1)
4.3・4.4
ブランド
- KANA(片山チエン)(69)
- イマオコーポレーション(8)
- ノーブランド(2)
- 三木プーリ(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・ノーブランド・三木プーリ
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
「チェーンNo.」から絞り込む
35
40(169)
40-2(39)
50(163)
50-2(38)
60(176)
60-2(41)
80(139)
80-2(40)
100(71)
チェーンNo.をもっと見る

FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
アイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(4件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から3日以内出荷KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
標準スプロケット 35B形
KANA(片山チエン)(5件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から16日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状削出仕様タイプNK35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525歯部処理歯先高周波焼入
FBKスプロケット35
KANA(片山チエン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様旧JISキー溝軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78チェーンピッチ(P)(mm)9.525チェーンNo.35スプロケット形状B形
ロールリング
イマオコーポレーション¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から5日以内出荷ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
ステンレスFBN下穴完成品スプロケット
KANA(片山チエン)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷材質SUS304タイプSUSFBN35Bブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
スプロケット 35A
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から4日以内出荷ブッシュリンク内幅(W)(mm)4.78ブッシュ外径(Dr)(mm)5.08チェーンピッチ(P)(mm)9.525
ステンレスアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から9日以内出荷ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
Semi-Fシリーズ SUS35B~
KANA(片山チエン)¥4,698~税込¥5,168~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
ロスタテンショナー NSEモデル
三木プーリ¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から20日以内出荷ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
Semi-Fシリーズ NK35B16~
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数16軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
チェーン用ローラー
イマオコーポレーション¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。 ボールベアリングは止め輪で固定してあります。材質止め輪/スチール材質(本体)ポリアセタール・ブラック材質(ベアリング)スチール
シングルダブルスプロケット 35SD
KANA(片山チエン)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数2チェーンNo.35スプロケット形状SD形
Semi-Fシリーズ K35B~
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から7日以内出荷軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B13~
KANA(片山チエン)¥2,598~税込¥2,858~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数13軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B31~
KANA(片山チエン)¥3,500~税込¥3,850~1個6日以内出荷から7日以内出荷歯数31軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
エンプラアイドラースプロケット
KANA(片山チエン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 低騒音を重視したアイドラースプロケットです。用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。ボス径BD(mm)42ボス長BL(mm)17適合軸IDP6202
Semi-Fシリーズ NK35B12~
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷から7日以内出荷歯数12軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B15~
KANA(片山チエン)¥2,698税込¥2,9681個5日以内出荷から7日以内出荷歯数15軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK35B20~
KANA(片山チエン)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数20軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3種類スプロケット列数1チェーンNo.35スプロケット形状B形