絞り込み
チェーンNo.
  • 40
  • 35(87)
  • 40-2(39)
  • 50(178)
  • 50-2(38)
  • 60(190)
  • 60-2(41)
  • 80(151)
  • 80-2(41)
  • 100(80)
  • 100-2(34)
  • 120(42)
  • 120-2(34)
  • 140(34)
  • 160(33)
  • 410(28)
  • C2042(28)
  • C2052(28)
  • C2062H(25)
  • C2082H(21)
歯数
  • 10(23)
  • 11(23)
  • 12(27)
  • 13(31)
  • 14(26)
  • 15(32)
  • 16(26)
  • 17(34)
  • 18(26)
  • 19(34)
  • 20(27)
  • 21(26)
  • 22(26)
  • 23(26)
  • 24(23)
  • 25(23)
  • 26(24)
  • 27(21)
  • 28(23)
  • 30(24)
軸穴径(Φmm)
  • 15(108)
  • 17(136)
  • 18(130)
  • 19(125)
  • 20(130)
  • 21(121)
  • 22(124)
  • 23(119)
  • 24(124)
  • 25(128)
  • 26(115)
  • 27(115)
  • 28(125)
  • 29(111)
  • 30(122)
  • 31(107)
  • 32(116)
  • 33(101)
  • 34(101)
  • 35(109)
スプロケット形状
スプロケット形状
A形(5)
スプロケット形状
B形(133)
スプロケット形状
C形(6)
スプロケット形状
SD形(23)
種類
  • アイドラー(12)
  • スプロケット(164)
  • ローラー(1)
軸穴種別
  • 下穴タイプ(8)
  • 軸穴加工タイプ(142)
  • 軸穴完成品(1)
下穴タイプ・軸穴加工タイプ・軸穴完成品
列数
  • 1(144)
  • 2(25)
1・2
歯幅(mm)
  • 7.2(162)
  • 7.3(8)
7.2・7.3
ブランド
  • KANA(片山チエン)(160)
  • イマオコーポレーション(13)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • ノーブランド(2)
  • 三木プーリ(2)
  • ハム(HAM)(1)
KANA(片山チエン)・イマオコーポレーション・三興製作所[スプロケット]・ノーブランド・三木プーリ・ハム(HAM)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スプロケット・アイドラーとはチェーンの動力を受けて回転する歯車で、ギアや軸に動力を伝達します。ギアや軸に動力伝達を行わない遊びの歯車はアイドラーと呼ばれます。ベルトやチェーンによる動力伝達を行う多くの機械で使用されており、エンジンやコンプレッサー、自転車や発電機などにも組み込まれています。スプロケットはピッチをチェーンと合わせる必要があるため、注意が必要。素材は主に樹脂や金属製で、樹脂製で軽量なものから、チェーンとの接触部で耐磨耗性を高めた金属製のものなど、環境や目的に応じて選択することができます。
184件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンNo.から絞り込む
35(87)
40
40-2(39)
50(178)
60(190)
60-2(41)
80(151)
80-2(41)
100(80)
120(42)
チェーンNo.をもっと見る
  • FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40 KANA(片山チエン)

    FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40

    KANA(片山チエン)(8件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。
    ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.40

    ノーブランド(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)12.7軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)7.95ローラ外径(Φmm)7.92
  • アイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    アイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    KANA標準アイドラースプロケットは、ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。 スプロケットの歯部には、歯先硬化を施していますので、耐久性に優れ円滑で静粛な回転が得られます。
    材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染(四三酸化鉄皮膜)歯部処理歯先高周波焼入
  • アイドラースプロケット ノーブランド

    アイドラースプロケット

    ノーブランド
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質歯先高周波焼入タイプTS種類アイドラー列数1表面処理黒染スプロケット形状C形
  • ステンレスFBN下穴完成品スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成品スプロケット

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプSUSFBN40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • 標準スプロケット 40B形 KANA(片山チエン)

    標準スプロケット 40B形

    KANA(片山チエン)(5件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプNK40Bローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • スチールスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボールベアリング圧入
    材質(ベアリング)スチール
  • FBKスプロケット40 KANA(片山チエン)

    FBKスプロケット40

    KANA(片山チエン)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様旧JISキー溝ローラリンク内幅(W)(mm)7.95チェーンピッチ(P)(mm)12.7
  • エンプラスプロケットアイドラー イマオコーポレーション

    エンプラスプロケットアイドラー

    イマオコーポレーション
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。 樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。 無給油でも使用可能です。 中荷重、中速用途に最適です。 ボールベアリング一体成形です。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 巻付角度のアップ。 障害物の迂回。 揺動・振動・衝動の低減。種類アイドラースプロケット形状C形列数1材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
  • ロールリング イマオコーポレーション

    ロールリング

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ロールリングは新しい発想から生まれたチェーン用ドライブテンショナーです。 駆動用チェーンに自動的に張りを与え、振動を吸収します。 回転原理と弾性原理より設計されているため、少ないテンション力でスムーズなチェーン駆動が保たれます。 従来のテンショナーと違い、取付け用のステー、フランジ類は不要でネジ穴等の加工も一切不要です。 取付けは手で数秒で行え、工具を必要としません。又、取付け後の調整も不要です。 弾力性のある高性能材料から作られており、チェーンの振動を吸収し、スムーズな回転が得られるためノイズを低減し、チェーン、スプロケット、ベアリング等を傷めず駆動装置の寿命が向上します。 注油等のメンテナンスの必要は一切ありません。 正転・逆転両方向の駆動に対応できます。 取付方向は、水平・垂直どちらにも対応できます。 使用可能温度範囲も広く、水のかかる箇所やダストの多い箇所でも使用出来るため、あらゆる分野の機械にご利用頂けます。
    材質(本体)特殊弾性プラスチック使用温度範囲(℃)-20~70
  • ステンレスFBN下穴完成スプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスFBN下穴完成スプロケット

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス種類スプロケットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    ダブルアイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    耐久性に優れ、円滑で静粛な回転が得られます。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。 ローラチェーンの伝動に於いて適切なテンションを保持いたします。
  • ステンレスアイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    ステンレスアイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ローラチェーンの伝動において適切なテンションを保持いたします。 ステンレス鋼にて製作されており、耐腐食性、耐久性に優れ円滑で静かな回転が得られます。
    用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
  • スプロケット 40A KANA(片山チエン)

    スプロケット 40A

    KANA(片山チエン)
    329税込362
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    MS40 軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    809税込890
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • ロスタテンショナー NSEモデル 三木プーリ

    ロスタテンショナー NSEモデル

    三木プーリ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ロスタテンショナーは、テンショニング、加圧ローラ、ダンパーなどに利用できます。 取付けは、センターボルト1本のみで行えます。 アームには、使用荷重範囲に応じてアイドラーの取付け位置が選択できるよう、あらかじめ2箇所の取付け穴を用意しています。
  • カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット KANA(片山チエン)

    カタヤマ B形ダブルアイドラースプロケット

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    B形形状を採用しているので、駆動従動側が同形状であれば設計がしやすいです。 耐荷重性に優れた製品。
    用途テンショナー仕様ベアリング2個使用材質機械構造用炭素鋼
  • スプロケット SUS40B KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS40B

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スプロケット FBN40SD KANA(片山チエン)

    スプロケット FBN40SD

    KANA(片山チエン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • チェーンナット イマオコーポレーション

    チェーンナット

    イマオコーポレーション
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
  • エンプラオートスライドテンショナー イマオコーポレーション

    エンプラオートスライドテンショナー

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    水や腐食剤に触れる湿潤環境でも使用可能です。 自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収材減速器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。
    材質ガイド/超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)・ブルー材質(ねじ部)SUS304最高使用温度(℃)70材質(スプリング)SUS302チェーンスピード(m/min)20(許容)材質(バー)ポリアミド(ガラス繊維強化)・イエロー
  • SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型 三興製作所[スプロケット]

    SMS40 ステンレス軸穴加工付スプロケット 1列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    2,998税込3,298
    1個
    11日以内出荷
    環境水処理装置、化学薬品機械装置、食品機械、耐熱環境、耐食環境での用途に適しています。短納期軸穴加工付スプロケット・サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。
    形状新B種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • Semi-Fシリーズ K40B17~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ K40B17~

    KANA(片山チエン)
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK40B17~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B17~

    KANA(片山チエン)
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数17軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK40B22~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B22~

    KANA(片山チエン)
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B32~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B32~

    KANA(片山チエン)
    4,498税込4,948
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • Semi-Fシリーズ NK40B41~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B41~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数41軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK40B45~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B45~

    KANA(片山チエン)
    6,798税込7,478
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数45軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • Semi-Fシリーズ NK40B64~ KANA(片山チエン)

    Semi-Fシリーズ NK40B64~

    KANA(片山チエン)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    スプロケット形状B形歯数64軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • スプロケット SUS40A KANA(片山チエン)

    スプロケット SUS40A

    KANA(片山チエン)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • スプロケット K40B KANA(片山チエン)

    スプロケット K40B

    KANA(片山チエン)
    499税込549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スプロケット形状B形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)7.2種類スプロケット列数1チェーンNo.40
  • スプロケット HG40A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG40A

    KANA(片山チエン)
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シングルダブルスプロケット 40SD KANA(片山チエン)

    シングルダブルスプロケット 40SD

    KANA(片山チエン)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • スチールスプロケットアイドラー(SUS製) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(SUS製)

    イマオコーポレーション
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質(ベアリング)ステンレススチール
  • スチールスプロケットアイドラー(シングル) イマオコーポレーション

    スチールスプロケットアイドラー(シングル)

    イマオコーポレーション
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質スプロケット/S45C(高周波焼入(歯先)・四三酸化鉄被膜)
  • アルミ オートスライド テンショナー イマオコーポレーション

    アルミ オートスライド テンショナー

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動チェーンタイトナー自動ベルトタイトナー衝撃吸収機器として使用可能です。 チェーンやベルトの駆動を正常に保ち、振動を吸収し機械内の他構成部品の耐久年数を延ばします。 取付作業を簡素化する予圧システム付きです。 ガイド部分は360°回転します。
    材質本体/アルミニウム(サンドブラスト)、ブッシュ/黄銅、ガイド/超高分子量ポリエチレン、その他/スチール(亜鉛めっき)質量(g)430最高使用温度(℃)70チェーンスピード(m/min)max.20
  • M40 スプロケット 2列新B型 三興製作所[スプロケット]

    M40 スプロケット 2列新B型

    三興製作所[スプロケット]
    889税込978
    1個
    11日以内出荷
    2列スプロケットは2列新B型(片ボス一体構造)となっています。B型は材質機械構造用炭素鋼で歯先高周波焼入しています。
    形状2B種類スプロケット列数2列歯幅(T)(mm)7チェーンNo.40スプロケット形状B型
  • MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット 三興製作所[スプロケット]

    MS40SD シングル2本掛軸穴加工付スプロケット

    三興製作所[スプロケット]
    2,298税込2,528
    1個
    11日以内出荷
    短納期軸穴加工付スプロケット。サンコーの標準スプロケットSANKO Mシリーズに軸穴加工を施し納品いたします。軸穴、キー溝、セットスクリュ―加工などお客様のニーズに合わせて加工します。材料は、標準品と同じ機械構造用炭素鋼で鋳造後、機械加工を施しています。軸穴加工は、モータ・変速減速機等でよく使用される軸径を中心にして穴加工を設定し、H7公差で加工しています。歯先高周波焼入加工を施していますので、焼きむらがなく均一な強度があります。キー溝加工・キー合わせ済。新JIS規格の平行キー並級にもとづき加工しています。キー幅の許容差はH7です。又、全て歯先に揃えて加工しています。
    形状SW種類スプロケット寸法A(mm)17.5寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40
  • M40 スプロケット 1列C型 三興製作所[スプロケット]

    M40 スプロケット 1列C型

    三興製作所[スプロケット]
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    主に大スプロケットのみ製作されボスが両側にあるもので低速回転の従動用に使用されます。溶接構造で熱処理加工は施していません。材質はSS400を使用しています。機械構造用炭素鋼一体物で歯先高周波焼入品も在庫があります。
    形状C種類スプロケット列数1列歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40スプロケット形状C型
  • M40SD シングル2本掛プロケット 三興製作所[スプロケット]

    M40SD シングル2本掛プロケット

    三興製作所[スプロケット]
    999税込1,099
    1個
    11日以内出荷
    ローラーコンベアなどの駆動に、シングルチェーンを2本掛けにして、駆動軸回転を動力伝達用途に適しています。機械構造用炭素鋼、一体加工、歯先高周波焼入れ品で取り揃えています。
    形状SW種類スプロケット寸法C(mm)27.8ボス長BL(mm)35歯幅(T)(mm)7.2チェーンNo.40

伝導部品』には他にこんなカテゴリがあります

スプロケット・アイドラー