絞り込み
歯数
- 11(1)
- 12(2)
- 13(2)
- 14(2)
- 15(3)
- 17(2)
- 18(1)
- 23(1)
軸穴径(Φmm)
- 10(4)
- 12(5)
- 15(4)
- 17(3)
- 20(3)
スプロケット形状

A形(1)

B形(1)
種類
- アイドラー(6)
- ローラー(3)
列数
- 1(2)
- 2(1)
歯幅(mm)
- 2.8(1)
- 4.3(2)
- 7(1)
- 7.2(2)
- 8.4(1)
- 8.7(2)
- 11.7(2)
- 14.6(2)
2.8・4.3・7・7.2・8.4・8.7・11.7・14.6
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- KANA(片山チエン)(1,225)
- 椿本チエイン(118)
- イマオコーポレーション(76)
- 三興製作所[スプロケット](17)
- MIYOSHI(小西製作所)(15)
- ノーブランド(7)
- エスコ(6)
- KANA(6)
- 三木プーリ(4)
- 三興製作所[配管](3)
- ハム(HAM)(2)
- X.A.M(1)
「チェーンNo.」から絞り込む

エンプラ・フランジアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
エンプラ・Vアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用
A型スプロケットアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷寸法T(mm)7.2スプロケットの呼び40材質(本体)S35C相当/歯先焼入れ、四三酸化鉄皮膜(黒)、(ベアリング)スティール/ゴムシール
ガイドアイドラー
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール寸法d(mm)10寸法r(mm)1.8寸法D(mm)30寸法B(mm)9寸法W(mm)11.5寸法h(mm)6.8角度θ(°)30寸法Db(Φmm)36適合ベアリング6200×1寸法Da(mm)27寸法De(mm)60寸法s2(mm)1.4適合アイドラー軸(アジャストホルダー専用アイドラー軸)ZA6200-15、(標準アイドラー軸)Z6200-10・Z6200-12・Z6200-15