絞り込み
ピッチ(mm)
  • 6.35(1)
  • 9.525(1)
  • 12.7(1)
  • 15.875(1)
リンク内幅(mm)
  • 3.18(1)
  • 4.78(1)
  • 7.95(1)
  • 9.53(1)
ユニットリンク数
  • 162
  • 1(6)
  • 5(5)
  • 11(6)
  • 13(6)
  • 15(7)
  • 48(12)
  • 60(27)
  • 61(5)
  • 68(9)
  • 69(5)
  • 80(50)
  • 96(55)
  • 120(77)
  • 158(4)
  • 160(63)
  • 190(5)
  • 192(63)
  • 240(64)
  • 320(28)
  • -(36)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィットリンクローラチェーン  FT40 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT40KANA(片山チエン)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)3.63
フィットリンクローラチェーン  FT50 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT50KANA(片山チエン)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
フィットリンクローラチェーン  FT35 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT35KANA(片山チエン)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)9.525リンク内幅(mm)4.78材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)2.16
フィットリンクローラチェーン  FT25 KANA(片山チエン)フィットリンクローラチェーン FT25KANA(片山チエン)
999税込1,099
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1最大許容張力(kN)0.64
チェーン