絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン(7)
ピッチ(mm)
  • 31.75(7)
リンク内幅(mm)
  • 18.7
  • 3.18(38)
  • 4.68(21)
  • 4.78(61)
  • 7.85(37)
  • 7.95(214)
  • 9.4(34)
  • 9.53(189)
  • 12.57(35)
  • 12.7(224)
  • 15.75(32)
  • 15.88(187)
  • 19.05(134)
  • 22(19)
  • 25.4(91)
  • 27(21)
  • 31.75(68)
  • 35.72(21)
  • 37.1(22)
  • 38.1(35)
  • 47.63(21)
ユニットリンク数
  • 96(2)
  • -(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ 椿本チエインローラチェーンラムダ椿本チエイン(1件のレビュー)
50,980税込56,078
1本
当日出荷
チェーンにとって寿命を左右する給油は必要不可欠です。しかし、ラムダチェーンは無給油でも特殊含油ブッシュの効果により長寿命を実現いたしました。1999年のリニューアルにより、従来のラムダチェーン(普通仕様)よりさらに長寿命化を図りました。従来のラムダチェーン(普通仕様)の2倍の磨耗伸び寿命(-10~60度)標準RSローラーチェーンと互換性があります。但し、標準のローラーチェーンよりもピンの長さが長くなっていますので装置との干渉については御確認ください。使用温度については-10~150度で使用できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1ユニット長さ(m)約3チェーン形式ラムダチェーン
ローラチェーンラムダ用 オフセットリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 オフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプオフセットリンク種類ローラーチェーン列数1ピン形式割ピン形チェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン 1列(1リンク単位) 椿本チエインラムダチェーン 1列(1リンク単位)椿本チエイン
489税込538
1リンク
3日以内出荷から31日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ラムダチェーン 椿本チエインラムダチェーン椿本チエイン
1,198税込1,318
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
長寿命ラムダチェーン 椿本チエイン長寿命ラムダチェーン椿本チエイン
859税込945
1リンクほか
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
ラムダコーティングチェーン(NP仕様) 椿本チエインラムダコーティングチェーン(NP仕様)椿本チエイン
659税込725
1リンクほか
翌日出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1表面処理ニッケルメッキチェーン形式ラムダチェーン
チェーン