絞り込み
列数
  • 1(2)
  • 2(1)
ピッチ(mm)
  • 12.7(11)
  • 25.4(2)
リンク内幅(mm)
  • 7.85
  • 3.18(36)
  • 4.78(57)
  • 4.8(15)
  • 7.95(207)
  • 9.53(183)
  • 9.55(17)
  • 12.7(211)
  • 15.88(173)
  • 16.1(15)
  • 19.05(126)
  • 22(19)
  • 25.4(82)
  • 27(19)
  • 30(17)
  • 31.75(59)
  • 35.72(19)
  • 37.1(21)
  • 38.1(26)
  • 47.63(15)
  • 51.4(13)
ユニットリンク数
  • 120(1)
  • 237(1)
  • 238(2)
  • 240(4)
  • 2400(1)
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ENUMA(4)
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 椿本チエイン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チェーンは、スプロケットと組み合わせて回転動力を伝達するために使用します。多くの機械で動力伝達や駆動のためにチェーンが使用されています。伝達するトルクの大きさやスプロケットによってチェーンのピッチ長さやローラリンクの内幅を合わせます。金属製のため、低温から高温までの耐環境性を備えたチェーンもあります。最も有名な用途として挙げられるのが自転車のチェーンです。また、ローラーを組み込んでいるローラーチェーンと、プレートとピンのみで構成されるリーフチェーンに区別されます。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準ローラーチェーン モノタロウ標準ローラーチェーンモノタロウ(81件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです。
用途機器の伝導に列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン
オフセットリンク1列 モノタロウオフセットリンク1列モノタロウ(33件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ローラーチェーン用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1
ローラーチェーン ステンレス製 モノタロウローラーチェーン ステンレス製モノタロウ(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1本
当日出荷
一般的に使用されているチェーンです
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付列数1ピン形式クリップ形チェーン長(m)3材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン材質(クリップ)SUS301
ローラーチェーン 2列 モノタロウローラーチェーン 2列モノタロウ
4,298税込4,728
1本
当日出荷
一般的に使用されている2列タイプのチェーンです。
用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数2チェーン長(m)3
KANAローラチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
61税込67
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
KANAローラチェーン KANA(片山チエン)KANAローラチェーンKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(3m)ほか
当日出荷から16日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
オフセットリンク ローラーチェーン2列用 モノタロウオフセットリンク ローラーチェーン2列用モノタロウ
259税込285
1個
当日出荷
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途チェーン連結用に材質列数2ピン形式割ピン形
KANAローラチェーンオフセットリンク KANA(片山チエン)KANAローラチェーンオフセットリンクKANA(片山チエン)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
EKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形) ENUMAEKステンレスローラーチェーン(ダブルピッチ形)ENUMA
12,980税込14,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
水中・酸・アルカリ等特殊雰囲気での使用に優れたチェーンです。
用途特殊雰囲気での動力伝達・駆動用材質SUS304ステンレス鋼タイプ割ピン長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
EKシールチェーン(シングルピッチ形) ENUMAEKシールチェーン(シングルピッチ形)ENUMA
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン) 椿本チエインプラトップチェーン TP-1843-G形(グリッパーチェーン)椿本チエイン
739税込813
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
ピッチ(mm)25.4内リンク内幅(mm)7.85仕様低摩擦耐摩耗タイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
チェーン