絞り込み
軸穴径(Φmm)
リム幅(mm)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: プーリー

2,351件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア60mm

    Optibelt
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6805アズワン品番65-8041-87
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア55mm

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6764アズワン品番65-8041-25
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

    Optibelt
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 4歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯

    Optibelt
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア70mm

    Optibelt
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:70mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6870アズワン品番65-8045-52
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア60mm

    Optibelt
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:60mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6704アズワン品番65-8041-01
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm

    Optibelt
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm

    Optibelt
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア42mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6726アズワン品番65-8041-67
  • Vベルトプーリー 3歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 3歯

    Optibelt
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア55mm

    Optibelt
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6822アズワン品番65-8047-61
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア48mm

    Optibelt
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア42mm

    Optibelt
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm

    Optibelt
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア35mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア35mm

    Optibelt
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6891アズワン品番65-8043-05
  • Vベルトプーリー 2歯 ボア25mm Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯 ボア25mm

    Optibelt
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:25mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6907アズワン品番65-8043-57
  • Vベルトプーリー 2歯 Optibelt

    Vベルトプーリー 2歯

    Optibelt
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア42mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア42mm

    Optibelt
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6802アズワン品番65-8040-93
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア32mm

    Optibelt
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア28mm

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:28mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6881アズワン品番65-8040-87
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア24mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア24mm

    Optibelt
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6723アズワン品番65-8045-27
  • Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm Optibelt

    Vベルトプーリー 1歯 ボア20mm

    Optibelt
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6904アズワン品番65-8042-05
  • Vベルト 幅 17mm 長さ 750mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 17mm 長さ 750mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:750mm●内径長さ:710mm●トップ幅:17mm●高さ:11mm●ベルト部:X17/BX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1163アズワン品番65-7954-10
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 919mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 919mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:919mm●内径長さ:889mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1147アズワン品番65-7888-44
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 760mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:760mm●内径長さ:730mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1144アズワン品番65-7884-55
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1300mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1300mm●内径長さ:1270mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1136アズワン品番65-7886-21
  • Vベルト 幅 13mm 長さ 1046mm ゴム SUPER TX Optibelt

    Vベルト 幅 13mm 長さ 1046mm ゴム SUPER TX

    Optibelt
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    。OPTIBELT の非常に柔軟な未処理のエッジ、成形された脚付き SUPER TX V ベルトにより、プーリー径を非常に小さくすることができます。伸び率の低いテンションコードと接続する高品質のゴム化合物を採用しているため、大きな力の伝達能力と長い動作寿命が保証されます。ベルトは、測定せずにセットで使用するのに最適な長さで、幅広い性能範囲と高い効率が保証されます。使用温度範囲: -30 → +90 ℃ 低伸縮性 導電性
    仕様●長さ:1046mm●内径長さ:1016mm●トップ幅:13mm●高さ:8mm●ベルト部:X13 / AX●シリーズ:SUPER TX●材質:ゴム●コード番号:217-1129アズワン品番65-7888-26
  • Plate Connector for Open Ended V Belt Se Optibelt

    Plate Connector for Open Ended V Belt Se

    Optibelt
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入 Optibelt

    Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入

    Optibelt
    112,980税込124,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:Z10●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:OE●コード番号:241-1565アズワン品番65-7870-77
  • Link Connector for Open Ended V Belt Sec Optibelt

    Link Connector for Open Ended V Belt Sec

    Optibelt
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
  • KS V-grooved pulleys for tape Optibelt

    KS V-grooved pulleys for tape

    Optibelt
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1755mm ポリウレタン RB Optibelt

    プーリー ベルト 幅 21.36mm 長さ 1755mm ポリウレタン RB

    Optibelt
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT のリブ付きベルトは、フラットベルトの高い柔軟性と V ベルトの高性能さを兼ね備えています。V 字型の平行リブは、耐摩耗性ゴム化合物製です。この高強度テンションコードは、リブ付きベルトの多くの用途向けに設計されています。ゴム系粘着剤の混合物に埋め込まれ、リブドベルトの幅全体をカバーします。繊維強化耐摩耗性ゴム化合物により、静音動作、耐油性、耐熱性、長ベルト寿命が実現されています。低振動、低騒音 サーペンチンドライブなどのバックベンドアイドラと併用できます 高いベルト速度が可能です 非常に優れた動的電力伝送機能を備えています
    仕様●ベルト部:PK●長さ:1755mm●材質:ゴム●高さ:4.6mm●コード番号:217-0765アズワン品番65-7875-99
  • タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 10mmピッチ ボア30mm

    Optibelt
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:10mm●ベルト幅に合わせる:16mm●ボア:30mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2799アズワン品番65-7853-49
  • タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm Optibelt

    タイミングベルトプーリー 24歯 3mmピッチ ボア9mm

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:3mm●ベルト幅に合わせる:15mm●ボア:9mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5525アズワン品番65-7864-46
  • Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm Optibelt

    Vベルトプーリー 4歯 ボア48mm

    Optibelt
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6680アズワン品番65-8041-46
  • タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt

    タイミングベルト 幅 16mm 長さ 815mm 歯数 163 ピッチ 5mm ポリウレタン

    Optibelt
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    OPTIBELT Alpha TORQUE タイミングベルトは、耐摩耗性のポリウレタン製で、硬度は 86 ショア A ですその基本的な特性には、ポリウレタンには異常に優れた耐油性、酸やアルカリ溶液に対する一定の耐性があります。長さ 815 mm の T5 セクションがあります。各種テンションコード材質 迅速な可用性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30 → +80℃
    仕様●長さ:815mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:163●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0521アズワン品番65-7880-65
  • タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 30mm 長さ 2080mm 歯数 260 ピッチ 8mm ゴム

    Optibelt
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 2080 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:2080mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:260●材質:ゴム●コード番号:217-0693アズワン品番65-7888-70
  • タイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム Optibelt

    タイミングベルト 幅 9mm 長さ 225mm 歯数 45 ピッチ 5mm ゴム

    Optibelt
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    クロロプレン製の OPTIBELT 高性能タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトを実現しました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 225 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー
    仕様●長さ:225mm●幅:9mm●ピッチ:5mm●歯の数:45●材質:ゴム●コード番号:217-0718アズワン品番65-7881-10
プーリー