絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(16)
ベルト幅(mm)
  • 10(1)
  • 25.4(10)
  • 100(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(2)
  • 200~300未満(3)
  • 300~400未満(5)
  • 400~500未満(6)
  • 500~600未満(10)
  • 600~700未満(10)
  • 700~800未満(10)
  • 800~900未満(10)
  • 900~1000未満(11)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(10)
  • 3000~4000未満(7)
  • 4000~5000未満(4)
材質
  • ゴム(10)
  • 樹脂(2)
ベルト呼び幅
  • 100
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(10)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
歯数
  • 56(9)
  • 60(10)
  • 64(10)
  • 72(9)
  • 74(8)
  • 80(10)
  • 84(7)
  • 86(7)
  • 96(7)
  • 98(8)
  • 100(6)
  • 102(6)
  • 112(11)
  • 114(9)
  • 116(7)
  • 120(10)
  • 128(10)
  • 136(9)
  • 140(11)
  • 160(11)
56・60・64・72・74・80・84・86・96・98・100・102・112・114・116・120・128・136・140・160・歯数をもっと見る
ブランド
  • 三ツ星ベルト(7)
  • バンドー化学(6)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(5)
三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S3Mバンドー化学(13件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から12日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等種類シンクロベルトピッチ(mm)3ベルト形S3M
タイミングベルト L100形 三ツ星ベルトタイミングベルト L100形三ツ星ベルト(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L100形 バンドー化学シンクロベルト L100形バンドー化学(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルト
メガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS5M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
大きな伝動容量がえられます。ゴムタイミングベルトSTPDに比べて約2倍の伝動容量があります。コンパクトな設計ができます。従来型のプーリが使用できます。
ベルト形MTS5M歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)3.41タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28寸法PLD(mm)0.48
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
3,698税込4,068
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
5,498税込6,048
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形L材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.43タイプ標準種類タイミングベルト
スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2M バンドー化学スーパートルクシンクロベルトSTS 100S2Mバンドー化学(2件のレビュー)
549税込604
1本
翌々日出荷から54日以内出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。 ・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。 ・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等ベルト形S2Mピッチ(mm)2種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト Lタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Lタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)4.58タイプツインパワー種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
ベルト