絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(1)
ベルト幅(mm)
  • 12.7(1)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1000~2000未満(1)
  • 2000~3000未満(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 樹脂(1)
ベルト呼び幅
  • 12.7
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(10)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 300(15)
  • 400(12)
  • 600(12)
歯数
  • 112(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 121(1)
  • 122(1)
  • 123(1)
  • 125(1)
  • 126(1)
  • 127(1)
  • 128(1)
  • 129(1)
  • 130(1)
  • 131(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 135(1)
  • 138(1)
  • 1369(1)
112・114・115・118・120・121・122・123・125・126・127・128・129・130・131・132・134・135・138・1369・歯数をもっと見る
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
  • フェナー・ドライブズ(1)
三ツ星ベルト・フェナー・ドライブズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーツイスト・プラス フェナー・ドライブズパワーツイスト・プラスフェナー・ドライブズ(3件のレビュー)
25,980税込28,578
1本(2m)
当日出荷から翌々日出荷
材質(ベルト)ポリウレタンとポリエステルの複合繊維
タイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト MXL形12.7(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
719税込791
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形MXLベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)2.032材質(ベルト)クロロプレンゴムベルト呼び幅12.7使用温度範囲(℃)-30~80高さ(mm)1.11タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)6
ベルト