絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(14)
ベルト幅(mm)
  • 50.8
  • 3(39)
  • 5(49)
  • 6(24)
  • 6.4(15)
  • 9(15)
  • 9.5(22)
  • 10(35)
  • 12.7(29)
  • 15(78)
  • 19.1(14)
  • 20(18)
  • 22(77)
  • 25(62)
  • 30(18)
  • 40(62)
  • 60(57)
  • 76.2(14)
  • 80(14)
  • 100(14)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
  • 400~500未満(2)
  • 500~600未満(5)
  • 600~700未満(6)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(6)
  • 900~1000未満(6)
  • 1000~2000未満(12)
  • 2000~3000未満(14)
  • 3000~4000未満(12)
  • 4000~5000未満(11)
材質
  • ゴム(14)
ベルト呼び幅
  • 200(11)
歯数
  • 56(8)
  • 64(12)
  • 72(12)
  • 80(12)
  • 84(9)
  • 96(12)
  • 102(6)
  • 112(12)
  • 114(6)
  • 116(6)
  • 120(6)
  • 128(11)
  • 136(6)
  • 140(6)
  • 144(6)
  • 160(9)
  • 170(6)
  • 176(7)
  • 200(7)
  • 250(6)
56・64・72・80・84・96・102・112・114・116・120・128・136・140・144・160・170・176・200・250・歯数をもっと見る
ブランド
  • 三ツ星ベルト(6)
  • バンドー化学(4)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
三ツ星ベルト・バンドー化学・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH200形 三ツ星ベルトタイミングベルトH200形三ツ星ベルト
7,698税込8,468
1本
翌日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H200形 バンドー化学シンクロベルト H200形バンドー化学
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
6,898税込7,588
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルトタイミングベルトXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
シンクロベルト L200形 バンドー化学シンクロベルト L200形バンドー化学
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lピッチ(mm)9.525種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト呼び幅200
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XXHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XXHピッチ(mm)31.75材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
タイミングベルトXXH型 ベルト幅200 三ツ星ベルトタイミングベルトXXH型 ベルト幅200三ツ星ベルト
34,980税込38,478
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅200使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチ バンドー化学シンクロベルト XH形 ベルト幅2インチバンドー化学
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルト形XHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)22.225材質ゴムベルト厚(mm)11.3種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
シンクロベルトXXH形(ゴム) バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム)バンドー化学
47,980税込52,778
1本
4日以内出荷
ベルト形XXHベルト幅(mm)50.8ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト
ベルト