絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(3)
ベルト幅(mm)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 70(1)
  • 80(4)
  • 90(1)
  • 100(5)
  • 115(1)
  • 120(3)
  • 125(1)
  • 130(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 1000~2000未満(6)
材質
  • ゴム(5)
  • 樹脂(1)
ベルト呼び幅
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 800(1)
  • 1000(1)
  • 1300(1)
歯数
  • 125
  • 112(11)
  • 127(9)
  • 135(10)
  • 143(10)
  • 150(13)
  • 157(10)
  • 160(13)
  • 165(13)
  • 170(11)
  • 175(14)
  • 185(14)
  • 190(15)
  • 200(19)
  • 225(14)
  • 240(13)
  • 250(19)
  • 275(18)
  • 280(9)
  • 286(13)
  • 322(13)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(5)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G8M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。 優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質ゴム:超高硬度合成ゴム、心線:カーボン、歯布:ナイロン/フッ素繊維タイプGX種類タイミングベルト
ポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアポリチェーンGTカーボンベルト 14MGTタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
ローラチェーンに匹敵する超高トルクベルト。ベルト構成材料の心線にカーボンを採用することにより、従来のベルトドライブを凌駕する超高伝動容量を実現。
ベルト形14MGTピッチ(mm)14材質(本体)高強度ウレタン材質(歯布)高強度ナイロン帆布材質(心線)カーボン心線ベルト厚(mm)10.2タイプ標準寸法PLD(mm)1.4種類GTカーボンベルト仕様カーボン仕様
スーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S14M形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)151.52歯ピッチ(mm)14ベルト形S14M
三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト メガトルクG2P タイミングベルト MTS14M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
カーボン心線を採用することにより、ベルトの伸びを抑制し高負荷伝動を可能にしました。特殊配合ゴムを使用することで、メガトルクGタイミングベルトに比べ約1.9倍の伝動容量を実現しました。ベルト幅を狭く設計できます。耐摩耗低摩擦処理歯布を採用し、高負荷時の耐久性も向上させています。高伝動容量・新規素材を心線に採用することにより、ベルトの伸びを抑制し、高負荷伝動を可能にしました。ジャンピングトルク特性・カーボン心線を採用することにより、高いジャンピングトルク性能を実現しました。低騒音・特殊素材のゴムの採用と、高伝動容量による幅狭化によって同使用条件で12~16%ダウンを実現しました。
材質高硬度合成ゴムタイプ標準歯形MTS14M
三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
剛性が高くフレキシブルなカーボン心線を使用することで、強さと柔軟性を追求しました。伝動容量の向上により、ベルト幅を更に狭くすることができ、省スペース・軽量化を図ることができます。業界トップクラスの伝達能力を備えており、従来金属チェーンしか使用できない高トルク・高負荷条件下でも使用することができます。優れた耐久性・心線に剛性が高く、フレキシブルなカーボンファイバーを採用することにより、優れた耐久性と柔軟性を実現しております。低騒音・歯布に耐摩耗性特殊素材を採用することにより、高周波音域の騒音を低減しております
材質超高硬度合成ゴムタイプ標準歯形G14M
スーパートルクタイミングベルト S14M形 三ツ星ベルトスーパートルクタイミングベルト S14M形三ツ星ベルト
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム歯形S14MRoHS指令(10物質対応)対応
ベルト