絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(14)
ベルト幅(mm)
  • 30(2)
  • 76.2(11)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 500~600未満(4)
  • 600~700未満(5)
  • 700~800未満(6)
  • 800~900未満(5)
  • 900~1000未満(5)
  • 1000~2000未満(10)
  • 2000~3000未満(12)
  • 3000~4000未満(10)
  • 4000~5000未満(9)
材質
  • ゴム(13)
ベルト呼び幅
  • 300
  • 0.25(6)
  • 0.31(5)
  • 0.37(6)
  • 0.50(9)
  • 0.75(6)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(10)
  • 20(7)
  • 25(7)
  • 30(6)
  • 40(6)
  • 50(11)
  • 75(11)
  • 100(18)
  • 150(22)
  • 200(14)
  • 400(12)
  • 600(12)
歯数
  • 64(7)
  • 72(7)
  • 80(8)
  • 96(5)
  • 102(4)
  • 108(4)
  • 112(9)
  • 114(5)
  • 116(5)
  • 120(5)
  • 126(4)
  • 128(9)
  • 132(5)
  • 136(4)
  • 140(5)
  • 144(5)
  • 150(5)
  • 160(7)
  • 170(4)
  • 200(7)
64・72・80・96・102・108・112・114・116・120・126・128・132・136・140・144・150・160・170・200・歯数をもっと見る
ブランド
  • 三ツ星ベルト(9)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
  • バンドー化学(2)
三ツ星ベルト・ゲイツ・ユニッタ・アジア・バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ベルトはプーリーと組み合わせることで動力を伝達するために用いられます。主な材質はゴムやポリウレタン。形状によってVベルト、平ベルト、丸ベルトなどに大別されます。用途はコンプレッサーやポンプをはじめ、大型工作機械や発電機など多岐に渡り、大きな動力を伝える際に活用されています。動力をしっかりと伝達するために、表面の摩擦係数を大きくし、グリップを向上させていることが特徴です。中には耐熱や耐老化、耐熱などの性能を持たせたベルトもあり、苛酷な環境下での動作に適合します。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクタイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
6,698税込7,368
1本
7日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります) 標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。 従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
材質(ベルト)高硬度合成ゴム種類タイミングベルト高さ(mm)5.3タイプGタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形MTS8M
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
9,998税込10,998
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~80タイプダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
タイミングベルトH300形 三ツ星ベルトタイミングベルトH300形三ツ星ベルト
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H300形 バンドー化学シンクロベルト H300形バンドー化学
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
両面シンクロベルト バンドー化学両面シンクロベルトバンドー化学
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
タイミングベルト H形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト H形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形H歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)4.59タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
パワーグリップタイミングベルト XHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)22.225ベルト厚(mm)11.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形XH
ダブルタイミングベルト DH形 三ツ星ベルトダブルタイミングベルト DH形三ツ星ベルト
75,980税込83,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ベルト形DH歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)クロロプレンゴム使用温度範囲(℃)-30~+90タイプGタイプ、ダブル種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
メガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルトメガトルクG タイミングベルト MTS8M形(高硬度合成ゴム)三ツ星ベルト
8,898税込9,788特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
大きな伝達容量が得られます。スーパートルクタイミングベルトに比べて約2倍の伝達量です。(プーリ、回転数により差があります)標準品と比較してコンパクトな設計が可能です。従来型(スーパートルクタイミングベルトS8M)のプーリが使用できます。
ベルト形MTS8M歯ピッチ(mm)8材質(ベルト)高硬度合成ゴム高さ(mm)5.3タイプ標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02寸法PLD(mm)0.686
パワーグリップタイミングベルト XXHタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト XXHタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形XXHピッチ(mm)31.75材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)15.24タイプ標準種類タイミングベルト
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から26日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形)1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
ベルト形Hピッチ(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコード種類タイミングベルト
タイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルトタイミングベルト XXH形(クロロプレンゴム)三ツ星ベルト
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷
一般工業用に広く使用できます。 標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下) ベルトの片寄りを防ぐために、抵抗体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXH歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)クロロプレンゴム高さ(mm)15.73タイプGタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルトタイミングベルトXXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト
48,980税込53,878
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XXHベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)31.75材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)15.73種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)182
タイミングベルトXH型 ベルト幅300 三ツ星ベルトタイミングベルトXH型 ベルト幅300三ツ星ベルト
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
●高負荷にも使用できます。●ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
ベルト形XHベルト幅(mm)76.2歯ピッチ(mm)22.225材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅300使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)11.15種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)127
ベルト