絞り込み
出力(kW)
  • 0.4
  • 0.000089(1)
  • 0.1(3)
  • 0.2(14)
  • 0.25(3)
  • 0.3(4)
  • 0.75(11)
  • 1.5(9)
  • 2.2(7)
  • 3.7(8)
  • 5.5(3)
  • 7.5(4)
  • 11(4)
  • 15(4)
  • 18.5(4)
  • 22(4)
  • 30(4)
  • 37(4)
  • 45(4)
  • 55(4)
ブランド
  • 一宮電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • 富士電機(1)
  • 日東電工[モーター](14)
電源
  • 三相(13)
  • 単相(4)
極数
  • 2(2)
  • 4(13)
  • 6(2)
定格電圧(V)
  • AC100/200(2)
  • AC200/220(2)
  • AC200/220/230(1)
  • AC400/440/460(1)
  • AC380/400/415(1)
  • AC400/400/440/460(1)
  • AC100(2)
  • AC100~200(2)
  • AC200(12)
  • AC400(2)
取付方式
  • フランジ取付(2)
  • 固定脚(1)
  • 立形(1)
  • 脚取付(4)
フランジ取付・固定脚・立形・脚取付
外被構造
  • 全閉外扇型(2)
  • 防滴保護型(2)
全閉外扇型・防滴保護型
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「出力(kW)」から絞り込む
0.2(14)
0.4
0.75(11)
1.5(9)
2.2(7)
3.7(8)
30(4)
37(4)
45(4)
55(4)
出力(kW)をもっと見る
  • 単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター 日東電工[モーター]

    単相 コンデンサ始動式開放防滴型 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    取付方式固定脚電源単相回転方向負荷側から見て反時計方向高度(m)1000以下塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y5.1/0.3)始動方式コンデンサ始動式周囲湿度(%RH)90以下防塵・防滴IP22設置場所屋内雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと周囲温度(℃)-20~40連結方式直接・ベルト掛共用極数(P)4
  • スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機

    スーパーラインプレミアムシリーズ

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
    外被構造全閉外扇形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター 日東電工[モーター]

    三相 全閉屋内脚付き 汎用モーター

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相
  • モータ 日東電工[モーター]

    モータ

    日東電工[モーター]
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    密閉構造のため、水滴やじんあいのある環境にも使われます。
    用途農業用機械、木工機、工作機械、食品加工機械。仕様●口出し方式:端子台(ネジ止め)式、0.3kW以下は耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:3本●端子箱取付方向:負荷側から見て左電圧(V)200(50Hz)、200/220(60Hz)電源三相定格S1(連続)適合規格JIS C 4210,4034、JEC-2137-2000、JEM 1400,1401 など回転方向負荷側(軸端)から見て反時計方向塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)耐熱クラス120(E)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式IP44連結方式直結・ベルト掛共用極数(P)4
  • 富士低圧三相モータ(屋外用) 富士電機

    富士低圧三相モータ(屋外用)

    富士電機(1件のレビュー)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    【防水性抜群!】 モータ本体とシールドなどの接合部には、半乾性または不乾性シーリングを塗布し、それぞれ完全に密閉して、雨水の侵入を防止しています。 軸受部には軸を伝って侵入する水を水切カラー、オイルシールまたはV-RINGにより、完全に防水しています。 縦取付(軸端下向き)の場合は、雨水・異物の侵入を防ぐため防水カバーまたは水切りカラーなどを設けています。 端子箱は、鋼板製と箱とフタの間にはパッキンを挿入するなど完全な防水構造としています。 【耐候性・耐食性に優れた塗装!】 塗装は、屋外使用に適した耐食性、耐候性に優れたウレタン系樹脂塗料(鋼板、鋳物フレーム)、アクリルラッカー系塗料(アルミフレーム)を標準としています。 【保守・メンテが容易!】 据付け・取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
  • 単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ) 一宮電機

    単相標準モータ コンデンサ始動形(防滴保護タイプ)

    一宮電機(1件のレビュー)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    ブレーキなし種類汎用モーター寸法G(mm)3.2寸法Z2(mm)27外被構造防滴保護
  • 単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型 日東電工[モーター]

    単相 0.4kw TFO-KRN 4P コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型

    日東電工[モーター]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 モータ 全閉外扇型
    出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw VTFO-FKN 2P フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)2
  • 三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFOA-FKN 4P フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋外型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 単相 0.4kw EFOUP-KQN  4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ 日東電工[モーター]

    単相 0.4kw EFOUP-KQN 4P コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    17日以内出荷
    コンデンサ始動式 開放防滴型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)100-200電源単相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 6P 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)6
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMR 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右

    日東電工[モーター]
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱右
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P HBA 全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ

    日東電工[モーター]
    ¥60,980税込¥67,078
    1個
    17日以内出荷
    全閉 外扇 屋内型 ブレーキ付モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4kw TFO-FKN 4P 400V 脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉(外扇)屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 400V フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 全閉外扇屋内型 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)400電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw VTFO-FKN 4P 200V HBA タテ型 フランジ取付 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ

    日東電工[モーター]
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    17日以内出荷
    フランジ取付 タテ型 全閉外扇屋内型 ブレーキ付 モータ
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
  • 三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上 日東電工[モーター]

    三相 0.4Kw TFO-FKN 4P TMU 脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上

    日東電工[モーター]
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    17日以内出荷
    脚取付 全閉外扇屋内型 端子箱上
    出力(kW)0.4電圧(V)200電源三相極数(P)4
汎用モーター