絞り込み
電源
  • 直流(4)
極数
  • 3(1)
定格電圧(V)
  • DC1.5
  • 48(4)
  • AC100/200(5)
  • AC200/220(18)
  • AC400/440(3)
  • AC200/220/400/440(2)
  • AC200/220/230(16)
  • AC400/440/460(4)
  • AC380/400/415(2)
  • AC400/400/440/460(12)
  • AC200/200/220/230/400/400/440/460(6)
  • AC100(17)
  • AC160(2)
  • AC200(56)
  • AC200~230(3)
  • AC220(17)
  • AC400(39)
  • AC440(21)
  • DC3(6)
  • DC12(4)
取付方式
  • タップ(1)
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)(3)
  • ELPA(2)
  • マブチモーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
汎用モーターとは工作機械や農業用の機械、食品加工用、医療機器、事務用品などの機械製品に使用される汎用性の高いモーター。単相モーター、高性能省エネモーター、三相モートルなど使用する機械によってさまざまな汎用モーターがあります。使用可能な温度や湿度、回転方向、設置場所などが決められているものが多いです。防水カバーや防水スリンガの取り付けられているタイプのなどがあり、低騒音、低振動のものや省エネ効果のあるものなどが好まれます。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
DCモーター マブチモーターDCモーターマブチモーター(38件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
モーター 130 ELPAモーター 130ELPA
361税込397
1個
当日出荷
適正電圧:DC1.5V FA-130型
定格電圧(V)DC1.5
ミニ水中モーター(高速タイプ) TAMIYA(タミヤ)ミニ水中モーター(高速タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き全長(mm)108直径(Φmm)23種類汎用モーター使用電池単4形電池1本(別売)
ミニ水中モーター(単4形タイプ) TAMIYA(タミヤ)ミニ水中モーター(単4形タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
欠品中
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
水中モーター TAMIYA(タミヤ)水中モーターTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
モーター 140 ELPAモーター 140ELPA
342税込376
1個
翌々日出荷
適正電圧:DC1.5V RE-140型
定格電圧(V)DC1.5
汎用モーター