絞り込み
ブランド
  • TAMIYA(タミヤ)
  • 三菱電機(45)
  • エスコ(30)
  • 日立産機システム(28)
  • マブチモーター(12)
  • RS PRO(12)
  • 一宮電機(11)
  • 東芝(8)
  • オーム電機(6)
  • 日東電工(6)
  • ELPA(5)
  • 富士電機(5)
  • 三木プーリ(4)
  • SPARKFUN(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • 日本スタンドサービス(2)
  • ニデックテクノモータ(2)
電源
  • 直流(6)
定格電圧(V)
  • DC0.4~1.5(1)
  • DC1.5(3)
  • DC3(1)
  • DC6.6~7.2(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力(kW)から絞り込む
AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用) TAMIYA(タミヤ)AO-8038 ギヤードモーターハブシャフト2個セット(ツーリングカー用)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
499税込549
1セット(2個)
当日出荷
数多く発売されているタミヤ製RCカーのホイール、タイヤがロボット製作に利用可能にするハブシャフト。Mシャーシ用とツーリングカー用のタイヤ、ホイール、インナーが自由に選べますから、タイヤの外径やホイールオフセットも幅広く設定可能。ロボット製作の幅もいっそう広がります。
セット内容ホイールハブ×2、4mmフランジロックナット×2、3mmイモネジ×2、六角レンチ(小)×1
ミニ水中モーター(単4形タイプ) TAMIYA(タミヤ)ミニ水中モーター(単4形タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
水辺で遊ぶ工作に最適!小型モーターを内蔵して、軽量でゆっくりした動きが特徴の水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実な作動のネジ式を採用。スクリューの後ろにラダーを装備して、同じ場所を旋回させることも可能。吸盤が付いているので工作への取り付け、取り外しが手軽です。単4形電池使用(別売)。
種類汎用モーター
ミニ水中モーター(高速タイプ) TAMIYA(タミヤ)ミニ水中モーター(高速タイプ)TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ITEM70178のミニ水中モーター(単4形タイプ)に比べて約40%スピードアップ。水物工作に幅広く使える十分なスピードがうれしい水中モーターです。防水性に優れ、スイッチは確実なネジ式を採用。スクリューの後部にはラダーも装備して同じ場所をぐるぐる旋回航行させることもできます。本体はレッドカラー、スクリューとラダーはホワイトカラー。取り付け用の吸盤も付いて、工作への取りつけ・取り外しも手軽です。
仕様組み立て式、モーター付き全長(mm)108直径(Φmm)23種類汎用モーター使用電池単4形電池1本(別売)
OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツ TAMIYA(タミヤ)OP.1393 380 スポーツチューンモーター ラジコン用パーツTAMIYA(タミヤ)
799税込879
1個
当日出荷
ノーマル380モーターに比べ、回転数とトルクを高めたチューンナップモーターです。 380モーター搭載車の走りをいっそう楽しくします。RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシに使用可能。
用途模型用モータ-適合RM-01シャーシ、TA05 M-Fourシャーシ(380モーター搭載でピニオンギヤが交換できるシャーシ)種類汎用モーター無負荷回転数(min-1[r.p.m])24900(7.2V)最大トルク(g・cm)129(7.2V)
ミニモーターセット TAMIYA(タミヤ)ミニモーターセットTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
239税込263
1セット
欠品中
ミニモータギヤボックスシリーズに採用されている小型工作の製作に最適モータ単体。小さいボディながら回転数は8250r/minとパワフル!
付属品8Tピニオンギヤ、モータ固定用両面テープ、動力伝達用ゴムパイプ、カーボンブラシ、バリスタ付寸法(mm)18.7×15.5全長(mm)27(シャフト含む)直径(Φmm)最大15.5質量(g)11(モータのみ)種類汎用モーターシャフト径(Φmm)1.5回転数(min-1[r.p.m])(適正電圧・負荷時)8250消費電流(mA)(適正電圧・負荷時)280適正負荷(mN・m[gf・cm])0.59[6]
水中モーター TAMIYA(タミヤ)水中モーターTAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
モーターボートや船など水辺で遊べる工作に欠かせない動力源。130タイプモーターを使用した組立式、本体をひねればスイッチが入ります。工作への取り付け、取り外しは吸盤を使って手軽。スクリューの後ろにラダーを装備して、モーターボートなどを同じ場所で旋回させることもできます。要組立。
種類汎用モーター
ソーラーモータ01 TAMIYA(タミヤ)ソーラーモータ01TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
欠品中
高回転・ハイパワー型のソーラーモーター。電力が大きければ大きいほど回転が上がり、工作をパワフルに動かすソーラーモーターです。3種類のピニオンギヤや配線コード、アルミ製モーターステーや取り付けビスも付いています。
全長(mm)43種類汎用モーターケース寸法(mm)30.8×Φ24.4
汎用モーター