3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なテストプローブ(Φ 2 mm)セット(クリスタル安全カバー付) x 1、プローブ先端保護カバー x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様最大電圧 = 1000 V ac, 1400 V dc導通チェック = あり安全カテゴリ = CAT IV 1000 Vディスプレイのタイプ = LED灯RCDトリップ試験 = ありIP評価 = IP65バッテリタイプ = 単三アルカリ電池 x 2 / LR6 x 2電源 = 電池寸法 = 228 x 60 x 39mm重量 = 350g高さ = 39mm長さ = 228mm動作温度 Max = +45℃幅 = 60mmIEC61243-3:2009、EN61243-3:2010、IEC61010 1,000 V CAT IV. 無電圧テスター、ユーザーガイド(5か国語)、1.5 V LR03 / 単四電池 x 2、取り外し可能なIP2Xテストプローブ(Φ 4 mm)セット x 1、ベルクロストラップ x 1. C.A 773 IP2X無電圧テスター(VAT) CAT IV 1000 V. C.A 773 IP2X電圧テスターは、最大1000 V ac / 1400 V dcの電圧の可聴拡張導通 / 相回転テストに対応した、デジタルディスプレイとLEDを備えたVATです。 この電圧テスターには、RCD定格30 mA (以下)のトリップテストの他に、テストプローブ / 測定点の照明機能、及び抵抗 / 電圧のデジタルディスプレイも用意されています。. 1000 V ac / 1400 V dc 単極相テスト 可聴 / 可視通知に対応した導通 / 抵抗テスト 2線式での2極相順テスト RCDトリップテスト及び浮遊電圧の検出 測定点の照明 CAT IV 1000 V IP65
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

仕様電流 = 200Aプローブタイプ = AC最小帯域幅 = 40Hz最大帯域幅 = 10kHz最大導体サイズ = 20mm安全カテゴリ = CAT I V 300 V, CAT III 600 V安全カテゴリレベル = CAT I, CAT IIIモデル番号(P) = MN60最高精度 = ±1.5 % + 5 mV安全カテゴリ電圧 = 300 V, 600 V帯域幅 = 40 Hz → 40 kHzChauvin Arnoux MN60ミニクランプ. 公称測定範囲0.1 A~20 A a.c.及び0.5 A~200 A a.c.の.デュアルレンジAC電流クランプ 安全な非侵入型電流測定 40 Hz~10 kHzの帯域幅 手が届きにくい場所の測定を簡単にするために人間工学に基づいて設計されたジョー、ケーブルに引っ掛けることが可能 最大導体サイズ: 20 mm直径又は20 x 5 mmバスバー ほとんどのアナログ及びデジタルオシロスコープに適した2 m同軸リード及び50 ΩBNCプラグを装備 IEC1010-2-032 (安全基準) 600 V Cat III準拠
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷