仕様アクセサリタイプ = 3軸加速度計キット併用可能製品 = オシロスコープEN61326-1:2006. 取り付け磁石、BNC-BNCケーブル(x3)、バッテリ(プライマリリチウム電池) CR123(A). Pico 3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスPP877. Pico Technology製の加速度計はオシロスコープに接続してノイズ及び振動を測定できます。 このPico PP877はMEMSベースの3軸加速度計及びオシロスコープインターフェイスを備えています。 3本の短いBNC-BNCケーブルが付属し、3つ以上のアナログチャンネルでPicoScopeオシロスコープに直接差し込みます。 このPP877で高感度の利点を生かすには、PicoScope 4000シリーズなどの高分解能オシロスコープとの併用を強く推奨します。. ±5 gの測定レンジ(測定可能な加速度) DC → 350 Hzの振動周波数範囲 出力BNC: 0 → 2 V (DC結合) 出力スケール: 99 → 122 mV/g 0 gの出力(全軸): 0.85 → 1.15 V BNC過電圧保護: 30 V 耐衝撃性(センサヘッド): 10,000 g ねじ取り付け(センサ): インチ x 28 UNF 温度範囲(動作時) (センサヘッド): -40 → +85 ℃ 寸法: 105 x 65 x 27 mm (センサインターフェイス、BNCを含む)、12 x 18 mmの直径(磁石、止めねじを含む) 重量: 120 g (インターフェイス)、80 g (振動センサ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様チャンネル数 = 4帯域幅 = 20MHzオシロスコープタイプ = PCベースシリーズ = PicoScope 4000最小垂直軸感度 = 2mV/div最大垂直軸感度 = 10mV/divサンプルレートランダム = 256 Mサンプル/秒安全カテゴリレベル = CAT IIIPicoscope 4444高分解能差動USBオシロスコープ. PicoScope 4444とアクセサリを使用すると、さまざまな用途の性格で詳細な測定ができます。PicoScope 4444の核をなしている先進のオシロスコープは、ユーザーのニーズを上回る以下のような機能を備えています。. 主な特徴. 完全差動高インピーダンス入力 x 4. 帯域幅: 20 MHz. 変更可能な解像度: 12又は14ビット. 大容量メモリ: 256 MS. コモンモードノイズを排除. インテリジェントプローブ / クランプ対応のインターフェイス. ミリボルト単位から50 Vまで対応する低電圧プローブ. 高電圧用途向けの1000 V CAT IIIプローブ. 10000波形分のサイクリックバッファ. 更新速度: 最大10万波形/秒. シリアルバスデコード. マスク制限テスト. 先進の演算機能とフィルタ処理. 測定値の統計処理. 高度なデジタルトリガ. USB 3.0接続及び給電. 代表的用途. 接地基準ではない信号の測定. 単相 / 三相の電圧 / 電流の安全な測定. 測定用の電力をモバイル / IoTデバイスから給電. 主電源の品質テスト. SMPS設計. ハイブリッド車や電気自動車の設計. モータの駆動部やインバータ. 生体医学用電子機器. 単一チャンネルで差動信号(CAN、平衡オーディオ)を測定. インテリジェントな差動入力. 従来のオシロスコーププローブを使用する場合は、高インピーダンス入力と低インピーダンス接地との間でシングルエンド測定を行います。. 差動オシロスコープでは、2か所の高インピーダンス入力館の測定を行い、両側とも接地されていない部品やテストポイントの間での測定が可能です。また、差動入力はコモンモードノイズを排除します。どちらの高インピーダンス入力でも同じように拾われたノイズが排除されます。. PicoScope 4444に4つある入力チャンネルはどれもインテリジェントプローブインターフェイスで、互換性のあるプローブを認識し、必要に応じて給電します。チャンネルごとに電圧又は電流プローブを選択できます。. 非減衰プローブでは、ミリボルト単位から±50 Vまでの信号を高分解能、低ノイズで測定できます。減衰プローブでは、最大1000 V CAT IIIの信号を測定できます。電流プローブは最大2000 Aまでに対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
高精度白金抵抗データロガー。最大4台の白金抵抗温度計を使って-200℃~+800℃の範囲で温度の測定&記録ができるデータロガーです。PT100とPT1000に対応し、2、3、4線式センサーをサポートしています。分解能24ビットで、校正済み基準抵抗器を使用し電圧と抵抗も測定できます。無料のデータロギングソフトPicoLog 6を使用します。パソコンとUSBで接続しますが、USBはPoE(Power-over-Ethernet)にも対応しています。リモート操作用のEthernetインターフェースにより、1台で最大20台のパソコンを実行できます。
仕様●入力/出力●タイプ:温度、抵抗、電圧●センサー:温度:PT100、PT1000●抵抗:該当なし●電圧:該当なし●範囲:温度:-200~+800℃●抵抗:0~375Ω、0~10kΩ●電圧:0~115mV、0~2.5V●精度(23±2℃の環境にある場合):温度:0.015℃ 測定値の+0.01%●抵抗:100Ωで20ppm●電圧:0.4%●温度係数:温度:5ppm/℃●抵抗:5ppm/℃●電圧:100ppm/℃●フィルター適用後のノイズ(RMS値):温度:0.01℃●抵抗:10ppm●電圧:10ppm●分解能:温度:0.001℃●抵抗:1μΩ●電圧:0.156μV●過負荷保護:±30V●入力数:4●変換器の分解能:24ビット●変換時間:チャンネルあたり720ms●入力コネクタ:4ピンミニDIN●入力インピーダンス:電圧:>10MΩ●ソフトウェア:PicoLog&PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●PicoSDKサンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件●PicoLog:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)/macOS 10.9(Mavericks)以降/Linux※●※Linux用PicoLogはAppImageとして配布されるため、スーパーユーザーの許可なくインストールできます:詳細はこちらにアクセスしてご確認ください。本ソフトウェアは、OpenSUSEとUbuntuでテスト済みです。●PicoSDK※1:Windowsで使用できます。LinuxやmacOS用のドライバも用意。●PCインターフェース:USB2.0フルスピード(USB1.1およびUSB3.1と互換性あり)●環境●動作環境●温度範囲●湿度範囲:0~70℃(推定精度を得るには20~30℃)、相対湿度20%~90%(結露なきこと)●保管環境●温度範囲●湿度:-20~+80℃、相対湿度5%~95%(結露なきこと)●物理特性●寸法:184×135×36mm●重量:350g●※1 PicoSDK 10.6.11は、Windows XP(SP3)、Vista SP2と互換性のあるバージョンで、最新バージョンのWindowsとも互換性があります。
アズワン品番67-0394-08
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。