測定・測量用品 :「デジタル 可変抵抗器」の検索結果
商品豆知識
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。平均値応答型デジタル・マルチメーター。生産性を最大限に引き上げる新機能。可変速モーター・インバーターや電気ノイズを発生する機器においても電圧や周波数を正確に測定する独自の機能。金属面にメーターを吊り下げ、メーターを手で持たずに測定値を確認できる磁石式ハンガー(TPAK)。静電容量レンジが10,000μFに拡大。衝撃保護機能に優れた新設計。電気的安全性。CATIII1000V及びCATIII600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え得る設計で、サージやスパイクによってアークが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
アズワン品番64-7718-19-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥95,980
税込¥105,578
18日以内出荷
真の実効値
AC/DC共に1000Vまでのレンジ
10Aまでの電流レンジ(30秒までなら20A測定可)
抵抗、導通、ダイオード測定温度測定機能
ピーク測定
可変速ドライブ用ローパスフィルター
Hi Res高分解能モードで20000カウント表示
IP67(防塵
防滴)、MSHA証認( 米国鉱山安全衛生局)
3m落下試験合格
推奨ケース:C25
用途過酷な環境下で利用可能なデジタル・マルチメーター
仕様【測定カテゴリ】CATⅣ600V、CATIII1000V
付属品TL75テストリード、AC175わに口クリップ、80BK-A温度測定用プローブ、単3電池×3
寸法(mm)213×100×63.5
表示【カウント表示】6000/20000
温度測定範囲(℃)-200~1090
周波数199.99Hz、1999.9Hz、19.999kHz、199.99kHz
プラグ4バナナ・プラグ
電池単3電池×3
交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、600.0V、1000.0V
直流電流600.0μA、6000μA、60.00μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、6.000Mohm、50.00Mohm
保証期間ライフタイム
交流電流600.0μA、6000μA、60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A
防塵防水性能IP67
静電容量10.00nF、100.0nF、1.000μF、10.00μF、100.0μF、9999μF
動作温度(℃)-15~55
保管温度(℃)-55~60
基本確度【直流電圧】±(0.05%+1カウント)【直流電流】±(0.2%+2カウント)【交流電圧】±(0.7%+2カウント)【交流電流】±(1.0%+2カウント)【抵抗】±(0.2%+1カウント)【静電容量】±(1.0%+2カウント)【周波数】±(0.005%+1)【温度測定】±(1%+10カウント)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。